カテゴリ
- 農業機械(53)
- 自動車純正部品(25)
- 空調・照明・電設資材(16)
- トラック純正部品(7)
- 研磨材(5)
- 卓上消耗品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 自転車部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(15)
- セフティー3(13)
- トヨタ(13)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- SAF(セフティー)(8)
- ニッサン(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 三菱ふそう(4)
- CKD(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- スズキ(3)
- ツムラ(津村鋼業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ゼノア(3)
- いすゞ自動車(3)
- 星工業(3)
- 内田洋行(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「255*36」の検索結果

ブルーシャーク
三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。用途一般草刈り、荒れ地刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36板厚(mm)1.25刃厚(mm)1.8取付穴(mm)25.4
スーパーグリーンシグマ
ニューレジストン(31件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
青龍
三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。用途草刈り、下刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
もっと安心2本杖
シナノ¥9,598税込¥10,5581セット(2本)3日以内出荷両手で支えるため転倒の予防になります。 あんしん二本杖に「滑りにくい先ゴム」を付けました。材質シャフト:耐食アルミ、グリップ:エラストマー質量(g)220
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781セット翌日出荷から翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
カットベニヤ T2 シナ
ナイス¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。用途DIY木材として。材質シナ長さ(mm)1820幅(mm)910長さ(m)1.82
スケルトンファスナー
YKK¥829税込¥9121袋(5本)3日以内出荷から4日以内出荷テープ部分が透明なので本体の生地が見えて作品が映えます。 チェーン部分はレインボーカラーになっていかわいいです。寸法(cm)Φ19
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 マフラー
ゼノア¥369税込¥4061個4日以内出荷から7日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 マフラー用途部品の交換に仕様部品グループ:マフラー適合本体GZ381
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:155質量(kg)0.7高さ(mm)187材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。仕様調光器:不可幅(mm)171寸法(mm)出:85質量(kg)0.5高さ(mm)127材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:155質量(kg)0.7高さ(mm)187材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6.3色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可幅(mm)□150寸法(mm)出:120質量(kg)0.5材質(本体)アクリル(和紙貼り)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売寸法(mm)出:100取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)37材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプ連続調光タイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造密閉型色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)356調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,698税込¥10,6681台3日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。仕様調光器:不可幅(mm)171寸法(mm)出:85質量(kg)0.5高さ(mm)127材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造密閉型色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)52.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)315調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可幅(mm)□150寸法(mm)出:120質量(kg)0.5材質(本体)アクリル(和紙貼り)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)67.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)406調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ