カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「255l050」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 647 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 647 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:647mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:204-3197アズワン品番65-8018-44
ホースクランプ プライヤー プロトホースクランプ プライヤープロト
1,898税込2,088
1個
当日出荷
メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途19-56mmのホース直径に最適レッドサイズL寸法(長さL×幅W)(mm)255×50適合径(Φmm)19~56
シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」坂口電熱(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から4日以内出荷
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
滅菌コンテナ用バスケット ナビス(アズワン)滅菌コンテナ用バスケットナビス(アズワン)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス網目(mm)5
AC100V/1200W ヒートガン エスコAC100V/1200W ヒートガンエスコ
9,610税込10,571
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付アズワン品番65-3883-64
オイルフリー真空ポンプ アネスト岩田オイルフリー真空ポンプアネスト岩田
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。
用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷
マルチU型ロックピン(500個入) アルミスマルチU型ロックピン(500個入)アルミス
49,980税込54,978
1箱(500個)
翌々日出荷
ピンの波型形状がマルチと地面を強固にロックする
用途シート固定に
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械)Fine スターラー F-202TGK(東京硝子器械)
90,980税込100,078
1個
3日以内出荷
強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
TGK品番692-63-07-02型式F-202温度暴走防止機構なし仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個
CD Series(CDA2L50-2) SMCCD Series(CDA2L50-2)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形東芝キヤリア
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 インテリアパネルは点検口を兼用 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準定格電圧(V)単相100ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
エレクトロニクスキット エンジニアエレクトロニクスキットエンジニア
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップセット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡質量(kg)0.98(工具含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
クランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)クランプメータ CENTERシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
レールB BIGM(丸山製作所)レールBBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格50X25X3.2TX255L部品名称レールB関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB)図解NoSD313EA フレーム部品_No.11、MK413EA フレーム部品_No.11、MS313EA-K フレーム部品_No.11、SD413EA フレーム部品_No.11、MS413EA-K フレーム部品_No.11、MS413EA-M フレーム部品_No.11、MK313EA フレーム部品_No.11、MS410EA-2M フレーム部品_No.11、MS313EA-M フレーム部品_No.11
レールB BIGM(丸山製作所)レールBBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格50X25X3.2TX255L部品名称レールB関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB)図解NoMS410EA-2K フレーム部品_No.13、SD31EA フレーム部品_No.13、MK41EA フレーム部品_No.13、MK31EA フレーム部品_No.13、MS310EA-K フレーム部品_No.13、SD41EA フレーム部品_No.13、MS310EA-M フレーム部品_No.13、MS410EA-K フレーム部品_No.13、MS410EA-M フレーム部品_No.13
レールA BIGM(丸山製作所)レールABIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格50X25X3.2TX255L部品名称レールA関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB)図解NoSD413EA フレーム部品_No.10、MS413EA-K フレーム部品_No.10、SD313EA フレーム部品_No.10、MS313EA-K フレーム部品_No.10、MS313EA-M フレーム部品_No.10、MK413EA フレーム部品_No.10、MK313EA フレーム部品_No.10、MS413EA-M フレーム部品_No.10、MS410EA-2M フレーム部品_No.10
レールA BIGM(丸山製作所)レールABIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格50X25X3.2TX255L部品名称レールA関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB)図解NoMK31EA フレーム部品_No.12、MS310EA-M フレーム部品_No.12、MS410EA-2K フレーム部品_No.12、MS310EA-K フレーム部品_No.12、MS410EA-K フレーム部品_No.12、SD41EA フレーム部品_No.12、MS410EA-M フレーム部品_No.12、SD31EA フレーム部品_No.12、MK41EA フレーム部品_No.12
結束バンド 390mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,698税込10,668
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT50L シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 100 mm、長さは 390 mm、幅は 56 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ケーブル束のマーキング用のプレートです 油性ペンで手動又は一時的にマーキングすることができます リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 225 N です認定UL94 V2 認定
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:255-2733アズワン品番65-7474-32
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)CKD
20,575税込22,633
1個
8日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品シリンダ内径(Φmm)50
AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー エスコAC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサーエスコ
377,000税込414,700
1台
8日以内出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチールアズワン品番65-9245-34取扱説明書(2.34MB)
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X50 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X50コガネイ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50コガネイ
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形
ビールジョッキクーラー ホシザキビールジョッキクーラーホシザキ
969,800税込1,066,780
1個
28日以内出荷
ビールジョッキを-10℃で冷凍。 前面出し入れ方式ガラス扉 中ジョッキは435mL・大ジョッキは800mLの市販品を使用した場合です。 ジョッキサイズ・容量により収納個数は異なります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:455×700×H1865mm●有効内容積:277L●庫内温度(周囲温度30℃):-15~5℃●使用電源:単相100V 50/60Hz・0.89kVA(8.9A)●定格消費電力:255/240W●収納本数:中ジョッキ/168個、大ジョッキ/90個●コード番号:AF0359アズワン品番67-6879-45
CA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
67,980税込74,778
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-255Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-255Z)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)255クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-255Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-255Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)255クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダSMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
作動方式複動