18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)256 読取速度(MB/s)150 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

東進電機工業産業用microSDカード
消費電力(W)0.9 フラッシュ3D TLC 耐衝撃性1500G/0.5ms 耐振動性能20G(10-2000Hz) 書換え回数3000/ブロック 動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/ TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-SPSD200SEP 読取速度(MB/s)最大95 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I ビデオスピードクラスV10
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スマートフォンでの記録等 仕様最大転送速度:ー タイプBASIC 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
3,880 税込4,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に 仕様最大転送速度:- タイプBASIC 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
3,880 税込4,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場 サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能 フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応 高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証
付属品取扱説明書・保証書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2 適合機器SDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスUHS-1 ビデオスピードクラスV10
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ) UHSスピードクラスUHS-I U1 仕様最大転送速度:R100 保証期間4年間 SDスピードクラスclass10 タイプEXCERIA
1枚
5,480 税込6,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロSDXC HIDISC 動画あり
読み込み速度 最大90MB/S スピードクラス Class10 UHSスピードクラス U1 大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 仕様ファイルシステム:exFAT 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年間 読込速度最大90MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDXC UHS-Iカード
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92 UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SanDisk(サンディスク)ウルトラ SDXCカード UHS-I
RoHS
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度(MB/s)シーケンシャル:100 SDスピードクラスクラス10 UHSスピードクラスUHS-1
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に 仕様最大転送速度:R100 タイプEXCERIA 保証期間4年間 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
9,488 税込10,437
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
仕様ファイルシステム:exFAT 寸法(mm)32×24×2.1 規格microSDXC 機能ECC内蔵 保証期間1年間 動作温度(℃)0~70 読込速度90MB/s(最大) 書込速度(MB/s)45(最大) SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I 動作電圧(V)2.7/3.6
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロSDXCカード HIDISC 動画あり
Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上! 4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に 仕様R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵 寸法(mm)32×24×2.1 規格microSDXC 保証期間1年 動作温度範囲(℃)-25~85 SDスピードクラスClass10 UHS-I speed class3, v30, A2 UHSスピードクラスUHS-I ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7/3.6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDXC HIDISC 動画あり
HIDISCSDXC
寸法(mm)32×24×2.1 タイプケース付き 保証期間1年間 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書 質量(g)約2.0 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラス10 UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
1枚
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)