カテゴリ
- メカニカル部品(277)
- 制御機器(244)
- 自動車純正部品(204)
- 農業機械(176)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
- 作業服(52)
- 切削工具(47)
- 機構部品(45)
- バイク純正部品(33)
- オフィス家具(28)
- 科学研究・開発用品(27)
- バイク部品(24)
- 店舗什器・備品(24)
- 厨房用品(24)
- 作業工具(23)
- 自動車補修部品(21)
- 物流用品(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- トラック純正部品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 建築金物(11)
- 介護用品(9)
- 自転車部品(9)
- 学童・教育用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 電気材料(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 縫製用品(8)
- 電動工具(8)
- 測定用品(7)
- 事務用品(7)
- カー用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAGEO(164)
- BIGM(丸山製作所)(141)
- Igus(イグス)(101)
- MAZDA(マツダ)(100)
- SKF(日本エスケイエフ)(66)
- SMC(62)
- トヨタ(61)
- カーシーカシマ(44)
- RS PRO(44)
- KANA(片山チエン)(32)
- CKD(32)
- エスコ(20)
- スズキ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- Festo(18)
- ニッサン(17)
- ホンダ(16)
- ハンマーキャスター(15)
- 中日販売(14)
- ブランドをもっと見る
「25-052」の検索結果

ボールベアリング25mm52mm 深溝
NSK(日本精工)¥3,549税込¥3,9041個当日出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:7850N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:14000 N, 14700 N●コード番号:192-9830アズワン品番65-7976-40
(#71255211)71-L用リングB25-52
KUKKO(クッコ)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。リング寸法B25-52質量(kg)0.03
ボールベアリング25mm52mm 深溝6205VVCM
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:7850N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:14000 N, 14700 N●コード番号:192-9853アズワン品番65-7938-52
25x52x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥525税込¥5781枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x52x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)10外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x52x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥525税込¥5781枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)25厚さ(mm)5外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:10.2kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:17.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8486アズワン品番65-7974-03
25x52x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)12外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥10,780税込¥11,8581個7日以内出荷説明書。2列ボールベアリング。1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに頻繁に使用されます。仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:14.6kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:21.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0805アズワン品番65-7973-40
ボールベアリング25mm52mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6309アズワン品番65-7925-49
ベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0058
Kawasaki¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷代表車種ZX600RBF主な適合純正品番92045-0058主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
...