カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,512)
  • メカニカル部品(2,356)
  • 制御機器(1,946)
  • 物流用品(1,317)
  • 切削工具(1,131)
  • 自動車純正部品(917)
  • 農業機械(850)
  • パソコン/周辺機器(616)
  • 機構部品(548)
  • 空調・照明・電設資材(488)
  • 配管・水廻り設備部材(486)
  • 油圧機器・油圧ホース(450)
  • 科学研究・開発用品(404)
  • バイク純正部品(298)
  • バイク部品(285)
  • 作業工具(255)
  • 電気材料(244)
  • 測定用品(243)
  • 保管用品(192)
  • 厨房用品(183)
  • 医療(179)
  • 建築金物(161)
  • オフィス家具(152)
  • FA担当者のオススメ新商品(151)
  • ねじ・ボルト・釘(142)
  • 船舶用品・漁業資材(121)
  • 家電(113)
  • 卓上消耗品(112)
  • 店舗什器・備品(111)
  • 自転車部品(108)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
  • 安全靴・作業靴(96)
  • 塗料(90)
  • 自動車補修部品(87)
  • 学童・教育用品(77)
  • 溶接用品(76)
  • 介護用品(73)
  • カー用品(67)
  • 清掃用品(58)
  • 研磨材(56)
  • 事務用品(56)
  • 安全保護具(55)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 住設機器(43)
  • 作業服(42)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 防災用品(33)
  • 電動工具(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 日用品(31)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 救急・衛生(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • バッテリー・電装(24)
  • トラック純正部品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 縫製用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 防犯用品(20)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • テープ(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 梱包用品(14)
  • 安全標識(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 空圧工具(13)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 食品・飲料(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 農具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 手袋(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)

「25c」の検索結果

23,478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタセット エンジン 16510-25C00 スズキフィルタセット エンジン 16510-25C00スズキ(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
主な適合車種グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9他社参考品番(DAYTONA)67935他社参考品番(VESRAH)SF-3007
3段フランジ耳栓 EP-25C ケー エクセレント3段フランジ耳栓 EP-25Cケー エクセレント
129税込142
1組
当日出荷
エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
トラスコ品番439-0577適合機種材質エラストマーグリーンサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値26(dB)ケースSNR値27(dB)
プレート クラッチドライブ 21441-25C01 スズキプレート クラッチドライブ 21441-25C01スズキ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番21441-42A00他社参考品番(VESRAH)PP-3029
マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ガタつきの少ない予圧タイプです。
質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C 三菱電機【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C三菱電機
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から4日以内出荷
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
付属品棚板×3枚(1段分)材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)12安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)温度分布±0.5℃(35℃運転時)温度調節精度±0.5℃(無負荷時)ドレン水自然蒸発式サービス分類レンタル
【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S25Cノーブランド(1件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。 ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。
材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%)サービス分類オーダー・加工
(S25C6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S25C6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
電動アクチュエータ LEY25C SMC電動アクチュエータ LEY25CSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
真空パッド (ZPT25C~) SMC真空パッド (ZPT25C~)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
常用トルク(N・m)2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)24種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
白 S25C 高圧 プラグ ヤマト特殊鋼白 S25C 高圧 プラグヤマト特殊鋼
699税込769
1個
3日以内出荷
種類鋼管用継手形状プラグ材質S25C接続ねじ種類R
L Series(LEY25C-150) SMCL Series(LEY25C-150)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25C-50) SMCL Series(LEY25C-50)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
L Series(LEY25C-100) SMCL Series(LEY25C-100)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
ミューラー BU-25C わに口クリップ 75A 19mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-25C わに口クリップ 75A 19mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
979税込1,077
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMueller自動車用クリップ. Mueller自動車用わに口クリップは自動車産業用に設計されています。ジョーの3面に印加された歯が良好な接触と確実な把持を保証します。ねじ及び圧着終端を印加されており、自動車アナライザやテスト装置に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LEY25C-30) SMCL Series(LEY25C-30)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
常用トルク(N・m)3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
MSシュレッダー UA-F25C 明光商会MSシュレッダー UA-F25C明光商会
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
オフィスシュレッダー。
質量(kg)78電源(V)AC100ダストボックス容量(L)79最大裁断枚数24/25枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.1~3.8定格時間連続投入口幅(mm)310/ A3サイズ最大細断枚数24/25枚細断形状ワンカットクロス細断可能物ホッチキスリバース機能最大投入幅A3対応(310mm)
白 S25C 高圧 角ニップル ヤマト特殊鋼白 S25C 高圧 角ニップルヤマト特殊鋼
269税込296
1個
3日以内出荷
種類鋼管用継手形状ニップル材質S25C接続ねじ種類R
S25CBU S25C 高圧 ブッシング ヤマト特殊鋼S25CBU S25C 高圧 ブッシングヤマト特殊鋼
519税込571
1個
3日以内出荷
種類鋼管用継手形状ブッシング材質S25C接続ねじ種類R×Rc
ピン ピストン 12151-25C00 スズキピン ピストン 12151-25C00スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
L Series(LEY25C-30L) SMCL Series(LEY25C-30L)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
L Series(LEY25C-30F) SMCL Series(LEY25C-30F)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
L Series(LEY25C-50M) SMCL Series(LEY25C-50M)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
白 S25C ネジ込 高圧 ソケット ヤマト特殊鋼白 S25C ネジ込 高圧 ソケットヤマト特殊鋼
479税込527
1個
3日以内出荷
種類鋼管用継手形状ソケット材質S25C接続ねじ種類Rc
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-25C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-25C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)108山数2寸法S(mm)1.5寸法D(Φmm)77寸法d(Φmm)51最高使用温度(℃)90
白S25C ネジ込 高圧 ボス ヤマト特殊鋼白S25C ネジ込 高圧 ボスヤマト特殊鋼
439税込483
1個
3日以内出荷
種類鋼管用継手材質S25C接続ねじ種類Rc
L Series(LEY25C-100L) SMCL Series(LEY25C-100L)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アーム バルブロッカエキゾースト 12850-25C00 スズキアーム バルブロッカエキゾースト 12850-25C00スズキ(1件のレビュー)
2,012税込2,213
1個
4日以内出荷
サンボックス #25C サンコー(三甲)サンボックス #25Cサンコー(三甲)
3,198税込3,518
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP適合(嵌合)サンボックス#25C-B種別25Cタイプ90°クロス積載可能フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×398×119有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×360×106コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 25C-B
S25CHXNI S25C 高圧 角ニップル ヤマト特殊鋼S25CHXNI S25C 高圧 角ニップルヤマト特殊鋼
549税込604
1個
3日以内出荷
種類鋼管用継手形状ニップル材質S25C
30割台形丸ナット Cタイプ MTR25C MTR25Cシリーズ コノエ30割台形丸ナット Cタイプ MTR25C MTR25Cシリーズコノエ
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25C●直径(mm):42●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:605g
フォレスタ 25C シンコハンガーフォレスタ 25Cシンコハンガー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー
材質本体/天然木 フック・クリップ/鉄・クロームメッキ / /幅(mm)420高さ(mm)270質量(g)280奥行(mm)25
セルリーフ WA-25C 小津産業セルリーフ WA-25C小津産業
13,980税込15,378
1箱(100枚×30袋)
翌々日出荷
レーヨン50%/ポリエステル50%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。高い吸水性と強度を兼ね備え様々なワイピング作業に適し、コストパフォーマンスも優れています。
サイズ(mm)250×2504内折アズワン品番61-0085-69
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズコノエ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25C●対辺(mm):38●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:325g
コーンノズル 25cm HN-25C エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービスコーンノズル 25cm HN-25C エアコン洗浄機用エアコンカバーサービス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
円錐状(コーン)に噴射するショートノズル。先端のネジ部分を回転することによって、噴射する角度を調整可能です。ネジを締めると水量が絞られ、噴射角度が広がります。ネジを緩めると、水量が増え、噴射角度が狭くなります。レバーコック黒(LC-BK2)対応。
用途エアコン洗浄
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50D) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50D)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-25C SMCエアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-25CSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)25作動方式複動
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
常用トルク(N・m)3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.15ねじ締付トルク(N・m)1
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50L) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50L)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
...