3,211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクス(R)プラスビット
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
全長(mm)25 先端形状トルクスプラス 本数3 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です 硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。 材質(グリップ)高級アセテート樹脂 商品構成単品
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。 先端形状トルクスプラス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。 先端形状トルクスプラス
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


住友電工ハードメタルビット(着脱式レンチ先端部)
名称ビット(着脱式レンチ先端部)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)ビット
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)75 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)ロングビット
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)50 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に セット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本 精度(%)トルク:±10 定格トルク(N・m)5.5 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ定規を使用することで穴あけをキレイに行えます。
用途マークチップホック式タイルカーペット用の専用穴あけ定規です。 材質スチール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット
RoHS
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法L(mm)50 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)23.5 先端形状イジリ止めペンタローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルレンチ
トルクスプラスレンチです。
寸法B(mm)25IP 寸法C(mm)100.0 名称トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ) 寸法b1(mm)118.0
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

しわ加工のコーティングでグリップ力に優れています。
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー EN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

本製品はリングストラップが付いた手帳ケースです。 フタの内側に身だしなみをチェックできる小さなミラーが付いています。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 フタの固定は開閉しやすいマグネット式を採用しております。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる手帳型ケースです。 ケースにストラップが取り付けられるDカンが付いています。 便利なリングストラップ付き。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 フタの内側にカードポケットが2つ、大きなサイズのポケットが1つ付いています。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
質量(g)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


ショートタイプのIPビットです。
付属品専用ホルダー
1組
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状トルクスプラス 本数1
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット
軸長(mm)H:12 外径D(Φmm)差込部:12 全長L(mm)28 差込角(sq.)1/4
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 警告付の公差判定表示機能付です。 絶対測定、相対測定モード付です。 測定面超硬チップ付です。 定圧装置付です。 ホールド機能付です。 オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。
用途外側寸法の測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) IP等級65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクスプラスねじ専用ビットです
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。 両頭機能片頭
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。
用途丸物の細溝径測定に 測定範囲(mm)0-25 最小読取値(mm)0.001 仕様送り機構:スピンドル直進式 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H トルクスプラスビット
RoHS
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端形状トルクスプラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CKG1A40-1 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット
RoHS
先端形状トルクスプラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
7日以内出荷

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8871 アズワン品番65-7996-84
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

3Dイルミネクリスタルが埋め込まれ、キラキラした貝殻のモチーフで飾られたクリアケース/耐久性も兼ね備える/触覚的なメタリックボタンと盛り上がったカメラベゼルを備える/スリムで手にフィット/最大2.5mからの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電に対応/交換可能なストラップループ付き
適合機種iPhone 17 材質TPU スパークリングシルバー 対応機種iPhone 17
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ゴールドの縞模様と柔らかなピンクの大理石風デザイン/触覚的なメタリックボタン/スリムで手にフィット/傷のつきにくいシールドと盛り上がったカメラベゼルがレンズを保護/最大2.5mからの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電に対応/交換可能なストラップループ付き
適合機種iPhone 17 材質TPU ソフトピンク 対応機種iPhone 17
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ゴールドの縞模様と柔らかなピンクの大理石風デザイン/触覚的なメタリックボタン/スリムで手にフィット/傷のつきにくいシールドと盛り上がったカメラベゼルがレンズを保護/最大2.5mからの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電に対応/交換可能なストラップループ付き
適合機種iPhone Air 材質TPU ソフトピンク 対応機種iPhone Air
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

3Dイルミネクリスタルが埋め込まれ、キラキラした貝殻のモチーフで飾られたクリアケース/耐久性も兼ね備える/触覚的なメタリックボタンと盛り上がったカメラベゼルを備える/スリムで手にフィット/最大2.5mからの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電に対応/交換可能なストラップループ付き
適合機種iPhone Air 材質TPU スパークリングシルバー 対応機種iPhone Air
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm で、M12 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8882 アズワン品番65-8018-88
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8867 アズワン品番65-7992-02
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷


360度衝撃バンパー・強化された四隅への防御・内部のShockSorb構造・各層で衝撃を吸収する3層保護システム/耐久性に優れた光沢のある背面で弾力性と耐久性向上/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/軍用グレードの落下保護(MIL-STD 810-560.6)を備え、最大4mからの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応
適合機種iPhone 17 材質TPU+TPE+PC ブランホワイト
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

水面の波紋にインスパイアされたデザイン/盛り上がったカメラベゼルを備え、レンズ表面への接触から守る/触覚的なメタリックボタン/スリムで手にフィット/最大2.5mからの落下に耐える/擦り傷からも保護する耐久性/磁気ワイヤレス充電に対応/交換可能なストラップループ付き
適合機種iPhone 17 材質TPU イリデッセンス 対応機種iPhone 17
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

関連キーワード