カテゴリ

  • バイク純正部品(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • 電気材料(31)
  • 切削工具(25)
  • 農業機械(24)
  • 建築金物(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 測定用品(19)
  • 完成車(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(13)
  • 機構部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • オフィス家具(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「25km」の検索結果

517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マヂックステッカー(壁面用) マサル工業マヂックステッカー(壁面用)マサル工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
モールテープ 15m エレコムモールテープ 15mエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1式
当日出荷
モールと床をこの両面テープでモールの裏に貼りとめる。凹凸面でも高い接着力。
用途モールを固定するために使用ベージュ全長(m)15
iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース PGAiPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケースPGA
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種MagSafeアクセサリーに対応したiPhone 16e用 ハイブリッドケースです。マグネットリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
仕様MagSafe対応適合機種iPhone 16eタイプケース型素材ポリカーボネイト・TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13
システム部材 日本キヤリアシステム部材日本キヤリア
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンポンプ KM-25S (SEM-25L-AAB-7) 部品 工進エンジンポンプ KM-25S (SEM-25L-AAB-7) 部品工進(2件のレビュー)
429税込472
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KM-25S (SEM-25L-AAB-7) 部品KM-25Sの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に関連資料(0.77MB)
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
CAGE FOOT ROD P DIESIS 25KM 00G02500171 piaggio(ピアッジオグループ)CAGE FOOT ROD P DIESIS 25KM 00G02500171piaggio(ピアッジオグループ)
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
CAVAL NER P DIESIS 25KM 00G00802221A piaggio(ピアッジオグループ)CAVAL NER P DIESIS 25KM 00G00802221Apiaggio(ピアッジオグループ)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
ENGINE 50 2T E4 APE 25Km / h CM2952025 piaggio(ピアッジオグループ)ENGINE 50 2T E4 APE 25Km / h CM2952025piaggio(ピアッジオグループ)
1,198,000税込1,317,800
1個
31日以内出荷
150mm アウトサイドキャリパー エスコ150mm アウトサイドキャリパーエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
材質冷間圧延鋼測定範囲(mm)150
角丸小鉢(こもれび) スリーライン角丸小鉢(こもれび)スリーライン
619税込681
1個
5日以内出荷
木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。
用途病院、福祉材質メラミン適合P-216寸法(mm)96×96×36容量(mL)100対応食器洗浄機、消毒保管庫
200mm キャリパー(内外兼用/目盛付) エスコ200mm キャリパー(内外兼用/目盛付)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼(先端部焼入)測定範囲(mm)200
150mm キャリパー(内外兼用/目盛付) エスコ150mm キャリパー(内外兼用/目盛付)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼(先端部焼入)測定範囲(mm)150
200mm ディバイダー(スプリング付) エスコ200mm ディバイダー(スプリング付)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼(先端部焼入れ)測定範囲(mm)200
150mm ディバイダー(スプリング付) エスコ150mm ディバイダー(スプリング付)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼(先端部焼入れ)測定範囲(mm)150
200mm インサイドキャリパー エスコ200mm インサイドキャリパーエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質冷間圧延鋼測定範囲(mm)200
150mm インサイドキャリパー エスコ150mm インサイドキャリパーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
材質冷間圧延鋼測定範囲(mm)150
250mm ディバイダー(超硬付) エスコ250mm ディバイダー(超硬付)エスコ
9,380税込10,318
1個
翌日出荷
材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ全長(mm)250測定範囲(mm)380
300mm キャリパー(内外兼用/目盛付) エスコ300mm キャリパー(内外兼用/目盛付)エスコ
31,800税込34,980
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼(先端部焼入)測定範囲(mm)300
100mm キャリパー(内外兼用/目盛付) エスコ100mm キャリパー(内外兼用/目盛付)エスコ
9,540税込10,494
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼(先端部焼入)測定範囲(mm)100
200mm インサイドキャリパー(スプリング付) エスコ200mm インサイドキャリパー(スプリング付)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼測定範囲(mm)200
300mm ディバイダー(超硬付) エスコ300mm ディバイダー(超硬付)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ全長(mm)300測定範囲(mm)460
シンプルデスクトップラック ナカバヤシシンプルデスクトップラックナカバヤシ
4,998税込5,498特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
キーボードとマウスを並べて収納可能
材質天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン質量(kg)1.5間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×80均等耐荷重(kg)15グリーン購入法適合
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用)東芝キヤリア
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
150mm インサイドキャリパー(スプリング付) エスコ150mm インサイドキャリパー(スプリング付)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼測定範囲(mm)150
200mm アウトサイドキャリパー エスコ200mm アウトサイドキャリパーエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
材質冷間圧延鋼測定範囲(mm)200
メッシュタイプ(給気専用)交換用フィルター 東芝キヤリアメッシュタイプ(給気専用)交換用フィルター東芝キヤリア
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(フィルター)ポリエステル不織布 捕集効率65%(質量法)
飯丼(こもれび) スリーライン飯丼(こもれび)スリーライン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。
用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
Attrez GUIDE 12 Boulev 50 4T '09 E2 25KM 020362Y piaggio(ピアッジオグループ)Attrez GUIDE 12 Boulev 50 4T '09 E2 25KM 020362Ypiaggio(ピアッジオグループ)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
BELL FRIZ C-CA G2B P DIESIS 25KM 00G03601541 piaggio(ピアッジオグループ)BELL FRIZ C-CA G2B P DIESIS 25KM 00G03601541piaggio(ピアッジオグループ)
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
ジェット パイロット (# 25) 4KM-14142-25 YAMAHA(ヤマハ)ジェット パイロット (# 25) 4KM-14142-25YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ENGINE 50 4T / 3V E4 Vespa SPRING 25km / 1U0003245 piaggio(ピアッジオグループ)ENGINE 50 4T / 3V E4 Vespa SPRING 25km / 1U0003245piaggio(ピアッジオグループ)
549,800税込604,780
1個
31日以内出荷
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用)東芝キヤリア
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式給気式表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
ENG. 50 4S/3V  E4 VESPA SPRINT 25km/h 1U0003255 piaggio(ピアッジオグループ)ENG. 50 4S/3V E4 VESPA SPRINT 25km/h 1U0003255piaggio(ピアッジオグループ)
1,398,000税込1,537,800
1個
31日以内出荷
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334 サンドビックドリルヘッド コロドリル870 KM-3334サンドビック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
用途鋳鉄用。材種3334
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC SMCステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYCSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ENGINE 50 4T / 3V E4 I-GET ZIP 25km / h CM285511 piaggio(ピアッジオグループ)ENGINE 50 4T / 3V E4 I-GET ZIP 25km / h CM285511piaggio(ピアッジオグループ)
899,800税込989,780
1個
31日以内出荷
2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S 工進2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S工進
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式トラスコ品番405-1173質量(kg)5種類エンジンポンプタンク容量(L)約0.6全揚程(m)35吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")本体質量(kg)5最大吐出量(L/min)115接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1エンジン部総排気量(mL)25.6吸入揚程(m)8燃料消費(タンク一杯)約50分燃料タンク容量(L)0.6プラグNGK:BMR6A連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)0.8/7500rpm吸入/吐出口径25エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500アズワン品番64-6358-22エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26関連資料パーツリスト(0.77MB)
ENGINE 50 4T E3 P 3V LIB I-GET 25km / h CM267005 piaggio(ピアッジオグループ)ENGINE 50 4T E3 P 3V LIB I-GET 25km / h CM267005piaggio(ピアッジオグループ)
899,800税込989,780
1個
31日以内出荷
...