カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(133)
  • 厨房用品(23)
  • 日用品(7)
  • 農業機械(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗料(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自転車部品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 制御機器(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25ml」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25Bシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25Bシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(20本)
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
    仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR容量(mL)25(バルクパック)目盛刻印寸法(Φ×mm)30×75耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番4-792-03遠心強度(耐)4000G
  • メスフラスコ アズワン

    メスフラスコ

    アズワン(4件のレビュー)
    2,247税込2,472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    554税込609特価
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    525税込578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
    材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(本体)クリア材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(キャップオレンジ付)色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • メスシリンダー(硬化ガラス) arrow(アロー)

    メスシリンダー(硬化ガラス)

    arrow(アロー)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
    材質硬質ガラス目盛あり
  • シリコンピペッター アズワン

    シリコンピペッター

    アズワン(2件のレビュー)
    2,673税込2,940
    1個
    当日出荷
    ★耐熱性に優れています。
    材質シリコンゴム先端穴径(mm)Φ5
  • SPボトル 三商

    SPボトル

    三商(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
    材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • 比重瓶(ゲーリュサック型) アズワン

    比重瓶(ゲーリュサック型)

    アズワン(3件のレビュー)
    2,673税込2,940
    1個
    当日出荷
    材質ガラス製
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)

    ビシャモン(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
  • 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

    樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

    コフロック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
    最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7(G)材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • おすだけベープスプレー フマキラー

    おすだけベープスプレー

    フマキラー(3件のレビュー)
    599税込659
    1個(12.5mL)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ワンプッシュで速効&24時間効果。ワンプッシュ(4.5~8畳で使用の場合)で薬剤がお部屋に広がり、すばやい効果を発揮します。小さくて軽い薬剤の粒子が空間に漂い、後から侵入した蚊も駆除。さらに床や壁についた薬剤が再び漂うことで、優れた効果が1日中続きます。(蚊には24時間、ハエには4時間効果が持続) 活動時間が違う蚊にも効く。24時間※効果が持続するので、日中活動するヤブ蚊にも夜間活動するイエ蚊にもしっかり効きます。(蚊には24時間、ハエには4時間効果が持続) ハエにも効く 残量が見える透明ボトル。容器はフマキラー独自設計の透明樹脂ボトルを使用。薬剤の残量が見えるので、使い終わりがひと目で分かります。 お子様にも安心!誤噴射防止ロック搭載 家中で使える。1回のプッシュで効果が長時間続くので、部屋にずっと置いておく必要がありません。家中で使えて便利です。
    適合害虫ハエ、蚊シリーズおすだけベープ利用場所屋内
  • ウルトラ多用途SU コニシ

    ウルトラ多用途SU

    コニシ(104件のレビュー)
    579税込637
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
    用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシ

    ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト

    コニシ(66件のレビュー)
    539税込593
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • アースコバエ 1プッシュ式スプレー 90回分 アース製薬

    アースコバエ 1プッシュ式スプレー 90回分

    アース製薬(1件のレビュー)
    889税込978
    1個(25mL)
    欠品中
    1プッシュで本気の駆除!生ゴミなどに群がる気になるコバエを直接噴射で速効駆除。特殊ノズルで粒子が広がり、部屋のすみずみまで薬剤が届き飛び回るコバエを駆除。消臭効果も。
    付属品成分【有効成分】トランスフルトリン、フタルスリン使用方法【速効駆除】・直接コバエに:約20cmの距離から、ゴミ箱や排水口等にいるコバエに直接噴射・部屋全体に:4畳あたり1回の割合で部屋の中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めてください。【発生予防】・コバエの発生源に:約20cmの距離から、ゴミ箱や生ゴミ等のコバエの群がる場所に噴射●初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用する。●過度に傾けて噴射はしない。●ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて2回程度押してから再度使用する。【効果のあるコバエ】・ショウジョウバエ類・ノミバエ類:家庭の台所、生ゴミを入れるゴミ箱まわり・キノコバエ類:観葉植物などの植木鉢のまわり※植物には直接噴射しないでください。・チョウバエ類:浴室やトイレなどの流し、排水口まわり注意-人体に使用しないでください肌にスプレーする虫よけ剤ではありません香り無香料対象害虫ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエ有効期間約4週間(※閉鎖空間でのコバエの発生抑制(成虫の駆除、卵の孵化抑制)を確認。使用環境により異なります。侵入抑制効果ではありません。)コバエの発生を予防します。FSC認証認定FSC認証番号C015741
  • おすだけノーマット スプレータイプ アース製薬

    おすだけノーマット スプレータイプ

    アース製薬(6件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(25mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アースが誇るWの駆除効果:(効果1)薬剤がお部屋中に素早く広がり、空間に浮遊する薬剤が飛んでいる蚊に素早く効く。(効果2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃がさず素早く効く。 1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除) 1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で部屋中使える1プッシュ式蚊取りスプレーです。 電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。 【効能・効果】蚊成虫及びハエ成虫の駆除 【防除用医薬部外品】
    種別スプレー区分防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • トイレの虫がいなくなる液剤 金鳥(KINCHO)

    トイレの虫がいなくなる液剤

    金鳥(KINCHO)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)
    当日出荷
    殺虫成分エトフェンプロックス配合。コバエ類の幼虫を駆除します。 トリプル消臭成分(有機酸+抗菌剤+ハーモナイズド香料)配合。 従来品より消臭効果がアップ! 瑞久しさが溢れるローズの香り。 給水タンクに注ぐだけで簡単に使用出来ます。 便槽へ直接投入もできるヒンジキャップを採用。 仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
    用途給水タンクに入れる場合:50L未満の給水タンクに1本(全量)投入する。※50L以上の場合は2本投入して下さい。 便槽に投入する場合:1回25ml(4プッシュ)を週2回程度を目安に投入して下さい。成分エトフェンプロックス、抗菌剤、有機酸(消臭成分)、pH調整剤、界面活性剤、香料、水容量(mL)500アズワン品番65-0413-89商品タイプ液体
  • ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬

    ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

    小林製薬(2件のレビュー)
    279税込307
    1個(25mL)
    当日出荷
    ●防汚コート効果。流すたびに、汚れを落とす!! ●洗浄・防汚成分を配合、便器をコートし、汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。 ※環境・汚れの程度で、効果が異なることがある。 水の流れない部分の汚れは防げない。 ●フレッシュな香りが広がり、トイレをさわやかにします。 ●約1ヶ月間(3~5週間)使用できます。 ※標準的な使用の場合。気温・水温・水量などにより、期間が異なることがある。 ●エコをカタチに。つめ替で廃棄重量を約66%削減(本体比) 便器やタンクに影響を与えません 本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています
    タイプつめ替用シリーズブルーレット液性中性使用場所トイレ商品タイプ置き型
  • サンデーシート接着剤 アクリサンデー

    サンデーシート接着剤

    アクリサンデー(7件のレビュー)
    699税込769
    1個(25mL)
    当日出荷
    溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
    用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン付属品注入器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
  • ウルトラ多用途SUプレミアム ハード コニシ

    ウルトラ多用途SUプレミアム ハード

    コニシ(21件のレビュー)
    599税込659
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対してしっかり強度を発揮します。金属・ガラス・コンクリート、タイル・陶磁器など硬い素材の超強力接着に最適です。幅広い被着体に対応する多用途性を持ち、屋内・屋外・凹凸面・水回りでの状況下でも優れた接着強さを発揮します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 板金用フラックス goot(太洋電機産業)

    板金用フラックス

    goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
    649税込714
    1本(25mL)ほか
    当日出荷
    銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
    成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
    草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
  • ステンレス用フラックス goot(太洋電機産業)

    ステンレス用フラックス

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    659税込725
    1本(25mL)ほか
    当日出荷
    ステンレスのはんだ付けに最適です。
    成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
  • ブルーレット おくだけ 本体 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬

    ブルーレット おくだけ 本体 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

    小林製薬(1件のレビュー)
    329税込362
    1個(25mL)
    当日出荷
    ●洗浄・防汚成分を配合、便器をコートし、汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。 ※環境・汚れの程度で、効果が異なることがある。水の流れない部分の汚れは防げない。 ●フレッシュな香りが広がり、トイレをさわやかにします。 ●約1ヶ月間(3~5週間)使用できます。 ※標準的な使用の場合。気温・水温・水量などにより、期間が異なることがある。 便器やタンクに影響を与えません 本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています
    タイプ本体シリーズブルーレット液性中性香りブーケ使用場所トイレ商品タイプ置き型
  • 水性エナメルミニ ニッペホームプロダクツ

    水性エナメルミニ

    ニッペホームプロダクツ(10件のレビュー)
    469税込516
    1缶(25mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー工作用に最適! 乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。 さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
    用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)種別水性容量(mL)25主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3油性 or 水性水性特性さび止め
  • ダイアボンドNo.888 TOKYO ロイヤルリビング K.K

    ダイアボンドNo.888

    TOKYO ロイヤルリビング K.K(8件のレビュー)
    449税込494
    1本(25mL)
    当日出荷
    プロの修理屋さんも使う強力接着剤
    成分合成ゴム(16%):クロロプレンゴム、合成樹脂(9%)フェノール樹脂、有機溶剤(75%) トルエン ヘキサン シクロヘキサン 塩化メチレンアズワン品番64-7733-90
  • 水性蛍光塗料 アサヒペン

    水性蛍光塗料

    アサヒペン(12件のレビュー)
    559税込615
    1個(25mL)
    当日出荷
    使用場所屋内外兼用特性蛍光危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 水性多用途塗料 工作用カラー アトムハウスペイント

    水性多用途塗料 工作用カラー

    アトムハウスペイント(15件のレビュー)
    389税込428
    1個(25mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
    用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール使用場所屋内用希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
  • 電気用フラックス goot(太洋電機産業)

    電気用フラックス

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    439税込483
    1本(25mL)ほか
    当日出荷
    電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
    種別半田付け成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • Kao計量ポンプ 花王

    Kao計量ポンプ

    花王(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    花王業務用ボトル製品2~5L(kg)に使用できます。 付属の計量調整部品を装着するだけで、吐出量が調整できます。 部品なしの1回押しで約25mL、部品20mL用・1回押しで約20mL、部品15mL用・1回押しで約15mLの吐出ができます。 ポンプを押す回数を表示できる「押し回数ラベル」付き。本ポンプは戻りバネなし仕様なので、ポンプを押し切った状態を保持し、ポンプ取り付け後の高さを抑制します。
  • 水性エナメル アサヒペン

    水性エナメル

    アサヒペン(3件のレビュー)
    589税込648
    1個(25mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    水でうすめられ、美しいツヤがあります。 日光や雨にも強くたいへん塗りやすい、乾きのはやい塗料です。
    用途木工品・金属製品・プラスチック・粘土・紙などの工作・ホビー用品。 工作物・ホビークラフト用品。主な用途木工品、金属製品、プラスチック、粘土、紙使用場所屋内用特性速乾、耐候危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.1~0.3乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック(59件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
  • ビーカー ガラス製 モノタロウ

    ビーカー ガラス製

    モノタロウ(178件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    種類ビーカー材質硼珪酸ガラス3.3
  • ディスポカップ PP製 モノタロウ

    ディスポカップ PP製

    モノタロウ(67件のレビュー)
    18税込20
    1個ほか
    当日出荷
    お得な使い捨てPPビーカー
    用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • カップ PP製 モノタロウ

    カップ PP製

    モノタロウ(142件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷
    口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
    材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121
  • カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ

    カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ

    モノタロウ(126件のレビュー)
    349税込384
    1本(2L)
    当日出荷
    従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
    用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)

    サンプラテック(31件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口中栓なし
  • ポカリスエット 大塚製薬

    ポカリスエット

    大塚製薬(17件のレビュー)
    1,998税込2,158
    1箱(2L×6本)ほか
    当日出荷
    失われた水分をスピード補給。 発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。 体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。 そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
    用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。容器ペットボトル原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料栄養成分(100mLあたり)エネルギー:25kcal/タンパク質・脂質:0g/炭水化物:6.2g/ナトリウム:49mg/カリウム:20mg/カルシウム:2mg マグネシウム:0.6mg商品タイプ液体タイプ
  • ビオラモピペットフィラー VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットフィラー

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    電動ピペットのニュースタンダード!。ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能!。吸引・吐出スピードは6段階で調整可能!。強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンに!(最速設定時)。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。
    付属品フィルター×2個(1個は装着済)、シリコンアダプター×1個(装着済)、壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル材質本体/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボーネート、フィルター/PTFE質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)表示液晶(バッテリー残量・速度設定値)適合ピペット(mL)0.1~100アズワン品番4-5740-01
  • アクエリアス コカ・コーラ

    アクエリアス

    コカ・コーラ(10件のレビュー)
    2,098税込2,266
    1ケース(1.25L×8本)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    水分とミネラルで熱中症対策!アクエリアスで動くカラダの水分補給。 「アクエリアス」は、カラダを動かす、すべての人のためのドリンク。 アクティブなシーンでも飲みやすい、スッキリとした後味。しかも、うれしいカロリーオフ。 汗をかいてミネラルを含まない水だけを飲むと、体内に十分な水分を保持できなくなります。汗で失われるミネラルをはじめ、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸を配合。 熱中症対策に有用なナトリウム量も含有しています。 適度な糖分とミネラルを含む飲料は、水だけを飲む時に比べて、水分の保持に優れています。アクエリアスは、適度な糖分とナトリウムを含んだ設計で、水より優れた水分補給ができます。 カラダを動かすあらゆるシーンで、水分バランスをサポートします。
    用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。