カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24,601)
  • メカニカル部品(3,953)
  • 切削工具(2,921)
  • 配管・水廻り設備部材(913)
  • 科学研究・開発用品(884)
  • 物流用品(619)
  • 機構部品(532)
  • 研磨材(526)
  • 制御機器(426)
  • 電気材料(397)
  • 建築金物(352)
  • 作業工具(345)
  • 厨房用品(264)
  • 医療(235)
  • ねじ・ボルト・釘(228)
  • 測定用品(227)
  • 保管用品(215)
  • 空調・電設資材(180)
  • FA担当者のオススメ新商品(178)
  • 店舗什器・備品(152)
  • 船舶用品・漁業資材(150)
  • 学童・教育用品(85)
  • 農業・園芸資材(66)
  • 電動工具(53)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
  • 家電(46)
  • 防犯用品(43)
  • 介護用品(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • バイク部品(40)
  • 事務用品(40)
  • 空圧工具(40)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 清掃用品(32)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 農業機械(32)
  • 梱包用品(30)
  • オフィス家具(24)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • テープ(21)
  • 安全用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 自転車部品(16)
  • 農具(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 日用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 照明(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • カー用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 防災用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 安全標識(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 住設機器(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 救急・衛生(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「25mm径」の検索結果

関連キーワード
39,036件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCアフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCアフレナシSトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
HI径違いエルボ セキスイHI径違いエルボセキスイ(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体水道用
穴径変更ブッシュ 25.4mm用 Power sonic穴径変更ブッシュ 25.4mm用Power sonic(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
壁排水Pトラップ INAX(LIXIL)壁排水PトラップINAX(LIXIL)(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
形状Pトラップ呼び径(mm)25呼び径25パイプ形状Pトラップ
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)25全長L(mm)70材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)8
平ゴム脚(ワッシャー入) SUGICO(スギコ)平ゴム脚(ワッシャー入)SUGICO(スギコ)
42税込46
1個
翌々日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能です。
用途各種機器のゴム脚など材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)種類平ゴム脚
ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業ベステックスナイロン車輪オーエッチ工業(1件のレビュー)
35税込39
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
材質ナイロン特性耐摩耗性、耐水性
車輪(ゴム車) ユーエイキャスター車輪(ゴム車)ユーエイキャスター(54件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
トラップU管 カクダイトラップU管カクダイ(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
アイルーペ 25mm径 エッシェンバッハアイルーペ 25mm径エッシェンバッハ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。
仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:5倍アズワン品番65-8303-29
片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ直管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
879税込967
1個
当日出荷
金属製トラップ用の直管。 黄銅製。
用途排水栓とU管の接続用。形状直管パイプ径(Φmm)25呼び径25
ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛ダクタイル鋳物キャスター東正車輛(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ黒ナイロン車 車のみヨコヅナ(5件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
Sトラップユニット カクダイSトラップユニットカクダイ(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
欠品中
形状Sトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式G型自在車タイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
20,980税込23,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)25全長L(mm)70材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)6
アフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレナシSトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,088税込6,697
1個
当日出荷
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25材質黄銅、ノンアスベスト、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、ポリエチレン形状Sトラップ仕様アジャストなし呼び径25外径(Φmm)(排水栓)54
[25mm径] 丸カンスクリュー エスコ[25mm径] 丸カンスクリューエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BL-3材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)25寸法H(mm)45寸法d(mm)4使用荷重(kg)15寸法D(mm)3
25mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製) エスコ25mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951GA-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類リンク寸法L(mm)25内径(Φmm)25線径(Φmm)5使用荷重(kg)20表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.2
アイルーペ 25mm径 エッシェンバッハアイルーペ 25mm径エッシェンバッハ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。
仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:3倍アズワン品番65-8303-28
オフセット型ダイヤ Φ25mm径 サンフレックスオフセット型ダイヤ Φ25mm径サンフレックス
859税込945
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、円盤型では切断しにくい箇所もオフセット型なので楽々です。
用途ガラス、樹脂、陶器等の切断、研削に使用します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ガラス、樹脂、陶器等
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 25mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 25mm径RS PRO
10,980税込12,078
1セット(2個)
7日以内出荷
RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。特長. ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き 黒 優れた強度/重量比 低摩擦及び自己潤滑 高温及び高い機械的強度に対応 高い耐研磨性 耐紫外線及び耐候性 機械加工が簡単 多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 . 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 25mm径 RS PRORS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 25mm径RS PRO
15,980税込17,578
1セット(1個)
7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 25mm径 RS PRORS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 25mm径RS PRO
5,798税込6,378
1セット(2個)
7日以内出荷
RS Pro
仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.43g/cm3引張強度 = 500 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = ショア硬さ 62 to 80%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 25mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 25mm径RS PRO
5,798税込6,378
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 25 mm 径Durable PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの不透明なフッ素樹脂ロッドは、エンジニアリング及び絶縁用途に使用されています。長さは 500 mm 、直径は 25 mm です。 低摩擦・低粘着ロッドは 25 MPa の高伸張強度です。PTFE 構造は、優れた耐薬品性と耐放射線性を備え、誘電特性により絶縁に役立ちます。また、最大 +260 ° C の温度に耐えることができるため、過酷な条件下でも保持できます。 RS Pro シリーズの一部として、このロッドは品質と安全性を保証するためにテストされています。また、ドイツ標準化研究所( Deutsches Institut f u r Nurmung 、 DIN )及び米国テスト材料学会( AMST-D )のプラスチック及びエラストマ試験規格にも適合しています。Underwriters Laboratories ( UL )は、 UL94 V-0 難燃性等級を備えています。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、高周波絶縁、パイプライニング、ローラーカバーに有用です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 25 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 熱伝導性: 0.25 W/mK 吸水率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径25mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイル (直径25mm・軸径3mm) イチグチフラップホイル (直径25mm・軸径3mm)イチグチ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨塗装前の研磨キズ取りパイプの内面研磨溶接前のクリーニングサビ落とし小さなバリ取り表面研磨エッジ、穴回りの丸め溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アシュラセルフプレートクリアー,フランジ径40mm,開口部径25mm コロプラストアシュラセルフプレートクリアー,フランジ径40mm,開口部径25mmコロプラスト
5,198税込5,198非課税商品
1箱
4日以内出荷
安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤。 アシュラコンフォートは、ユニークな渦巻型皮膚保護剤を、使いやすく快適で目立ちにくい採便袋に組み合わせた製品です。
開口寸法(mm)25フランジサイズ(mm)40
真空トラップ 管径25mm 三商真空トラップ 管径25mm三商
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
寸法d(mm)250寸法a(mm)25寸法b(mm)150寸法c(mm)50
M10x25mm 35mm径 リングボルト エスコM10x25mm 35mm径 リングボルトエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-10材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)35ねじ径M10線径(Φmm)5使用荷重(kg)60ねじ長さ(mm)25リング内径(Φmm)35
1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16寸法B(mm)19寸法C(mm)25.4
ステンレス 丸リンク 線径5mm内径25mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径5mm内径25mm水本機械製作所
289税込318
1個
当日出荷
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2309材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)15種類リンク寸法L(mm)25寸法D(mm)5表面処理(本体)バレル研磨
【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.85mm ダイイチ【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.85mmダイイチ(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1枚
8日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプゴルフネット規格440T/36本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.85目合い25mmサービス分類オーダー・加工
軸付フラップ金具無し 外径80幅25軸径6mm 320# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径80幅25軸径6mm 320#ムラコ
4,698税込5,168
1セット(5個)
翌々日出荷
外径(Φmm)80幅(mm)25粒度320トラスコ品番852-6008軸径(Φmm)6質量(g)120軸長(mm)40砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径25幅25軸径6mm 320# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径25幅25軸径6mm 320#ムラコ
4,998税込5,498
1箱(10枚)
翌々日出荷
外径(Φmm)25幅(mm)25粒度320トラスコ品番852-5839軸径(Φmm)6質量(g)25軸長(mm)40砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径25幅25軸径6mm 150# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径25幅25軸径6mm 150#ムラコ
4,898税込5,388
1箱(10枚)
翌々日出荷
外径(Φmm)25幅(mm)25粒度150トラスコ品番852-5838軸径(Φmm)6質量(g)25軸長(mm)40砥粒アランダム
アシュラコンフォートLC-EC,透明,プレカット,開口部径25mm コロプラストアシュラコンフォートLC-EC,透明,プレカット,開口部径25mmコロプラスト
12,980税込12,980非課税商品
1箱
4日以内出荷
安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤。 アシュラコンフォートは、ユニークな渦巻型皮膚保護剤を、使いやすく快適で目立ちにくい採便袋に組み合わせた製品です。
仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】ライト凸面透明開口寸法(mm)25
メートルネジプラグゲージ ネジ径25mm ピッチ0.5mm 測範社メートルネジプラグゲージ ネジ径25mm ピッチ0.5mm測範社
71,980税込79,178
1本
5日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
仕様●ネジ径(mm):25●ピッチ(mm):0.5●等級(公差域クラス):6Hアズワン品番65-4224-87
...