輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下
付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書
質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)
サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)
外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態
適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free
エコマーク認定認定
取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)
消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W
表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)
有効画素数1280×1024
定格入力電流(A)0.4
コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値)
画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)
表示色約1677万色
解像度1280×1024
使用周囲温度(℃)5~35
視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)
応答速度5ms(白⇔黒)
入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン
水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)
垂直周波数(Hz)50~75
入力電源AC100V、50/60Hz
端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)
傾斜角度(°)上20、下5
最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))
使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。食器洗い乾燥機対応。せんも本体もより小さくなって使いやすい。軽量&コンパクト。高い保温・保冷力「ステンレス真空2重まほうびん」。色・ニオイが残りにくい「ラクリアコート+(プラス)」。スポーツドリンクOK。本体丸洗いOK(※水中に放置しないでください)。口あたりが良い「なめらかな飲み口」。ふたが結露しにくく安心の「結露抑制構造」
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 002
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。食器洗い乾燥機対応。せんも本体もより小さくなって使いやすい。軽量&コンパクト。高い保温・保冷力「ステンレス真空2重まほうびん」。色・ニオイが残りにくい「ラクリアコート+(プラス)」。スポーツドリンクOK。本体丸洗いOK(※水中に放置しないでください)。口あたりが良い「なめらかな飲み口」。ふたが結露しにくく安心の「結露抑制構造」
色ライラックパープル
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 002
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。食器洗い乾燥機対応。せんも本体もより小さくなって使いやすい。軽量&コンパクト。高い保温・保冷力「ステンレス真空2重まほうびん」。色・ニオイが残りにくい「ラクリアコート+(プラス)」。スポーツドリンクOK。本体丸洗いOK(※水中に放置しないでください)。口あたりが良い「なめらかな飲み口」。ふたが結露しにくく安心の「結露抑制構造」
色ミントグリーン
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 002
関連キーワード