カテゴリ

  • メカニカル部品(554)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 建築金物(93)
  • 制御機器(71)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 機構部品(64)
  • 家電(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 切削工具(24)
  • 防犯用品(23)
  • 自動車補修部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 作業工具(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 防災用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 介護用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 清掃用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 保管用品(6)
  • 塗料(6)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25p030」の検索結果

1,235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナス ポール Luminous(ルミナス)

    ルミナス ポール

    Luminous(ルミナス)(5件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
    ポール径(Φmm)25材質スチールコーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
  • 漏電保護リレー 小形分離形 富士電機

    漏電保護リレー 小形分離形

    富士電機
    28,980税込31,878特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P 末広金具(SUEHIRO)

    フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質STKM-11A仕上ユニクロ
  • MX Series(MXQ25-30P) SMC

    MX Series(MXQ25-30P)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ25-30P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25-30P~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mm

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1667質量(kg)4.28寸法A(mm)25ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1659質量(kg)3.21寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mm

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1756質量(kg)3.27寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL2000mm

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1764質量(kg)4.36寸法A(mm)25ホイール幅(mm)25
  • リアBOX Reembark K25-P 30L ブラック KIJIMA(キジマ)

    リアBOX Reembark K25-P 30L ブラック

    KIJIMA(キジマ)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30P SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30P

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)30機能オプション(P) 軸方向配管形リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30P) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30P)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)30リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-30P SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-30P

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)30
  • 富士電機機器制御  漏電遮断器 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 漏電遮断器

    富士電機機器制御
    29,980税込32,978
    1個
    22日以内出荷
  • ThinkVision P25i-30 (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:なし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision P25i-30 (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:なし)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    コントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ24.5型パネル駆動方式IPS
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30P SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30P

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)30
  • クリアバインダーA4判/30穴25P/ブルー ナカバヤシ

    クリアバインダーA4判/30穴25P/ブルー

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1冊
    5日以内出荷
    30穴・2穴・3穴・5穴に対応したマルチホールシステムを採用。ページの差し替えが自在で便利です。
    仕様リフィル:A4・30穴クリアポケット・25枚入・中紙あり、綴具:金属製立ててこ式30穴バインダー・内径25mm・外径29mm品番替台紙:CBR-A20-N・A50-N質量(g)555寸法(縦×横)(mm)A4/315×265、背幅35材質(表紙)ポリプロピレン・厚さ1.0mm収容数約100枚
  • プルスタッド BT30-SLK12 JIS30P 25 MSTコーポレーション

    プルスタッド BT30-SLK12 JIS30P 25

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30 川西水道機器

    鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30

    川西水道機器
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0445材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
  • P-試験管 P-30 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-30 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    9,398税込10,338
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)90肉厚(mm)t1.5外径×全長(mm)Φ30×L200口形状ニューリップ入数25本
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • プルスタッド BT30-SLK12 P30T-2 25 MSTコーポレーション

    プルスタッド BT30-SLK12 P30T-2 25

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • プルスタッド BT30-SLK12 P30T-1 25 MSTコーポレーション

    プルスタッド BT30-SLK12 P30T-1 25

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP取付方式自己吸着対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,798税込9,678
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • P-試験管 P-30 直口 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-30 直口 25入

    NEG(日電理化硝子)
    9,398税込10,338
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)90肉厚(mm)t1.5外径×全長(mm)Φ30×L200口形状直口入数25本
  • メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(10件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • RP30 P15D25-3(TB8)6V25/25Wクリア TAKEGAWA(武川)

    RP30 P15D25-3(TB8)6V25/25Wクリア

    TAKEGAWA(武川)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • RP30 P15D25-3(TB8)12V35/35Wクリア TAKEGAWA(武川)

    RP30 P15D25-3(TB8)12V35/35Wクリア

    TAKEGAWA(武川)
    399税込439
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • 交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(S型)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P30 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P30

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~300℃
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    2,690税込2,959特価
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
...