113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
309 税込340
当日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
当日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル6.3 → 35 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
409 税込450
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = GXE寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ GXEシリーズ 125℃. CE04型アルミ電解コンデンサ 125℃ 2000から5000時間保証 自動車電装などの高温度用途 小型、低インピーダンス、長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
6日以内出荷

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
6日以内出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT許容差 = ±20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
当日出荷

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UAリーク電流 = 3 μAAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷

仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
760 税込836
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
379 税込417
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入
TGアルミ電解コンデンサシリーズ。パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。特長と利点:。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低イ
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●寿命:2000h●極性あり:極性 アズワン品番65-7201-97
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入
FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FC Radial アズワン品番65-7160-83
1袋(5個)
389 税込428
7日以内出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.1mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 2000hMVEシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
559 税込615
欠品中

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CWリーク電流 = 3 μACWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
629 税込692
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mmシリーズ = 031 AS等価直列抵抗 = 1.02ΩNFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hours RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 x 20mm長さ = 20mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124寿命 = 10000 h @ +125 ℃/IrPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,200 税込1,320
翌々日出荷

静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm。長さ = 18mm。直径 = 6.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

静電容量 = 220μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 10.5mm。高さ = 10.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +125℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 300mΩ。THVシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷

静電容量 = 220μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 9mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。MLシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入
NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7158-97
1袋(5個)
399 税込439
7日以内出荷

アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●リップル電流:600mA●誘電正接:0.14% アズワン品番65-7048-26
1セット(500個)
24,980 税込27,478
欠品中

FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:FK SMD アズワン品番65-7185-83
1セット(500個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷


FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:117mΩ アズワン品番65-6943-63
1袋(200個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 600mA誘電正接 = 14% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入
FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性 アズワン品番65-7201-60
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷

チップタイプ、-55 → +105 ℃ の広い温度範囲で動作 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:283mA●誘電正接:0.14% アズワン品番65-6923-64
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●シリーズ:FM Radial アズワン品番65-6986-89
1袋(200個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:8.3 x 8.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:2.3A アズワン品番65-7022-04
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

静電容量 = 220μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 3.5mm。極性あり = 極性mA。誘電正接 = 14%。。汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。さまざまな用途に使われています。一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mm アズワン品番65-7072-77
1袋(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mm アズワン品番65-7068-40
1セット(500個)
79,980 税込87,978
欠品中


関連カテゴリ