カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • メカニカル部品(1)

「25x62x17」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング(25X62X17) 09262-25171 スズキベアリング(25X62X17) 09262-25171スズキ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ベアリング 25X62X17 09262-25105 スズキベアリング 25X62X17 09262-25105スズキ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ベアリング 25X62X17 09262-25051 スズキベアリング 25X62X17 09262-25051スズキ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ベアリング 25X62X17 09262-25125 スズキベアリング 25X62X17 09262-25125スズキ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ベアリング 25X62X17 09262-25128 スズキベアリング 25X62X17 09262-25128スズキ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ベアリング 25X62X17 09262-25097 スズキベアリング 25X62X17 09262-25097スズキ
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
ベアリング 25X62X17 09262-25163 スズキベアリング 25X62X17 09262-25163スズキ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ベアリング 25X62X17 09262-25160 スズキベアリング 25X62X17 09262-25160スズキ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ベアリング 25X62X17 09262-25084 スズキベアリング 25X62X17 09262-25084スズキ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ベアリング 25X62X17 09262-25049 スズキベアリング 25X62X17 09262-25049スズキ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
BEARING  25X62X17 09262-25150 スズキBEARING 25X62X17 09262-25150スズキ
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
ベアリング 25X62X17 09262-25098 スズキベアリング 25X62X17 09262-25098スズキ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ベアリング 25X62X17 09262-25073 スズキベアリング 25X62X17 09262-25073スズキ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ベアリング(ボール) 25X62X17 92045-0042 Kawasakiベアリング(ボール) 25X62X17 92045-0042Kawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
代表車種EN650AGF
BEARING 25X62X17 70250191A DUCATIBEARING 25X62X17 70250191ADUCATI
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
CUSC D25x62x17 6305 875936 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x62x17 6305 875936piaggio(ピアッジオグループ)
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
CUSC D25x62x17 6305 AP8600312 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x62x17 6305 AP8600312piaggio(ピアッジオグループ)
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
CUSC D25x62x17 6305 C3H 898634 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x62x17 6305 C3H 898634piaggio(ピアッジオグループ)
3,500税込3,850
1個
31日以内出荷
RS PRO ボールベアリング25mm62mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング25mm62mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
539税込593
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 7305-2RS / C3 25X62X17 mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 25mm外径 = 62mmレース幅 = 17mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 11.6kN動定格荷重 = 23.4kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール