カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(553)
- 自動車純正部品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 梱包用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 制御機器(8)
- 測定用品(6)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(535)
- トヨタ(25)
- CKD(19)
- コガネイ(9)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(6)
- レニショー(5)
- 酒井化学工業(4)
- brembo(4)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- ニッサン(3)
- アズワン(2)
- 三友(2)
- バンドー化学(2)
- NTツール(2)
- HEIKO(2)
- 大同DMソリューション(2)
- OKW(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「26130 40」の検索結果

ミナフォーム
酒井化学工業(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート色白
ミナ ミナフォーム1ミリ袋300(口)×400(50袋)
酒井化学工業¥4,398税込¥4,8381セット(50枚)当日出荷使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋です。用途製品の小傷予防、保温保冷も効果あり、製品の小傷予防、保温保冷も効果あり仕様袋タイプトラスコ品番819-3850質量(g)340
緩衝シート ポリエチレン カットタイプ
(78件のレビュー)¥249~税込¥274~1束(100枚)当日出荷部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。色白
緩衝フォーム(袋タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(50枚)当日出荷柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。用途小物や部品などの包装梱包に。
ミナフォーム カットタイプ
酒井化学工業(38件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481束(100枚)当日出荷弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。寸法(mm)300×300
緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ
(95件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。色白
エアーパッキン袋 ベロ付
(31件のレビュー)¥97~税込¥107~1パック(10枚)当日出荷エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。用途精密機器や部品などの梱包に。仕様ベロ付構成2層
ラウンドノブ 10個入
OKW¥5,598税込¥6,1581式(10個)7日以内出荷から33日以内出荷コンビネーションノブ OKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
リスカ 30本チョコ 30本 x15
リスカ¥6,098税込¥6,5861箱(30本×15個)欠品中コーンパフにまろやかなミルクチョコレートをコーティングした個包装タイプのチョコ棒スナックです。大勢の方でも楽しめる30本入り大袋商品です。
ラウンドノブ
OKW¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷から47日以内出荷コンビネーションノブOKTシリーズ。豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
粘度計 ウベローデ SU
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から33日以内出荷・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。材質ほうけい酸ガラス
SPH40スタープレート
大同DMソリューション(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781枚翌日出荷金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼仕様金型材タイププレート
ミラクルパック(平袋)
シモジマ(25件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(10枚)当日出荷フレッシュ・ピチピチ、そのままに。保冷袋がコストダウンし、ラインナップも新しくなりました! 製菓製パン・食品関係など、ひんやり持ち帰りたい商品を扱うお客さまにオススメです! サイズバリエーションも豊富です!用途製菓製パン・食品関係材質ポリエチレン+アルミ蒸着
ミナ ミナフォーム1ミリ袋100(口)×150(100袋)
酒井化学工業¥2,898税込¥3,1881セット(100枚)当日出荷使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋です。用途製品の小傷予防、保温保冷も効果あり、製品の小傷予防、保温保冷も効果あり仕様袋タイプトラスコ品番819-3849質量(g)100
ロータリクランプシリンダ MKB40
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MKG40
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)
CKD¥25,316税込¥27,8481個当日出荷から13日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
スリムシリンダ DAC40X350
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
...