カテゴリ

  • 自動車純正部品(252)
  • 切削工具(30)
  • トラック純正部品(28)
  • バイク純正部品(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • メカニカル部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 農業機械(12)
  • 機構部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「262-50」の検索結果

関連キーワード
497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 262 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 262LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32液色主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下固着時間(分)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
熱収縮チューブ1m品(透明) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ1m品(透明)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(5本)
当日出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1透明伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
シニアグラス UN26 ハート光学シニアグラス UN26ハート光学(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。
ブラックレンズ色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU東京発条製作所(9件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
熱収縮チューブ1m品(黒) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ1m品(黒)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(5本)
当日出荷から9日以内出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用)SAMSOL(4件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用
サラヤドライシャンプー200mL SARAYA(サラヤ)サラヤドライシャンプー200mLSARAYA(サラヤ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
水を使わず拭き取るだけの泡状シャンプーです。
用途入浴できない時の頭髪清拭。本品を適量取り、髪にいきわたらせマッサージし拭き取ります。使用場所浴室商品タイプ本体トラスコ品番397-0451材質主成分:グリチルリチン酸2K、ラウリン酸ポリグリセリル-10、成分:水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、香料幅(mm)51高さ(mm)190質量(g)255奥行(mm)51容量(L)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
(12262)ベンチレーション ホース トヨタ(12262)ベンチレーション ホーストヨタ(12件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
(48815)スタビライザー ブッシュ トヨタ(48815)スタビライザー ブッシュトヨタ(11件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.1 永田製作所ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.1永田製作所
379税込417
1個
当日出荷
ハンドル 3262型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 3262型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
掘込ハンドル
材質亜鉛合金質量(g)28
(12262)ベンチレーション ホース トヨタ(12262)ベンチレーション ホーストヨタ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
NEO CLASSICS Fitter DUKE(デューク)NEO CLASSICS FitterDUKE(デューク)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを採用しました。 お好みのカーブに調節が可能です。 UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減し、疲れないための機能性が充実した逸品です。
用途ビジネスシーンに。新聞、スマホを見るときに。材質レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック幅(mm)141高さ(mm)38.2レンズ色クリア紫外線カット
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ダストサンプラー サンプラテックダストサンプラーサンプラテック
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷
クリーンルーム内に一定時間設置し、付着異物の調査をすることができます。 複数箇所に設置し、異物分布を調査することができます。 保管して異物特定や比較等に使用頂けます。 測定点で必要事項を記入し表面の透明ラベルを剥がします。 次に粘着面を上にして測定ポイントに水平状態に設置します。 所定の時間暴露させた検査シートに透明フィルムでカバーして完了です。 ダストサンプラーは工業部品、食品、製薬工場等の一般室からクリーンルーム (ISOクラス6~8)まで、幅広い作業エリアでご使用いただけます。 異物の特定と数量が確認でき、複数設置することで異物分布の調査も可能です。 異物保存に便利な保護フィルム付きです。 ダストサンプラーは、300μm以上の可視異物を対象としています。 異物の見える化による異物対策の効果確認が可能です。 管理者の現場確認が容易となり、管理作業に掛かる人件費を削減できます。 また、毎日の習慣化で作業員の意識が向上します。
用途クリーンルームへの持ち込み異物調査、クリーンルーム内の落下異物調査仕様対象クリーンルーム:ISOクラス6~8(Fed-Std-209Eクラス1000~100000)粘着面(mm)100×100
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
12,980税込14,278
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ラバー リヤー ロアー アーム シール (FD) MAZDA(マツダ)ラバー リヤー ロアー アーム シール (FD)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ツールケース XTRAシリーズ タカチ電機工業ツールケース XTRAシリーズタカチ電機工業
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)/ABS使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
(12262)ベンチレーション ホース NO.2 トヨタ(12262)ベンチレーション ホース NO.2トヨタ(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000VKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24質量(g)340ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
絶縁COBRA 1000V (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁COBRA 1000V (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24全長(mm)250質量(g)400ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ
Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタBINDER(ビンダー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326グーリング
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51面取角度90
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
シュロイダー双鈎鉗子 フリッツメディコシュロイダー双鈎鉗子フリッツメディコ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チップソー HiKOKI(旧:日立工機)チップソーHiKOKI(旧:日立工機)
3,498税込3,848
1枚
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)20刃数24
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
18-8 二重丼 丸型 UK(三宝)18-8 二重丼 丸型UK(三宝)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
つけ麺のスープ用に最適!熱くなりにくいのでお子様にも安心! 中空二重構造で外側が熱くなりにくいので、お子様用食器として安心して使用できます。 保温性があり冷めにくいので、つけ麺のスープ用としても最適です。 サイドメニューにも使いやすいサイズです。
食器の種類和食器材質SUS304容量(mL)600直径(Φmm)Φ160高さ(mm)70質量(g)160TKG品番9-2146-0201TKG品番(2017)6-1981-0201
スパイラルタップ 汎用 NR40 グーリングスパイラルタップ 汎用 NR40グーリング
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
超硬ガンドリル グーリング超硬ガンドリルグーリング
37,980税込41,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 高たわみ用TRUSCO
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス
(44348)オイル リザーバー ホース トヨタ(44348)オイル リザーバー ホーストヨタ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連キーワード
...