カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)

「2621-200」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    40°先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    先端40°先曲バネ無し
  • 40゜先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    40゜先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。歪み耐性、柔軟な精密先端部です。平丸型で、先が長細くなっているアゴです。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(T2):2.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(W4):3全長(mm)200質量(g)171ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、研磨切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
  • コテっちゃん ステンレス先丸鏝 カネシカ

    コテっちゃん ステンレス先丸鏝

    カネシカ
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    (カド)をなくした先丸形状により、塗り重ね部分に発生しやすい「つなぎ目」をムラ無く仕上げます。また、先端を活かしたパターン塗りにも最適です。
    厚さ(mm)0.3サイズ(mm)120
  • (23826)フューエルベーパフィード ホース NO.1 トヨタ

    (23826)フューエルベーパフィード ホース NO.1

    トヨタ
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • プロフェッショナル ソースパン トラモンティーナ

    プロフェッショナル ソースパン

    トラモンティーナ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    IH対応/本体底面3層
    仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ質量(g)1440容量(L)2.87直径(Φcm)20深さ(mm)83全長(cm)41
  • ベアリング 12X28X8 09262-12004 スズキ

    ベアリング 12X28X8 09262-12004

    スズキ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 12X28X8 09262-12001 スズキ

    ベアリング 12X28X8 09262-12001

    スズキ(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
  • (18526)SHAFT 三菱ふそう

    (18526)SHAFT

    三菱ふそう
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
  • (S3326)シャフト,セレクトレバー(ケース オヨビ メイン ユニット) 日野自動車

    (S3326)シャフト,セレクトレバー(ケース オヨビ メイン ユニット)

    日野自動車
    23,363税込25,699
    1個
    10日以内出荷