カテゴリ

  • 自動車純正部品(226)
  • 農業機械(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • トラック純正部品(26)
  • 切削工具(22)
  • バイク純正部品(20)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(16)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 縫製用品(8)
  • 測定用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「263-50」の検索結果

関連キーワード
457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 263 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 263LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色使用温度範囲(℃)-55~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
薄板ガラス D263(R)TecoΦ50 D263-○50-0シリーズ アズワン薄板ガラス D263(R)TecoΦ50 D263-○50-0シリーズアズワン
20,980税込23,078
1箱(10枚)ほか
24日以内出荷から33日以内出荷
材質硼珪酸ガラス処理方法(端面)糸面取り
薄板ガラス D263(R)TecoΦ50 D263-○50-0シリーズ アズワン薄板ガラス D263(R)TecoΦ50 D263-○50-0シリーズアズワン
27,980税込30,778
1箱(10枚)ほか
24日以内出荷
材質硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×厚さ)(mm)50×0.1処理方法(端面)糸面取り
薄板ガラス D263(R)Teco D263-□50-0シリーズ アズワン薄板ガラス D263(R)Teco D263-□50-0シリーズアズワン
19,980税込21,978
1箱(10枚)ほか
24日以内出荷から33日以内出荷
材質硼珪酸ガラス処理方法(端面)糸面取り
薄板ガラス D263(R)Teco D263-□50-0シリーズ アズワン薄板ガラス D263(R)Teco D263-□50-0シリーズアズワン
22,980税込25,278
1箱(10枚)ほか
24日以内出荷から33日以内出荷
材質硼珪酸ガラス寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×50×0.1処理方法(端面)糸面取り
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から6日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状長キー
1267A フラッグドライバー Wera1267A フラッグドライバーWera
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
指で力を使いやすいハンドルです。
軸径(Φmm)3.0材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 A-10日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
24,980税込27,478
1箱(20kg)
当日出荷から7日以内出荷
使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
(87245)ヒーター  ホース トヨタ(87245)ヒーター ホーストヨタ(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
14,960税込16,456
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
プレインキャスター ハイロジックプレインキャスターハイロジック
699税込769
1個
3日以内出荷
家具の外観を損なわないキャスター。 取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。 取り付けの際は接着剤との併用を推奨。
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン車輪径(Φmm)59取付高(mm)17取付方式埋め込みタイプ耐荷重(kg)30ストッパーなしアズワン品番64-7746-98車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)30
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
ゴーベル タルト 共底 ゴーベルゴーベル タルト 共底ゴーベル(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール品名・タイプタルト型・タルトストーン
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
リングパンチングツールセット KUKKO(クッコ)リングパンチングツールセットKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1セット(25個)
3日以内出荷
ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ フジキンラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブフジキン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
シリコングリース WEICONシリコングリースWEICON
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
8,298税込9,128特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
(MN12)MIRROR ASSY ミツビシ(MN12)MIRROR ASSYミツビシ(6件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xDグーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
超硬ガンドリル グーリング超硬ガンドリルグーリング
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
FT230 ソコイタ 富士インパルスFT230 ソコイタ富士インパルス
3,798税込4,178
1枚
5日以内出荷
製品底の金属板
対応FT-230/T-230Kアズワン品番62-9110-21構成部品フレーム、レバー
エンジンブロワ[RBL300S]用部品 BIGM(丸山製作所)エンジンブロワ[RBL300S]用部品BIGM(丸山製作所)
519税込571
1個
5日以内出荷
超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル7×D用 FIREコートグーリング
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
アキュジェットS 26350 アンスラサイト TGK(東京硝子器械)アキュジェットS 26350 アンスラサイトTGK(東京硝子器械)
78,499税込86,349
1本
6日以内出荷
強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます) 操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます) 電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します) 内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます) ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます) 壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます) 2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。 トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。
アンスラサイト適合ピペット(mL)0.1~200
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイス
ダンバ 六角 袋入 若井産業ダンバ 六角 袋入若井産業
3,125税込3,438
1箱(20本×5袋)
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状六角
スライドレール CBL-R26 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R26LAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)37.8質量(g)1400種類スライド形段数2質量(kg/m)1.4材質(ボール)クローム球幅W(mm)13.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
アジャスター(R)ブレーキシュー (1N) MAZDA(マツダ)アジャスター(R)ブレーキシュー (1N)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング超硬ストレートシャンクドリル5×D用グーリング
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
(MB52)F/ハーフキット RH OUT ミツビシ(MB52)F/ハーフキット RH OUTミツビシ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付 ハーフェレラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付ハーフェレ
8,398税込9,238
1セット(100個)
3日以内出荷から23日以内出荷
家具のノックダウン組立に適したコネクターです。コネクターが板面とフラットになる商品です。
調整機能フラッシュ取付け用皿型縁付仕様ヒダなし
ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付 ヒダなし ハーフェレラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付 ヒダなしハーフェレ
8,398税込9,238
1セット(100個)
3日以内出荷から6日以内出荷
家具のノックダウン組立に適したコネクターです。コネクターが板面とフラットになる商品です。
寸法A(mm)9.5板厚(mm)19取付ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス調整機能フラッシュ取付け用皿型縁付材質PS、亜鉛合金締め付けパーツ仕様ヒダなし
スタンディングカート(本体) 小 Φ75キャスターバンパー付 テラモトスタンディングカート(本体) 小 Φ75キャスターバンパー付テラモト
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
自立したまま厚さ16cmに折りたためる、場所を取らない運搬カート。ファスナー付袋やバンパー付フレームもあり、様々な組合せが可能です。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート種類ダストカー材質スチールパイプにクロームメッキ材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ質量(kg)約7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×585×820商品タイプ本体(フレーム)
関連キーワード
...