カテゴリ

  • 自転車部品(10)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「26x1.75」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(206件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ブラック
肉厚チューブ 1.2mm SHINKO(シンコータイヤ)肉厚チューブ 1.2mmSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。ブラック
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブラック
高たわみ用強力ばね 東発高たわみ用強力ばね東発
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)-30~80未満
CSTチューブ ミリオン(共和)CSTチューブミリオン(共和)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ブラック
袋入チューブ 仏式 ミリオン(共和)袋入チューブ 仏式ミリオン(共和)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
肉厚0.9mmのスタンダードチューブ
用途スタンダードチューブブラック
タイヤセット HARAX(ハラックス)タイヤセットHARAX(ハラックス)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ロングストレートドリル 理研製鋼ロングストレートドリル理研製鋼
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
TINコバルトロングストレートドリル 理研製鋼TINコバルトロングストレートドリル理研製鋼
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) ブラック TURBO台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) ブラックTURBO
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
用途サイズ:26x1.5~1.75ETRTO:559x19重量:520gスポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ・HBTX800:268.2mm・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mmブラックサイズ26×1.50
台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) シルバー TURBO台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) シルバーTURBO
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
用途サイズ:26x1.5~1.75ETRTO:559x19重量:520gスポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ・HBTX800:268.2mm・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mmシルバーサイズ26×1.50
台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) シルバー TURBO台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) シルバーTURBO
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
用途サイズ:26x1.5~1.75ETRTO:559x19重量:520gスポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。KT・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mmシマノ・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm・HBTX800 265.9mm・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mmナカノ・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mmシルバーサイズ26×1.50
台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) ブラック TURBO台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) ブラックTURBO
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
用途サイズ:26x1.5~1.75ETRTO:559x19重量:520gスポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。KT・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mmシマノ・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm・HBTX800 265.9mm・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mmナカノ・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mmブラックサイズ26×1.50バルブ形式米式
超硬ソリッドメタルソー CMS MRT超硬ソリッドメタルソー CMSMRT
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
SR046 オフロードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR046 オフロードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
ロッド端 RS PRO M12x1.75 メス スチール ボア12mm 全長65mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M12x1.75 メス スチール ボア12mm 全長65mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 x 1.75 メススチールロッドエンド、 12 mm ボアサイズ、長さ 65 mm 、 M12 x 1.75 ねじサイズ、メートルねじ標準メス高品質 RS Pro シリーズのスチールロッドエンドは、空圧シリンダ及びカプラ機構とともに使用します。ラベル貼り機、機械制御、印刷、包装機械など、幅広い用途で使用するように設計されています。 このモデルの全長は 65 mm で、メスねじ接続の M12 1.5 のねじサイズです。動的負荷定格は 26 、 700 ニュートンで、静的定格負荷は 14 、 000 ニュートンです。このロッドはカーボンスチール製で、銅合金インサートと高炭素ベアリングスチールのボールスイベルを備えています。潤滑する必要がないため、メンテナンスフリーです。 RS Pro シリーズの一部であるこのロッドエンドは、徹底的にテストされ、一貫性と信頼性の高い製品を実現します。これは、静電気放電の安全なレベルについて、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M12 x 1.75 メス接続 メートルねじの規格 ボアサイズ: 12 mm 全長 65 mm 動的定格荷重: 26 、 700 N 静的定格負荷: 14,000 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M12x1.75 メス内径 = 12mm材料 = スチール動定格荷重 = 26700N静定格荷重 = 14000N全体の長さ = 65mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス