カテゴリ
- 切削工具(5)
- 自転車部品(4)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「26x1.9」の検索結果

CSTタイヤ CRITTER
ミリオン(共和)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷APL構造(トレッドとカーカスの間に0.7mmのゴムをいれています)このゴムの効果でチューブの損傷を抑えます。街中走行やクロスカントリーユーザーに最適です用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。色ブラックタイプH/EETRTO規格56-559
タイヤ セミスリック
Panaracer(パナレーサー)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ用途スポーツ車用タイヤサイズ26×1.95 HEタイプH/EETRTO規格47-559標準空気圧240-350kpa
アルミキャビネット取手
栃木屋¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から8日以内出荷前面から取り付ける取手です。 握りやすく信頼性・安定性に優れています。用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等材質ALRoHS指令(10物質対応)対応
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(36件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。色ブラックサイズ26×1.95 HEタイプH/EETRTO規格50-559
超硬ソリッドメタルソー CMS
MRT¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から翌々日出荷ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 26 極 TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥669税込¥7361個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 26ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-22定格電流 = 1.9/ContactA寸法 = 39.14 x 12.54 x 17.44mm幅 = 12.54mm最低使用温度 = -55℃UL、CSA認定. 15、26、62極「D」プランフォームについては、品番< 481-443') 481-443/を参照. AMPLIMITE D-Subケーブルコネクタ、HDP-22シリーズ、圧着スナップインコンタクト. AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトケーブル取り付けD-Subコネクタは、スズめっき付きスチールシェルと94V-0黒色熱可塑性インサートを備えています。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクト高密度D-Subケーブルコネクタは、接地インデント又はクリンチナット(詳細は表を参照)で用意されており、MIL-C-C24303に寸法が適合するサイズ22 D-Subコネクタすべてとかん合します。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインD-Subケーブルコネクタ用のサイズ22 DFのコンタクトは、別途注文する必要があります。ピンコンタクトについては、代表品番< 680-9692') 680-9692/、ソケットコンタクトについては代表品番< 718-1207') 718-1207/を参照してください。 挿抜に使用する工具については品番< 446-822') 446-822/、手動圧着工具については品番< 314-8032') 314-8032/ (PRO-CRIMPER II)を参照してください。 これらのAMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトD-Subケーブルコネクタに適合するケーブルクランプやバックシェルについては、代表品番< 450-9113') 450-9113/、< 450-9157') 450-9157/、< 680-9327') 680-9327/を参照してください。 フェルールも別途購入が必要です。代表品番< 301-8199') 301-8199/と< 717-4669') 717-4669/を参照してください。. HD-20コネクタよりも約65 %高密度 省スペース 寸法はMIL-C-24308に準拠 標準型9極シェル内に15極コンタクトを内蔵 標準型15極シェル内に26コンタクトを内蔵 標準型25極シェル内に44コンタクトを内蔵 標準型37極シェル内に62コンタクトを内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
シティータイヤ HUT アクロバット 26X1.95 TR NOIR TT
Hutchinson¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。アクロバットは万能タイヤです。パフォーマンスを重視したプロファイルですが、路面に対してスクエアを保ち、安心感は絶大です。ユニークな設計だけでなく、強化方法や断面の設計が他にない特徴を生み出しています。限界のない態度を可能にします。・走る場所や路面を選ばない、万能なタイヤ 。・タイヤの中のプロテクトエアのおかげで、重量増やパフォーマンス低下、パンクの心配がありません。 。・様々な種類を用意しました。・特に乾いた路面で、舗装道や山道にも使えます。仕様●ETRTO:50-559●FB/WB:FBサイズ26×1.95TPI33材質(補強材)Protect'AirテクノロジーTubetype