カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「27002 011」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシャーリレー NTBフラッシャーリレーNTB(41件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
汎用性の高いベーン式を採用!
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウICウインカーリレー 12V LED対応モノタロウ(131件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W
ウインカーリレー 12V モノタロウウインカーリレー 12Vモノタロウ(78件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして電圧(V)12規格10W×2+3.4W
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13MAD MAX(マッドマックス)(48件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
ウインカーリレー 6V モノタロウウインカーリレー 6Vモノタロウ(35件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用電圧(V)6仕様2ピン規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
高性能ICウインカーリレー PMC高性能ICウインカーリレーPMC(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
フラッシャーリレー(LED対応) KITACOフラッシャーリレー(LED対応)KITACO(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から119日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から69日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) P-4011101-01シリーズ MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) P-4011101-01シリーズMennekes
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ウインカーリレー ハザード機能付き DAYTONA(デイトナ)ウインカーリレー ハザード機能付きDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)AC/DC 汎用ウインカー リレーTAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電圧(V)12定格電力(W)10
ICウインカーリレー KIJIMA(キジマ)ICウインカーリレーKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類非照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F品名押釦スイッチ
プラスチックキャビネット アズワンプラスチックキャビネットアズワン
26,900税込29,590
1個
当日出荷から18日以内出荷
ワイドワットウインカーリレー POSH FaithワイドワットウインカーリレーPOSH Faith(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)フォークダストシール Φ43アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.119通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]タイプ:Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:54.4内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:4.6 to 14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×54.4×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54.4内径(mm)43
フォークオイルシール Φ43 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ43アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.118通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:MONSTER400/620/S2R/BANDIT1250等 純正品番:[APRILIA:890396, 856042/BMW:31428521942, 31427702837/DUCATI:34920211A/HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92049-0119/SUZUKI:51553-47H00/TRIUMPH:T2048424, T2046232]タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43 [43x54x11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:54内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-07)材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×54×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54内径(mm)43
キユウスイベンストツパー BIGM(丸山製作所)キユウスイベンストツパーBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
規格6X16X3関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.9MB)図解NoMS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.30、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 キユウスイベンストツパー_No.31、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.38、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.33、MS201EA 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.38、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.28、MS172EAM ポンプ部品_No.32、MS2502 本体部品_No.37、GS17EM ポンプ部品 キユウスイベンストツパー_No.29、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 キユウスイベンストツパー_No.31、GS17EMSR ポンプ部品 キユウスイベンストツパー_No.29、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.28、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.30、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.32など