カテゴリ
- バイク部品(9)
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「27011-009」の検索結果

Z/KZスプリング&フックセットリアブレーキスイッチ
PMC¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷リアブレーキペダルとブレーキスイッチを連結させる、ユニクロメッキ仕上げのスプリング&フック。さらに抜け止め用のステンレス製ワリピンまでをセットし、1台分でのデリバリー。
NISSIN ブレーキマスター用ブレーキスイッチ
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 スイッチASSY レトロブレーキマスターシリンダーにもご使用可能です。主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
Z1/Z2リアブレーキスイッチ
PMC(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。リード線2本(黒・緑)
ブレーキペダルリターンスプリング
PMC(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個5日以内出荷から6日以内出荷スプリングの劣化によってリアブレーキペダルの戻りが悪くなったり、踏み込み感覚が悪くなれば交換時期です。制動上、重要部品ですから早めの交換をおすすめします。スティール製ユニクロメッキ仕上げ。
ブレーキ クラッチ スイッチ
BERINGER(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット欠品中ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。用途ブレーキ/クラッチマスター共通 機会式。付属品スイッチ/接続端子/絶縁チューブねじ寸法1/4'-32
フットスイッチ M4形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から20日以内出荷ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
リンチピン(三価めっき)
OHSATO(大里)(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(5個)当日出荷小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。材質鉄仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
左用ブレーキスイッチ
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷デイトナ49010、49015、49013用補修パーツ。メーカーニッサン主な適合車種49010、49015、49013用補修部品
ブレーキスイッチKIT
GALESPEED(ゲイルスピード)¥2,498~税込¥2,748~1セット4日以内出荷から7日以内出荷VRC/VREマスターシリンダー・RM/REマスターシリンダーを装着した際に合わせて使用するスイッチKITです。