カテゴリ
- 店舗什器・備品(13)
- 厨房用品(12)
- 作業工具(12)
- 卓上消耗品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- バイク部品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン(8)
- パール金属(5)
- TKG(5)
- エスコ(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](4)
- アズワン(3)
- ヤヨイ化学(3)
- 和田助製作所(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- cotta(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- HEIKO(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- サンポール(2)
- 島津理化(2)
- 友屋(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「270h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:685mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:204-3220アズワン品番65-8005-23
PS仕切板
友屋(20件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷から4日以内出荷商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!材質PS厚さ(mm)t1.2
アクリルディスプレイコの字型
HEIKO(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。 店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。 立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。 透明度抜群で品質に自信あります!材質アクリル樹脂厚さ(mm)3
マルチ水切りカゴ
LEC(レック)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷たくさんのアイデアがつまった「使いやすい水切りラック」です。止水栓付きトレーなので、水をシンクに流す・流さないを選ぶことができます。カゴの外側に厚さ2cmまでのまな板を干せるスタンドが付いています。まな板スタンドには、発泡トレイやタッパーのフタなども置くことができます。まな板スタンドは、グラスやステンレスボトル、ペットボトルも干すことができるので大変便利です。グラスやボトルを外側に干せるので、カゴの中を広々使うことができます。直径28cmまでの大皿も収納可能なお皿スタンドが付いています。取り外し可能で洗いやすい、スリムタイプのカトラリーポケット付きです。トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。材質本体:ステンレス鋼線、トレー・ポケット:ポリプロピレン、止水栓:TPE(熱可塑性エラストマー)加工SIAA抗菌
LED一体型パイプライト
日動工業(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!用途作業用付属品Φ50フック×2個仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ否光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否可
カジュアルPCバックパック
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スクエア型バックパックです。 ビジネスでもカジュアルでも合う織のポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットには小物を整理収納できます。 メインルームにはタブレットポケット付きです。 サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。 多機能でも軽やかに持てます。 収納ポケットが充実しています。材質表装:ポリエステル(撥水加工)寸法(mm)外寸:W290×D150×H425、パソコン収納部内寸:W270×D40×H390質量(kg)570
牛革冷凍庫用5本指作業手袋(短)
柏田製作所(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481双当日出荷冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア色オレンジ+イエロー入数(双)1機能撥水
L型仕切り 10枚入 SKRシリーズ
カワマタ化成¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷環境への配慮、またコストパフォーマンスに優れたポリスチロール製の仕切り板。材質PS厚さ(mm)1.2
プチフラワーレジバッグ
HEADS(ヘッズ)¥579税込¥6371パック(200枚)当日出荷小さなお花がたくさんちりばめられたレジバッグです。半透明に白の小花柄は清潔感があり、女性らしい優しく甘い雰囲気です。仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]
工具セット
ホーザン¥23,980税込¥26,3781セット(18点組)当日出荷から7日以内出荷ロールアップケースにスッキリ収納できるスタンダードセット。 よく使う(+)No.2と(-)5.5はスタンダードドライバーを採用。 なめたネジやナットの取り外しに便利なネジプライヤーを入組。質量(kg)1.8入組点数17
ラボ・ボトル(加圧ボトル)
三商¥95,980税込¥105,5781個当日出荷から7日以内出荷貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.4MPa以下。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
ツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ
アイリスオーヤマ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷【4サイズ展開】軽くて中身が見える万能バッグ、メッシュツールバッグです。EVAパンチングメッシュを使用し、汚れたらサッと丸洗いができ、水抜けも抜群で衛生面も安心です。小物を入れるポケットが付いていて、小物を仕分けて入れられます(27サイズはポケットなし)。フタがついているので中身が飛び出しにくくしっかり収納します。38サイズの中に27Dサイズは2つ、27サイズは6つぴったり収まるので、バックの中で仕分けて収納ができます。あらゆるシーンで大活躍!工具収納・ランドリーバッグなどの日常使い・釣りやキャンプなどのアウトドアにも濡れても気にせず、軽いので持ち運びも簡単です。27D/35/38サイズは手持ちとショルダーの2wayタイプ、ストラップは全サイズに付いています。色ブラック主要材質EVA、ポリエステル![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994283-251017-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E270WY型用。質量(g)58タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2916WY、SX-E2917WY、SX-E2918WY、SX-E2919WY、SX-E2920WY、SX-E2921WY、SX-E2922WY、SX-E2923WY、SX-E2924WY、SX-E2925WY、KCP-E2916WY、KCP-E2917WY、KCP-E2918WY、KCP-E2919WY、KCP-E2920WY、KCP-E2921WY、KCP-E2922WY、KCP-E2923WY、KCP-E2924WY、KX-E2916WY![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994256-251017-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E210Y型用。質量(g)51タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2416Y、SX-E2417Y、SX-E2418Y、SX-E2419Y、SX-E2420Y、SX-E2421Y、SX-EA24Y、SX-E2816Y、SX-E2817Y、SX-E2818Y、SX-E2819Y、SX-E2820Y、SX-E2821Y、SX-CE280Y、SX-EA28Y、SX-E2416YE4、SX-E2417YE5、SX-E2418YE6、SX-E2419YE7、SX-E2420YE8、SX-E2421YE9、SX-E2422YE2、SX-E2423YE3、SX-E2425YE5、SX-D246Y、SX-D247Y(HD)(2017)、SX-D2418Y、SX-D2419Y、SX-D2420Y、SX-D2421Y、SX-D2422Y、SX-D2423Y、SX-D2424Y、SX-SE2416Y、SX-SE2816Y、KCP-E2416Y、KCP-E2417Y、KCP-E2418Y、KCP-E2419Y、KCP-E2420Y、KCP-E2421Y、KCP-E2422Y、KCP-E2423Y、KCP-E2424Y、KCP-E2425Y、KX-E2416Y![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994265-251017-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E298Y型用。質量(g)53タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2916Y、SX-E2917Y、SX-E2918Y、SX-E2919Y、SX-E2920Y、SX-E2921Y、SX-E2922Y、SX-E2923Y、SX-E2924Y、SX-E2925Y![石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994299-251017-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](7件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-B27WY型用。質量(g)60タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式RX-2916WY、RX-2917WY、RX-2918WY、RX-2919WY、RX-2920WY、RX-2921WY、RX-29WYA、RX-2922WY、RX-2923WY、RX-2924WY、RX-2925WY、BX-2916WY、BX-2917WY、BX-2918WY、BX-2919WY、BX-2920WY、BX-2921WY、BX-2922WY、BX-2923WY、BX-2924WY、BX-2925WY、KCP-2916WY、KCP-2917WY、KCP-2918WY、KCP-2919WY、KCP-2920WY、KCP-2921WY、KCP-2922WY、KCP-2923WY、KCP-2924WY、KCP-2925WY、DR-2916WY、DR-2917WY、DR-2918WY、DR-2919WY、DR-2920WY、DR-2921WY、DR-2922WY、DR-2923WY、DR-2924WY、DR-2925WY
ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷インデックスシール付。仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスL●サイズ(W×D×H)mm:内寸/254×134×148(ハンドル下/138) 外寸/270×155×150●重量(g):563●材質:ポリプロピレン
スキット ハンガーバスケット ワイド
パール金属¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷空間を有効活用。棚板にはめこんで使えるハンガー式ワイヤーラック。ワイヤー製で埃が溜まりにくく、清潔に使える。材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装) 保護キャップ:塩化ビニル耐荷重(kg)4
解剖顕微鏡 SD-5
島津理化¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷ルーペ支持環は二重関節式となっており、広い範囲内を観察可能。仕様ルーペ:シュタインハイル・10×、20×適合ステージ:透明ガラス板、すりガラス板質量(kg)約0.8サイズW270×D150×H190コード114-421アズワン品番62-9217-68焦準装置ラックピニオン式
研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ
エスコ¥9,050税込¥9,9551セット翌日出荷ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨
エアーツール5機種セット
エスコ(1件のレビュー)¥49,200税込¥54,1201個翌日出荷5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
TOBI 大久保鋏差 曲 大
ふくろ倶楽部¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×150×25
シンプル・ウェア アルミ片手鍋
パール金属¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷軽くて使いやすい。熱伝導に優れたアルミ製。材質表面加工/アルマイト、(本体、蓋):アルミニウム合金、(取っ手、つまみ、座板)フェノール樹脂





























![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994283-251017-02.jpg)
![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994256-251017-02.jpg)
![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994265-251017-02.jpg)
![石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994299-251017-02.jpg)