カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 厨房用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- オークラ輸送機(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 幸和製作所(2)
- KTC(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- バンドー化学(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- パール金属(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- スバル(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- タテヤマアドバンス(1)
- Optibelt(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「270l075」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 685mm 歯数 72 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:685mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3200アズワン品番65-8012-23
L型仕切板(10枚セット)
タテヤマアドバンス(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)4日以内出荷透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。 サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。材質PS樹脂 1.2t
ガス抜きプライヤー
ジーエルサイエンス¥4,998税込¥5,4981本当日出荷空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。寸法(幅W×長さL)(mm)約75×約270アズワン品番2-4071-01
クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量フライパン
パール金属(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚翌々日出荷こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。軽くて使いやすい。オール熱源対応。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型
オークラ輸送機¥8,500税込¥9,3501台3日以内出荷重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290ローラー幅(mm)RW:90~990材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型
オークラ輸送機¥10,590税込¥11,6491台3日以内出荷重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。MR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590ローラー幅(mm)RW:90~990材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t3.8機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ16パイプサービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型
オークラ輸送機¥9,070税込¥9,9771台3日以内出荷重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。シャフト径(Φmm)Φ16パイプローラー幅(mm)(RW)90~990範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチール機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249596-260303-02.jpg)
工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]
KTC¥769,800税込¥846,7801セット4日以内出荷SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
1200mLカートリッジボトルアルソフト用
SARAYA(サラヤ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ディスペンサー用カートリッジボトルです。薬液を詰替え繰り返し使用できるので経済的です。仕様●幅(mm):130●奥行(mm):75●高さ(mm):270●容量(L):1.2●アルソフト(品番:42476)専用●材質/仕上:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)●注意:このボトルは薬液250mLを約12回(3L相当)補充できます。●薬液が垂れだしたり適切な量の薬液が吐出しない場合は、新しいボトルに交換してください。●原産国:中国●コード番号:423-7037アズワン品番67-2305-29繰り返し・詰め替え対応
シトレア
幸和製作所¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷屋内外で使いやすい、軽量・コンパクトな前腕支持型の歩行車です。車体幅48cmのコンパクト設計で取り回ししやすいです。前輪キャスターにベアリングを内蔵しており、旋回性に優れています。高さ調節ネジが抜け落ちない仕様となっているため、紛失しにくいです。折りたたみ時に自立します。仕様●サイズ(mm):480×645×840~1120●材質:本体/アルミニウム、座面・バッグ/ポリエステル、アームレスト/合成皮革、キャスター/ポリプロピレン・TPE●折りたたみ時サイズ:480×400×835mm●アームレスト高さ:770~1050mm(10段階調節)●座面サイズ:280×290mm●座面高:480mm●キャスター:前輪/Φ200mm(360度)、後輪/Φ150mm●最大積載荷重:5kg●最大使用者体重:75kg●重量:7.9kg●バッグ容量:約8L●バッグサイズ:275×270×185mmアズワン品番7-6793-01
シトレアR
幸和製作所¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷抑速ブレーキ内蔵後輪「pallu(パルル)」を搭載、ブレーキ力は弱・中・強の3段階の調整が可能です。一定の速度を超えるとブレーキが働き、速度を抑えるため、下り坂等でも安心してご使用いただけます。ブレーキ力は「強」「中」「弱」の3段階で調節でき、一般的なマイナスドライバーで切替操作が出来ます。車体幅がコンパクトなので操作しやすく、屋外はもちろん屋内でも扱いやすい歩行車です。前輪キャスターにベアリングを内蔵しており、旋回性に優れています。仕様●サイズ(mm):480×645×840~1120●材質:本体/アルミニウム、座面・バッグ/ポリエステル、アームレスト/合成皮革、キャスター/(前輪)ポリプロピレン・TPE、(後輪)SBR・BR●折りたたみ時サイズ:480×400×835mm●アームレスト高さ:10段階調節(770~1050mm)●座面サイズ:280×290mm●座面高:480mm●キャスター:前輪/Φ200mm(360度)、後輪/Φ150mm●バッグ容量:約8L●バッグサイズ:275×270×185mm●最大積載荷重:5kg●重量:8.8kg●最大使用者体重:75kgアズワン品番7-6792-01
トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格MW230部品名称トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ図解NoMW3HP40B-S 部品_No.68、MW60021K(SUS316) 部品_No.110、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.95、MW230 部品_No.54、MW2HP50B 部品_No.65、MW2HP35ER6-U 部品_No.63、MW2HP55EL 部品_No.68、MW3501K 部品 トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ_No.115、MW651 工業用ポンプ部品_No.94、MW7HP40R(2004) 部品_No.77、MW781 部品_No.79、MW311 工業用ポンプ部品_No.76、MW1540 部品_No.75、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.74、MW650 工業用ポンプ部品_No.19360、MW530 工業用ポンプ部品_No.18264、MW2531(8X7) 部品_No.92、MW2HP35B-U 部品_No.60、MW3HP80B 部品_No.72、MW550 工業用ポンプ部品_No.77、MW270B 工業用ポンプ部品_No.75、MW7HP40L(2004) 部品_No.77など

















![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249596-260303-02.jpg)