カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 厨房用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「270l075」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量フライパン
パール金属(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚翌々日出荷こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。軽くて使いやすい。オール熱源対応。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
ガス抜きプライヤー
ジーエルサイエンス¥4,998税込¥5,4981本当日出荷空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。寸法(幅W×長さL)(mm)約75×約270アズワン品番2-4071-01
トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格MW230部品名称トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ図解NoMW3HP40B-S 部品_No.68、MW60021K(SUS316) 部品_No.110、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.95、MW230 部品_No.54、MW2HP50B 部品_No.65、MW2HP35ER6-U 部品_No.63、MW2HP55EL 部品_No.68、MW3501K 部品 トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ_No.115、MW651 工業用ポンプ部品_No.94、MW7HP40R(2004) 部品_No.77、MW781 部品_No.79、MW311 工業用ポンプ部品_No.76、MW1540 部品_No.75、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.74、MW650 工業用ポンプ部品_No.19360、MW530 工業用ポンプ部品_No.18264、MW2531(8X7) 部品_No.92、MW2HP35B-U 部品_No.60、MW3HP80B 部品_No.72、MW550 工業用ポンプ部品_No.77、MW270B 工業用ポンプ部品_No.75、MW7HP40L(2004) 部品_No.77など