カテゴリ

  • 切削工具(40)
  • 機構部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 農業機械(12)
  • 縫製用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「271-50」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護フィルム MSI MPG 271QR QD-OLED X50 26.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム MSI MPG 271QR QD-OLED X50 26.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI MPG 271QR QD-OLED X50取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ26.5インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI MPG 271QR QD-OLED X50 26.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター MSI MPG 271QR QD-OLED X50 26.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種MSI MPG 271QR QD-OLED X50タイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ26.5インチ 解像度(2560×1440)
部品 MVH-308 三笠産業[工具]部品 MVH-308三笠産業[工具]
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
マシンリーマ レギュラ グーリングジャパンマシンリーマ レギュラグーリングジャパン
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式外部給油
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
部品 MVH-306 三笠産業[工具]部品 MVH-306三笠産業[工具]
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,698税込4,068
1個(500g)
5日以内出荷
サーブ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーサーブコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,498税込4,948
1個(500g)
5日以内出荷
ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
永久固定用スレッドロッカー(赤)(50ml) PERMATEX永久固定用スレッドロッカー(赤)(50ml)PERMATEX
5,798税込6,378
1本(50mL)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.5mL危険物の性状非水溶性
【部品】 オイラー エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 オイラー エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
99税込109
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
Tハンドルトルクスプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)TハンドルトルクスプラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製グーリング
3,490税込3,839
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
329税込362
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
329税込362
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセットOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージの、プラグゲージ通り止りのセットです。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
アリュラック -ブラック- Sprint ST 1050 (05-) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)アリュラック -ブラック- Sprint ST 1050 (05-)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
38,980税込42,878
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph/Sprint ST 1050 (2005-2015)/Tiger 1050 SE (2011-2012)/
オイラー部品E2125TS-1/4 新ダイワオイラー部品E2125TS-1/4新ダイワ
78税込86
1個
3日以内出荷
ハイパック 角型 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 角型千羽鶴印(エンテック)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器
形状角型材質(本体)ポリプロピレン耐熱温度(℃)本体:120、蓋:60耐冷温度(℃)本体:‐20、蓋:‐30材質(フタ)ポリエチレン電子レンジ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1箱(7本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ハッピーバケット 角 フタ ヒマラヤ化学ハッピーバケット 角 フタヒマラヤ化学
519税込571
1個
当日出荷
積み重ね用です。
用途ハッピーバケット角用フタ。材質PPクリア
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
マイクミキサー TOAマイクミキサーTOA
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
マイク入力回路にボイススイッチ機能を持ったミキサーアンプです。ボイススイッチ機能とは、音声によって働く電子スイッチのことで、この機能によってわずらわしいマイクスイッチの操作が不要となります。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【リモート端子】耐電圧:DC30V、制御電流:1AM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm付属品ホーンプラグ-ホーンプラグ接続コード(2m)×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4(電気用品安全法による)出力ライン出力:600Ω0dB※平衡ホーンジャック、録音出力:1kΩ0dB※不平衡RCAピンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×271入力マイク1~5:600Ω-62dB※(ボイススイッチ機能切)ホーンジャック600Ω-54dB※(ボイススイッチ機能入)、不平衡型(別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)、マイク6:600Ω-62dB※不平衡ホーンジャック、予備1:10kΩ-12dB※不平衡RCAピンジャック(マイク6と予備1はジャック切換式)、予備2、3:10kΩ-12dB※不平衡ホーンジャック、RCAピンジャック、予備4:600Ω-12dB※不平衡ホーンジャック(予備4は別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)周波数特性30Hz~20kHzS/N比60dB歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)
コイルスプリング中荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径27~35mm)TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径27~35mm)TRUSCO
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)TRUSCO(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
LEDモジュール Viewmo100 トライトLEDモジュール Viewmo100トライト
46,980税込51,678
1本
当日出荷
モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
SCA サイドカッターアーバ BT50 マンヨーツールSCA サイドカッターアーバ BT50マンヨーツール
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
SCA サイドカッターアーバ BT40 マンヨーツールSCA サイドカッターアーバ BT40マンヨーツール
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
寸法H(mm)30
FMP サイドカッタ用アーバ BT50 マンヨーツールFMP サイドカッタ用アーバ BT50マンヨーツール
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用寸法H(mm)20寸法D(mm)27寸法D1(mm)48寸法W(mm)12寸法K(mm)6寸法GHCB-M12×35
FMP サイドカッタ用アーバ BT40 マンヨーツールFMP サイドカッタ用アーバ BT40マンヨーツール
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用寸法D(mm)27寸法H(mm)20寸法D1(mm)48寸法K(mm)6寸法W(mm)12寸法GHCB-M12×35
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42 マンヨーツールST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42マンヨーツール
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)42
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32 マンヨーツールST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32マンヨーツール
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32
FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用) マンヨーツールFMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)マンヨーツール
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用
FMC フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツールFMC フェイスミルアーバ BT50マンヨーツール
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
FMC フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツールFMC フェイスミルアーバ BT40マンヨーツール
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-