カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「27361-55f40」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09283)オイルシール スズキ(09283)オイルシールスズキ(24件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
(27361)フランジ,ディファレンシャル スズキ(27361)フランジ,ディファレンシャルスズキ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
(09159)ナット スズキ(09159)ナットスズキ(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシ-ル                    09283-28022 スズキオイルシ-ル 09283-28022スズキ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09283-28022
オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スズキ)武蔵オイルシール工業(67件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
ナツト                       09159-16021 スズキナツト 09159-16021スズキ
379税込417
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09159-16021
E/Gシール 09283-79001 Koyo(光洋シーリングテクノ)E/Gシール 09283-79001Koyo(光洋シーリングテクノ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エンジン用のオイルシールです。
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番09283-79002・09283-79001
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(319件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
E/Gシール 09283-60009 Koyo(光洋シーリングテクノ)E/Gシール 09283-60009Koyo(光洋シーリングテクノ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エンジン用のオイルシールです。
適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番09283-60003・9S9V-36-0009・9S9V-36-0008・09283-60005・09283-60009・09283-60008・9S9V-36-0005
オイルシール 09283-60005 SPIオイルシール 09283-60005SPI(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クランクリアオイルシールです。
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番09283-60005
オイルシール 09283-35047 SPIオイルシール 09283-35047SPI(1件のレビュー)
389税込428
1個
翌日出荷
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番09283-35047
(09409)クリップ スズキ(09409)クリップスズキ(55件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から5日以内出荷
(09283)オイルシール21 スズキ(09283)オイルシール21スズキ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(163件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
(12892)シム,タペットT:2.30 スズキ(12892)シム,タペットT:2.30スズキ
699税込769
1個
3日以内出荷
オイルシール 14X22X6 09283-14006 スズキオイルシール 14X22X6 09283-14006スズキ
499税込549
1個
当日出荷
(12892)シム,タペット,T:2.20 スズキ(12892)シム,タペット,T:2.20スズキ
699税込769
1個
5日以内出荷
【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無し ノーブランド【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無しノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品純正オーバーホールキット、バルブガイドシール、ピストンリング、子メタル、親メタル、ピストン(ボーリング時のみ)