7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ トラスコ品番276-0231 全長(mm)220 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 質量(g)220 最高使用圧力1.0 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物 施工面積300m2/12.8kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.2kg×4袋)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シンボリックなデザイン。Harman Kardon SoundSticks 4は様々な空間にフィットします。画期的な透明のドームデザインと流麗なシルエットは、どのようなインテリアともみごとに調和します。2台のサテライトスピーカーとサブウーファを搭載している筐体には波紋をモチーフにしたテクスチャが刻まれ、音楽の美しさを表現しています。唯一無二のサウンド。何十年にもわたる音響工学の専門知識に支えられた、シンボリックなデザインと美しいサウンドクオリティの組み合わせ。ドーム型サブウーファからは安定した深みのある低音をが楽しめます。左右それぞれ4基のドライバーを備える2台のサテライトスピーカーからは、クリアでヴィヴィッドなサウンドを堪能できます。ワイヤレスBluetoothストリーミング。スマホやタブレット、PCとワイヤレスで接続すれば、音楽を部屋中に広がるサウンドで楽しむことができます。
セット内容SoundSticks 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1 質量(kg)4.4 出力総合出力:140W RMS 電源24V/3.7A 定格出力140W RMS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:231×276×231 、サテライト部:84×271×84 周波数特性40Hz~20kHz S/N比80dB スピーカー35mm径フルレンジ×8、133mm径サブウーファ×1 Bluetoothバージョン:4.2、プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6T、トランスミッター周波数帯域:2402~2480GHz、トランスミッター出力:0~9dBm、トランスミッター変調:GFSK, π / 4 DQPSK, 8 DPSK
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)7.5 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226 開口面積(cm2)361
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)7.5 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226 開口面積(cm2)361
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷