カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)

「276-0240」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグ材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8
スイッチ コンビネーション (07) MAZDA(マツダ)スイッチ コンビネーション (07)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
SWITCH-COMB.BLK MAZDA(マツダ)SWITCH-COMB.BLKMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器26cm タマハシ「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器26cmタマハシ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
中華まんなどがふっくら仕上がります。両手鍋に中子がセットされた形状のため、中子を外せば26cmの両手鍋として毎日のお料理に使えます。お手入れがしやすく扱いやすいベーシックなステンレス製。料理の鉄人で知られる陳建一公認商品です。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。材質・仕様本体・フタ:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)サイズ等約400×276×240mm(約1,720g・満水容量約5,500ml)深さ:共に100mm
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D個数計 FC-Si / FC-iシリーズA&D(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から31日以内出荷
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計種類電子天秤計量皿形状通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンヒーターマット RS PRO RS PROシリコンヒーターマット RS PRORS PRO
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
クールオリコンP24A 茶 サンコー(三甲)クールオリコンP24A 茶サンコー(三甲)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK558000BR材質PP有効内寸(mm)346×276×240外寸(mm)380×305×259内寸(mm)347×277×248底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])6.51(664)
スタッキングコンテナN yamapacスタッキングコンテナNyamapac
24,980税込27,478
1セット(30個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大人気シリーズ「スタッキングコンテナ」にN(ナロー)が登場です。高さ・奥行きは同シリーズのWサイズと同じ、横幅は約半分。並べたときの見た目もスッキリ。ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、便利なダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。
用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード材質ダンボール幅(mm)276クラフトサイズN(ナロー)高さ(mm)264質量(g)600(1個あたり)奥行(mm)365段数1耐荷重(kg)8
水切り棚 ハウステック水切り棚ハウステック
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ブラック材質被覆線材
分析ロート(PP) 4250シリーズ Thermo Scientific Nalgene分析ロート(PP) 4250シリーズThermo Scientific Nalgene
6,498税込7,148
1箱(1包×2個)
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可外側の筋でエアーロックを防止
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):10.3●材質:PP●外寸法(mm):451×276×120●有効内寸法(mm):406×240×95アズワン品番65-8872-95
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):10.3●材質:PP●外寸法(mm):451×276×120●有効内寸法(mm):406×240×95アズワン品番65-8872-96
工場扇 NHX-450 KLASS(クラス/旧:極東産機)工場扇 NHX-450KLASS(クラス/旧:極東産機)
12,900税込14,190
1台
8日以内出荷
三脚スタンド式の業務用工場扇です。 45cmのプラスチック羽根で、風量3段階調整、首振り機能付き。
質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)140~150全高(mm)1110~1300ハネ径(cm)45羽根枚数4風量(m3/min)120~138電源コード(m)2.1風速(m/min)240~276風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振
デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st55mm+st50mmマグネット CS03R-16-NDW-55シリーズ New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st55mm+st50mmマグネット CS03R-16-NDW-55シリーズNew-Era(ニューエラー)
17,980税込19,778
1個
63日以内出荷
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。