カテゴリ
- 農業機械(483)
- メカニカル部品(75)
- 制御機器(62)
- パソコン/周辺機器(48)
- 切削工具(37)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 作業服(29)
- 機構部品(27)
- 作業工具(25)
- バイク部品(24)
- 物流用品(23)
- 自動車補修部品(20)
- 電動工具(17)
- 梱包用品(16)
- 店舗什器・備品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 測定用品(14)
- 家電(11)
- カー用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 事務用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 介護用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- バイク純正部品(4)
- オフィス家具(4)
- バッテリー・電装(4)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(480)
- MIYOSHI(小西製作所)(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- メディアカバーマーケット(15)
- unitech(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- サンクリエイト(11)
- コーセル(10)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- TRUSCO(9)
- ハンマーキャスター(9)
- AFAM(アファム)(9)
- KITO(キトー)(8)
- 椿本チエイン(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- 大阪魂(7)
- オーム電機(6)
- CKD(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- ブランドをもっと見る
「28 52 5」の検索結果

ミニルーター MM100(本体のみ)
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
ミニルーターセット MM100
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット欠品中用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
プロクソン ミニルーター彫金セット
PROXXON(プロクソン)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個・スパナ 1本全長(mm)230タイプミニルーター、高速タイプ、精密タイプ、DCモーター消費電力(W)35モーターDCモーター握り径(Φmm)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ミニルーターセットケース付き
PROXXON(プロクソン)¥18,980税込¥20,8781セット欠品中本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂全長(mm)230質量(g)260電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])8000~18000握り径(Φmm)35定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35/3.0用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
コンパクトラチェット52 ビット28本組
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
砥粒入ラバー砥石
RELIEF¥999税込¥1,0991セット(3本)翌々日出荷用途金属、ガラス、石材、貝ガラ、樹脂などの研磨万能タイプです。小物の精密研磨作業に最適。仕様布・フェルト、研磨材付き軸径(Φmm)Φ2.35
半袖シャツ 52
Asahicho(旭蝶繊維)¥3,990税込¥4,3891枚3日以内出荷快適ストレッチ・防シワ仕様ダブルポケット(ファスナー付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット種別半袖シャツ材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン混率(%)綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30)機能綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材袖丈半袖
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
ミニルーターMM100オールインワンセット
PROXXON(プロクソン)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログラインダーです。先端部にはゴムリングを装着し、作業感覚が向上します。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載し、小型で強力なパワーを引き出します。操作しやすいスピードコントロールで任意の回転数に調節します。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1個、スパナ1本、ハイスビット(丸・棒)各1本、軸付きWA砥石150番(丸・棒・円筒)各1本 軸付きWA砥石80番(棒)1本トラスコ品番716-4146軸径(Φmm)2.35/3.0全長(mm)230電源(V)100消費電力(W)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000~18000本体寸法(mm)230×35×35電源コード(m)1.8外径(mm)35
Semi-Fシリーズ NK50B52~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B52~
KANA(片山チエン)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
半袖ストレッチポロ GC-A052
GRANCISCO¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ゆったりとした「リラックスフィットシルエット」なのにシャープなラインで見た目スッキリ! タテヨコに伸びる4-WAYストレッチによりストレスフリーな着心地♪ 軽くてサラッとした心地のよい肌ざわり。便利なファスナーポケットとペン差し付きの半袖ストレッチポロシャツ。素材ポリエステル88%/ポリウレタン12%
Oリング S28
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷備考S28 ※2014年7月~規格S28部品名称Oリング S28図解NoSSA-F616VT フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-F617MAT フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-F617VT-1 フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-F617VT フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル分解部品_No.52、SSA-F616MAT フロントアクスル分解部品_No.52
ハイレバーNo.52 シリンダー錠セット
GIKEN(川口技研)¥8,598税込¥9,4581セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質亜鉛合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
関西式たこ焼き器(28穴) 1枚掛
下野金属株式会社(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷型式:1枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.13kg 都市ガス 2、760kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.26kg 都市ガス 5、510kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 8、270kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.52kg 都市ガス 11、020kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.65kg 都市ガス 13、780kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm(Φ38・深さ23)材質18-0ステンレス型式1枚掛質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×195×160穴数28
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510
FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から5日以内出荷超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。本数1本適合ボディタイプセダン、スポーツカー
フアイバマルパッキン 47.5X52XT0.5
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷規格47.5X52XT0.5部品名称フアイバマルパツキン 47.5X52XT0.5図解NoBSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.42、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.43、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.43、BSM-840SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.43、BSM-840SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.43、MS1503 -A 本体部品_No.45、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.33、BSM-820L-D 動力噴霧機部品_No.42、SSA-R1000C 動力噴霧機(1)部品_No.35、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.35、BSM-1220L-D 動力噴霧機部品_No.42、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.43、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.39、BSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.42、BSM-820L-DC 動力噴霧機部品_No.42、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.42、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.38など
スーパーライト防炎テープ
萩原工業¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷養生テープに防炎性能を持たせ、貼ることで火気から守ります。用途クロスの設置に。吊り足場チェーンに。仮設コード養生に。幅広テープの為チェーンも一巻きに。仕様JIS A 1322防炎1級適合品厚さ(mm)0.15色ホワイト長さ(m)25基材ポリエチレン粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
ハイレバーNo.52 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット
GIKEN(川口技研)¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質亜鉛合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XUB2893UHSU-5 28インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite XUB2893UHSU-5取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ28インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
センサ(スイオン)
BIGM(丸山製作所)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷部品名称センサ(スイオン)図解NoSSA-F617MAT-1 エンジン(オイルスイッチ・センサ・ワイヤハーネス)部品_No.9、SSA-F617VT-1 エンジン(オイルスイッチ・センサ・ワイヤハーネス)部品_No.9、SSA-アルフア1005VT オイルスイッチ,センサ,ワイヤハーネス部品_No.9、SSA-V1002CT-DX エンジン(オイルスイッチ・センサ・ワイヤハーネス)部品_No.9、SSA-F617MAT エンジン(オイルスイッチ・水温センサ・ワイヤハーネス)部品_No.8、エンジン(オイルスイッチ・センサ・ワイヤハーネス)部品_No.6、SSA-E602 エンジン (ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・冷却ファン)部品_No.13、SSA-F617VT エンジン(オイルスイッチ・水温センサ・ワイヤハーネス)部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT オイルスイッチ,センサ,ワイヤハーネス部品_No.9、SSA-アルフア605MA オイルスイッチ,センサ,ワイヤハーネス部品_No.6、SSA-アルフア605V オイルスイッチ,センサ,ワイヤハーネス部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン スイッチ,センサ,インジェクタハーネス部品_No.12、SSA-E602DX エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・冷却ファン)部品_No.13、SSA-V602C-DX エンジン(オイルスイッチ・センサ・ワイヤハーネス)部品_No.6
イグニツシヨンコイルアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考40~46フクム規格10702-31901部品名称イグニツシヨンコイルアセンブリ図解NoNKS24 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、NKS24L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル
テグテックジャパン¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D
テグテックジャパン¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ4D
...