ミニルーターMM100オールインワンセット

ミニルーターMM100オールインワンセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM100オールインワンセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM100オールインワンセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM100オールインワンセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM100オールインワンセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM100オールインワンセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM100オールインワンセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM100オールインワンセット - PROXXON(プロクソン)

内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログラインダーです。
先端部にはゴムリングを装着し、作業感覚が向上します。
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載し、小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで任意の回転数に調節します。

用途
ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に。
付属品
コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1個、スパナ1本、ハイスビット(丸・棒)各1本、軸付きWA砥石150番(丸・棒・円筒)各1本 軸付きWA砥石80番(棒)1本
トラスコ品番
716-4146
軸径(Φmm)
2.35/3.0
全長(mm)
230
電源(V)
100
消費電力(W)
35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000~18000
本体寸法(mm)
230×35×35
電源コード(m)
1.8
保証期間
6ヶ月
外径(mm)
35
コレットチャック寸法(Φmm)
2.35/3.0
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0296696228525-T
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする