カテゴリ
- 機構部品(508)
- パイプラックシステム用パイプ(1)
- パイプラックシステムパーツ(107)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- 鉄/鋼丸棒(1)
- アルミ丸棒(3)
- ステンレス丸棒(3)
- ねじ・ボルト・釘(391)
- ホールプラグ(4)
- バイク部品(242)
- キャブレター(15)
- 研磨材(26)
- クッションパット(1)
- 厨房用品(117)
- 樹脂容器・ボトル(4)
- メカニカル部品(2,394)
- 切削工具(1,060)
- 配管・水廻り設備部材(367)
- 空調・照明・電設資材(252)
- 作業工具(244)
- 科学研究・開発用品(221)
- 油圧機器・油圧ホース(219)
- FA担当者のオススメ新商品(200)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
- 電気材料(126)
- 制御機器(109)
- 物流用品(104)
- 測定用品(82)
- 建築金物(82)
- 卓上消耗品(72)
- 電動工具(57)
- 事務用品(44)
- オフィス家具(36)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 医療(33)
- 農業・園芸資材(33)
- 自動車補修部品(31)
- 店舗什器・備品(27)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 家電(24)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(21)
- 自転車部品(20)
- 防災用品(19)
- 学童・教育用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 整備工具・収納(14)
- 介護用品(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 空圧工具(12)
- 溶接用品(10)
- 清掃用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 縫製用品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 安全用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 農業機械(7)
- 日用品(6)
- カー用品(6)
- ヘルスケア(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(4)
- 防犯用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 安全保護具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 農具(2)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
絞り込み
外径(Φmm)
材質
- ABS樹脂(1)
- SUS304(2)
- その他(4)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(9)
- ゴム(4)
- スチール(5)
- ナイロン(5)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- ノンアスベスト(3)
- ポリアミド(PA)(4)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(5)
- 天然ゴム(NR)(7)
- 樹脂(2)
- 炭素鋼(6)
- 鉄(3)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(42)
- 矢崎化工(43)
- ノーブランド(45)
- TRUSCO(82)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](122)
- ハニー(2)
- JB-POWER(5)
- KANA(片山チエン)(905)
- KHK(小原歯車工業)(147)
- NACHI(不二越)(124)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- NTN(エヌティーエヌ)(135)
- OSG(オーエスジー)(88)
- イマオコーポレーション(81)
- エスコ(116)
- フジトク(74)
- 三木プーリ(135)
- 大阪魂(268)
- 岩田製作所(105)
- 椿本チエイン(119)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「28φ」の検索結果

イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
PETボトル 28ΦフィンロックCAP(白)
ハニー(6件のレビュー)¥229税込¥2521パック(10個)当日出荷ペットボトル28Φmm専用のロックキャップです。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。材質PP/PE寸法(mm)120×35×90(梱包寸法)
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット 兼用型
TRUSCO(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷兼用型ですので日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。用途ラバーパット用仕様円心から円心の寸法:20mm(主にマキタ用)19mm(主に日立用)トラスコ品番232-5691厚さ(mm)8.7質量(g)18穴径(Φmm)4.6ねじ径(mm)M10(P1.5)外径(Φmm)28
M10x25/Φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-34材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)35取付部おねじ寸法A(Φmm)28ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)SUS304
スピーカ 28Φ8Ω1W
ワンダーキット(21件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)種類その他周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1Wインピーダンス(Ω)8周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット
好川産業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から翌日出荷ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。仕様柄短タイプSP種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)28
スパイラルローラー SP 28Φ カバー
好川産業¥1,698~税込¥1,868~1本翌日出荷ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。タイプSP種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)28
シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(7件のレビュー)¥218~税込¥240~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥83~税込¥91~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所¥549~税込¥604~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
手すり用ブラケット 28Φ用
K9(駒谷)¥649~税込¥714~1個5日以内出荷木製手すり28Φ用の手すりブラケット類です。ご使用箇所に合わせてお選びください。材質亜鉛ダイキャスト+ABSRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ツマミ(黒 28Φ×16 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ28×16固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径28Φmm
ノーブランド¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1パック(10枚)翌々日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径28Φmm
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.10調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
PTFE 強力撹拌子楕円型 28Φ×70mm
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷中央部に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。用途撹拌用トラスコ品番735-5823質量(g)20タイプ強力撹拌アズワン品番61-3538-70
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径28Φ
ノーブランド¥3,398~税込¥3,738~1本5日以内出荷銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.10切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
(1件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 アジャスター
矢崎化工(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は20mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック・鉄質量(g)32耐荷重(kg)50表面処理三価クロメート
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥51~税込¥56~1個ほか当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
...








![FCR28Φ-33Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 50Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612482-200701-02.jpg)












![TMR28Φ用 フィルターアダプター 45Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616822-200701-02.jpg)