カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「280-402 wago」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 280-402 ワゴジャパン

    280-402

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質ポリアミドグレー種類隣接ジャンパシリーズ280定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品280シリーズ端子台
  • Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 280シリーズ

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズ

    ワゴジャパン
    35,980税込39,578
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズ

    ワゴジャパン
    37,980税込41,778
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    質量(g)7.576取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズ

    ワゴジャパン
    46,980税込51,678
    1パック(100個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズ

    ワゴジャパン
    27,980税込30,778
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS304)引抜パイプ

    日豊産業(27件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1パック(25個)
    5日以内出荷から46日以内出荷
    仕様オーバーサイズ
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズエンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズエンドプレート

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1パック(25個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドプレート2.5mm厚
  • 焼結金属エレメント/口金付エレメント SMC

    焼結金属エレメント/口金付エレメント

    SMC
    519税込571
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • スライドカッタースリムA4 ナカバヤシ

    スライドカッタースリムA4

    ナカバヤシ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シンプルかつスリムなデザインで持ち運びや収納にも困りません。刃に触れることのない安心のカセット構造。ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。A4/B5プリントをB5ノートに綺麗に貼るためのフィットカットガイドライン付き。
    用途刃の切れ味と安全性が向上したシンプルでスリムなスライドカッター仕様●本体寸法:W85×D402×H36mm●本体質量:約200g●材質:本体/ABS、レール/ポリカーボネート、替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス、カッティングマット/PVC●梱包寸法:W483×D286×H280mm●梱包質量:約6.65kg●付属品:替え刃カセット(ストレート刃)、カッティングマット1本ライトグレー繰り返し・詰め替え対応
  • Oリング(D:2.4  09280-40020 スズキ

    Oリング(D:2.4 09280-40020

    スズキ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09280-40020
  • Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ

    ワゴジャパン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • 隣接ジャンパ ワゴジャパン

    隣接ジャンパ

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • ターミナル ブロック ジャンパー ワゴジャパン

    ターミナル ブロック ジャンパー

    ワゴジャパン
    619税込681
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:280 シリーズ ターミナルブロック ポジション数:- ピッチ間隔- シリーズ:280アズワン品番65-1440-44