カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • バイク純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「280-402」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 280-402 ワゴジャパン

    280-402

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質ポリアミドグレー種類隣接ジャンパシリーズ280定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品280シリーズ端子台
  • ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS304)引抜パイプ

    日豊産業(27件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
  • Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 280シリーズ

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼結金属エレメント/口金付エレメント SMC

    焼結金属エレメント/口金付エレメント

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • SRアダプター   60   白 アラム

    SRアダプター 60 白

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    吸引濾過のロートに使用します。6個の組み合わせでできており、相手側のサイズに合わせることができます。
  • 隣接ジャンパ ワゴジャパン

    隣接ジャンパ

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • トレビアンHC 600×900 テラモト

    トレビアンHC 600×900

    テラモト
    5,998税込6,598
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    オフィスや店舗に最適な除塵マット。
    用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約9.2(パイル7.2:ベース2.0)寸法(mm)600×900質量(kg)1.9
  • (ME280)AIR CLEANER 三菱ふそう

    (ME280)AIR CLEANER

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (28040)アタチメント ニッサン

    (28040)アタチメント

    ニッサン
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • 寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(ウィット(荒先) 鉄

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    289税込318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • カラー肖像額 king(撮影・写真用品)

    カラー肖像額

    king(撮影・写真用品)
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    内側に銀色のアクセントを施した気品のある色合いのカラー肖像額です。
    用途展示、掲示、陳列など
  • (S8428)SWITCH ASSY 日野自動車

    (S8428)SWITCH ASSY

    日野自動車
    2,838税込3,122
    1個
    10日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    11,800税込12,980
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)80チューブ内径(Φmm)80
  • Vishay SMDレジスタ, 280kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402280KFKED VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 280kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402280KFKED

    VISHAY
    159税込175
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 280kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0402 (1005M)。許容差 ±1%。定格電力 0.063W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)280k
  • アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売

    アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売
    279,800税込307,780
    1セット
    26日以内出荷
    ゴムホイール用
    用途乗用車用全幅(mm)400セット数2フック形状ツメ持ち手×有効幅(mm)400
  • Broadcom LED, アンバー, 表面実装, 0402, HSMA-C280 BROADCOM

    Broadcom LED, アンバー, 表面実装, 0402, HSMA-C280

    BROADCOM
    92,980税込102,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = 0402実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 Vシリーズ = HSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Oリング(D:2.4  09280-40020 スズキ

    Oリング(D:2.4 09280-40020

    スズキ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09280-40020
  • スライドカッタースリムA4 ナカバヤシ

    スライドカッタースリムA4

    ナカバヤシ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シンプルかつスリムなデザインで持ち運びや収納にも困りません。刃に触れることのない安心のカセット構造。ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。A4/B5プリントをB5ノートに綺麗に貼るためのフィットカットガイドライン付き。
    用途刃の切れ味と安全性が向上したシンプルでスリムなスライドカッター仕様●本体寸法:W85×D402×H36mm●本体質量:約200g●材質:本体/ABS、レール/ポリカーボネート、替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス、カッティングマット/PVC●梱包寸法:W483×D286×H280mm●梱包質量:約6.65kg●付属品:替え刃カセット(ストレート刃)、カッティングマット1本ライトグレー繰り返し・詰め替え対応
  • Lite-OnLED LITE-ON

    Lite-OnLED

    LITE-ON
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • クラシックギター弦 D'Addario

    クラシックギター弦

    D'Addario
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    初心者にも扱いやすく、温かみのある音色を実現。EJ27Nは入門用に最適なクラシックギター弦セット。・D'Addario CLASSICSシリーズのクラシックギター弦。・高音弦はクリアナイロン、低音弦はシルバープレーテッド銅巻き線を採用。・ノーマルテンションでバランスの取れたトーンと快適な演奏性。・初心者や学生向けに設計されたコストパフォーマンスの高いモデル。・長寿命で安定した品質、練習用にも最適。・国内外の楽器店で広く取り扱われる定番商品。・型番:EJ27N。・JANコード:0019954951139。・対応楽器:クラシックギター。・テンション:ノーマルテンション。・弦構成:高音弦(クリアナイロン)×3、低音弦(シルバープレーテッド巻弦)×3。・ゲージ:.0280 / .0319 / .0402 / .029 / .035 / .043
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX  富士ゼロックス 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX 富士ゼロックス 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】。★モノクロ複合機。Revoria Press E1100。Revoria Press E1110。Revoria Press E1125。Revoria Press E1136。B9136 / B9125 / B9110 Light Publisher。D95。DocuStation 3071 AS。DocuPrint M260 z。ApeosPort 3410SD。ApeosPort 4020SD。ApeosPort-II 4000 / 3000。ApeosPort-III 4000 / 3010。ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000。ApeosPort-IV 4070 / 3070。ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 4020。ApeosPort-V 4070 / 3070。ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort-VII 5022。DocuCentre 185 / 155。DocuCentre 280 / 230。DocuCentre 402 / 352。DocuCentre 507-MD。DocuCentre 719 / 659 / 559。DocuCentre 1085 / 1055。DocuCentre 9000。DocuCentre a285 / a235。DocuCentre f285 / f235。DocuCentre-III 3000 / 2000。DocuCentre-III 4000 / 3010。DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000。DocuCentre-IV 3060 / 2060。DocuCentre-IV 4070 / 3070。DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 1060。DocuCentre-V 3060 / 2060。DocuCentre-V 4070 / 3070。DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort 450 I / 350 I ※。ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※。ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※。DocuCentre 450 I / 350 I ※。DocuCentre a900 ※。DocuCentre a1100 ※。DocuCentre f900 ※。DocuCentre f1100 ※。DocuCentre-II 4000 / 3000 ※。DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※。※USB2.0はオプションです。★モノクロプリンター。ApeosPort Print 3410SD。ApeosPort Print 4020SD。ApeosPort-VII P4022。ApeosPort-VII P4022 JM。DocuPrint 187A。DocuPrint 205 / 255 / 305。DocuPrint 340A。DocuPrint 350JM。DocuPrint 2000。DocuPrint 2020。DocuPrint 2055。DocuPrint 2060。DocuPrint 3000 s。DocuPrint 3000。DocuPrint 3010。DocuPrint 3050。DocuPrint 3100。DocuPrint 4050。DocuPrint 4060。DocuPrint 5060。DocuPrint 5100 d。DocuPrint M200 fw。DocuPrint P200 b。DocuPrint P250 dw。DocuPrint P260 dw。DocuPrint P300 d。DocuPrint P350 d。DocuPrint P360 dw。DocuPrint P450 d。DocuPrint P450 JM。DocuPrint P450 ps。DocuPrint 405 / 505 ※。※USB2.0はオプションです。★カラー複合機。DocuCentre C2000。DocuCentre-VI C2264。DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CM310 z。DocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585。DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。DocuCentre SC2021。DocuCentre-III C3300 / C2200。DocuCentre-III C3305 / C2205。DocuCentre-III C4400。DocuCentre-IV C2260。DocuCentre-IV C2263。DocuCentre-IV C2263 N。DocuCentre-IV C2263 空間清浄機付き。DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580。DocuCentre-V C2263。DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580。DocuStation C3375 CS。DocuStation C3375 KT。ApeosPortC2410SD。ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I。ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I。ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200。ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400。ApeosPort-III C3300 / C2200。ApeosPort-III C3305 / C2205。ApeosPort-III C4400。ApeosPort-III C4405。ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500。ApeosPort-IV C3375 UDモデル。ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585。ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。ApeosPort-VII C4422 / C3322。Apeos C320 z。。DocuCentre C1101 ※。DocuCentre C2101 ※。DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※。DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※。DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※。DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※。DocuCentre-III C4405 ※。DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※。DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※。DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※。※USB2.0はオプションです。★カラープリンター。ApeosPort Print C2410SD。ApeosPort Print C4570。ApeosPort Print C5570。ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)。ApeosPort-VII CP3322。ApeosPort-VII CP4422。ApeosPrint C320 dw。DocuPrint C1100。DocuPrint C1616。DocuPrint C2110。DocuPrint C2250。DocuPrint C2424。DocuPrint C2425。DocuPrint C2426。DocuPrint C2450 II。DocuPrint C2450。DocuPrint C3050。DocuPrint C3140。DocuPrint C3200 A。DocuPrint C3250。DocuPrint C3350 s。DocuPrint C3350。DocuPrint C3360。DocuPrint C3450 d II。DocuPrint C3450 d。DocuPrint C3530。DocuPrint C3540。DocuPrint C4000 d。DocuPrint C4150 d。DocuPrint C5000 d。DocuPrint C5150 d (Model-PSN01)。DocuPrint C5150 d。DocuPrint C525 A。DocuPrint CM200 b。DocuPrint CM200 fw。DocuPrint CM210 z。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CP100 b。DocuPrint CP200 w。DocuPrint CP210 dw。DocuPrint CP310 dw II。DocuPrint CP310 dw。DocuPrint CP310 st。DocuPrint CP400 d II / CP400 ps II。DocuPrint CP400 d。DocuPrint CP400 ps。DocuPrint CP500 d。DocuPrint C5450 ※。※USB2.0はオプションです。★スキャナー / シュレッダー。DocuScan C3210。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製フォーセット LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製フォーセット

    LAMP(スガツネ工業)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上
  • Oリング D:2.6 ID:47.4 09280-48002 スズキ

    Oリング D:2.6 ID:47.4 09280-48002

    スズキ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • OIL.SEAL 24-40-6  90753028000 ホンダ

    OIL.SEAL 24-40-6 90753028000

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • Murata 積層チップインダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ

    MURATA(村田製作所)
    1,998税込2,198
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • オスラム 可視光LED CHIPLED 0402 シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED CHIPLED 0402 シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オキカエケース(横開きタイプ)A4縦置き型 イトーキ

    オキカエケース(横開きタイプ)A4縦置き型

    イトーキ
    799税込879
    1箱
    13日以内出荷
    オキカエケース 横開きタイプ(A4縦置き型)W402×D280×H322 。ファイリングにて、保存庫へ移動させる書類を収納する「オキカエケース」。書類サイズに合わせて適切なサイズのケースを使用することで、収納効率が高まります。■サイズ:W40.2×D28×H32.2cm(内寸法:W39.4×D25.8×H31.5cm)
    用途ファイル用品サイズA4用
  • ターミナル ブロック ジャンパー ワゴジャパン

    ターミナル ブロック ジャンパー

    ワゴジャパン
    619税込681
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:280 シリーズ ターミナルブロック ポジション数:- ピッチ間隔- シリーズ:280アズワン品番65-1440-44