カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 研磨材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック純正部品(1)

「280-432」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセットDREMEL(ドレメル)
3,998税込4,398
1セット(31個)
当日出荷
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA2804(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2804(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)70補強層2W
(ME280)PIPE,EXH TA 三菱ふそう(ME280)PIPE,EXH TA三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
スクリュセット エア 13280-43D30 スズキスクリュセット エア 13280-43D30スズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
レクチファイヤアッシ 32800-43E10 スズキレクチファイヤアッシ 32800-43E10スズキ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
レクチファイヤ アッシ 32800 - 43 E 00 スズキレクチファイヤ アッシ 32800 - 43 E 00スズキ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
カウリング UPP サイド RH ブラック 55028-0432-739 Kawasakiカウリング UPP サイド RH ブラック 55028-0432-739Kawasaki
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
代表車種ZR800BEF
COWLING UPP SIDE RH M.S.B 55028-0432-660 KawasakiCOWLING UPP SIDE RH M.S.B 55028-0432-660Kawasaki
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
代表車種ZR800ADS
カウリング UPP サイド RH エボニー 55028-0432-45L Kawasakiカウリング UPP サイド RH エボニー 55028-0432-45LKawasaki
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
代表車種ZR800CDS
カウリング UPP サイド RH エボニー 55028-0432-35L Kawasakiカウリング UPP サイド RH エボニー 55028-0432-35LKawasaki
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
代表車種ZR800ADS
パイプラインブラシ LESSMANNパイプラインブラシLESSMANN
5,698税込6,268
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。
用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。ねじ径M10(P1.5)厚さ(mm)6線径(Φmm)0.5全長(mm)20
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)CKD
11,800税込12,980
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品シリンダ内径(Φmm)80
ステー(L)リヤーバンパー (H4) MAZDA(マツダ)ステー(L)リヤーバンパー (H4)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ジョイント(R) アウター ボール (H4) MAZDA(マツダ)ジョイント(R) アウター ボール (H4)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
RS PRO ホースリール 69m RS PRORS PRO ホースリール 69mRS PRO
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ホース内径 = 12mmホース付属 = なしリールの直径 = 432mmホース長さ = 69m最大使用圧力 = 280バールインレット接続サイズ = 1/2インチ取付け = 自立式操作短縮 = 手動高さ = 457mmドラムの破損を防ぐため、完全に延ばしてからホースに圧力をかけ、リールに巻きます。 この手順は、初めて圧力をかける前と、ホースを交換した場合のみに行います。手動クランクホースリール. ヘビーゲージスチール製、耐久性のあるパウダーコーティング ヘビーデューティ使用と長いホースに合わせて設計 スプール回転の抗力を調整して、巻き戻す際のホースの反動を防止 ニッケルめっきを施したスイベル、O-リングシール付き フルフローシャフト及びボールベアリングスイベル 永久潤滑を施したデュアルメインベアリング リールを使用していない時にスプールの回転を防ぐロックピン