カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,355)
  • 作業工具(1,903)
  • 厨房用品(1,140)
  • メカニカル部品(960)
  • パソコン/周辺機器(860)
  • 卓上消耗品(780)
  • 店舗什器・備品(776)
  • 科学研究・開発用品(775)
  • 油圧機器・油圧ホース(573)
  • 制御機器(552)
  • 切削工具(437)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(405)
  • 梱包用品(399)
  • 研磨材(387)
  • 配管・水廻り設備部材(381)
  • FA担当者のオススメ新商品(375)
  • 清掃用品(371)
  • 建築金物(363)
  • 安全標識(343)
  • 保管用品(340)
  • 物流用品(324)
  • オフィス家具(304)
  • 医療(253)
  • 空調・電設資材(248)
  • 測定用品(232)
  • 機構部品(231)
  • 農具(203)
  • 日用品(192)
  • 事務用品(190)
  • 塗装・養生・内装用品(186)
  • 家電(186)
  • 農業・園芸資材(154)
  • 電動工具(153)
  • 防災用品(144)
  • 学童・教育用品(143)
  • 安全保護具(132)
  • 介護用品(130)
  • ねじ・ボルト・釘(106)
  • バイク部品(92)
  • 作業服(86)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(79)
  • 農業機械(75)
  • 自転車部品(69)
  • 安全用品(67)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • 救急・衛生(66)
  • 手袋(65)
  • 電気材料(61)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 照明(56)
  • 建材・エクステリア(53)
  • はんだ関連・静電気対策用品(48)
  • 整備工具・収納(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 自動車補修部品(43)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(39)
  • カー用品(35)
  • クリーンルーム用品(33)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(33)
  • 住設機器(32)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(30)
  • 縫製用品(30)
  • 溶接用品(28)
  • ヘルスケア(28)
  • テープ(26)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 理美容(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 空圧工具(19)
  • バイク純正部品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • タイヤ・足回り(18)
  • 洗車・清掃(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 防犯用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • エンジン工具(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 食品・飲料(4)
  • 塗料(3)
  • マスク(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 完成車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「280MM」の検索結果

19,145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターレンチ 280mm シール付 トップ工業モーターレンチ 280mm シール付トップ工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
最大開口(mm)70トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615口深(mm)43
280mm 除草ホーク エスコ280mm 除草ホークエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適ですステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています革製のリストストラップ付
仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280アズワン品番65-3887-61
280mm はさみ・クロス用(ステンレス製) エスコ280mm はさみ・クロス用(ステンレス製)エスコ
2,530税込2,783
1個
欠品中
全長(mm)280エスコ品番EA540AH-10
280mm タオル掛け(マグネット式) エスコ280mm タオル掛け(マグネット式)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
仕様タオル掛幅:280mm耐荷重:ハンガー:約1kg フック1つあたり:約250g付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)マグネット 滑り止め:シリコーンアズワン品番64-2254-18
C型グリッププライヤ 280mm TRUSCOC型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)275トラスコ品番374-7263質量(g)765横幅(mm)140頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
50x280mm スケーリングチゼル エスコ50x280mm スケーリングチゼルエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼全長(mm)280質量(g)580刃幅(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×280刃先形状両刃アズワン品番64-7925-62六角軸対辺(mm)17
280mm 熔接用バイスプライヤー エスコ280mm 熔接用バイスプライヤーエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)280エスコ品番EA533FK-11
[L/280mm]手袋・耐熱 エスコ[L/280mm]手袋・耐熱エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
サイズL全長(mm)280耐熱温度(℃)120仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏厚さ(mm)1.3
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelcoタグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mmSapiSelco
2,898税込3,188
1セット(50本)
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン長さ(mm)280最大結束径(Φmm)70トラスコ品番819-0204幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
280mm スクレーパー エスコ280mm スクレーパーエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683PG
直径280mm[電波]掛時計 エスコ直径280mm[電波]掛時計エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
薄茶木目仕様電波受信機能電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)280×51電波時計
280mm 溶接用バイスプライヤー エスコ280mm 溶接用バイスプライヤーエスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)280エスコ品番EA533W
280mm 目地・コーキング除去用バール エスコ280mm 目地・コーキング除去用バールエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
材質炭素工具鋼全長(mm)280質量(g)220寸法a(mm)8寸法b(mm)18アズワン品番64-7862-59
G型グリッププライヤ 280mm TRUSCOG型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80全長(mm)297トラスコ品番374-7247材質特殊鋼質量(g)915横幅(mm)70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) エスコ280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも特性耐切創エスコ品番EA355KD-28全長(mm)280質量(g)85耐熱温度(℃)約400
[フリー/280mm] 手袋 天然ゴム製 エスコ[フリー/280mm] 手袋 天然ゴム製エスコ
1,590税込1,749
1双
翌日出荷
天然ゴムなのでやわらかい厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃アズワン品番65-3883-50
280mm ロングノーズプライヤー(ストレート) エスコ280mm ロングノーズプライヤー(ストレート)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズエスコ品番EA537FA-11
ボトルホルダー(大) W105XD90XH280MM フジネットボトルホルダー(大) W105XD90XH280MMフジネット
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
[家庭用]テラスクリーナー Φ280mm エスコ[家庭用]テラスクリーナー Φ280mmエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。
用途家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、 車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、 道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4品名テラスクリーナーT5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×280×995アズワン品番65-2108-15
280mm ブルポイント(六角軸) エスコ280mm ブルポイント(六角軸)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)280質量(g)440アズワン品番64-7925-49六角軸対辺(mm)17
17Hx280mm コールドチゼル エスコ17Hx280mm コールドチゼルエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
全長(mm)280六角軸対辺(mm)17
280mm ロングノズルプライヤーセット エスコ280mm ロングノズルプライヤーセットエスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズエスコ品番EA537FA-10
70mm/280mm モーターレンチ エスコ70mm/280mm モーターレンチエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA530ZJ-1
280mm ビードクリームブラシ エスコ280mm ビードクリームブラシエスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
ビードとリムの間にフィットする理想的な角度です
アズワン品番64-2280-98
Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製) エスコΦ280mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ付属品クランプ金具エスコ品番EA724ZK-28A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ280質量(kg)0.64アーム長さ(mm)200取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)取付け方法ビス止め曲率半径270R
1020g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ1020g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-12S
280mm ロングスクレーパー エスコ280mm ロングスクレーパーエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA524AF
固定刃 280mm 京セラインダストリアルツールズ固定刃 280mm京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
280mm ロングノーズプライヤー(ストレート) エスコ280mm ロングノーズプライヤー(ストレート)エスコ
7,050税込7,755
1丁
翌日出荷
大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド
全長(mm)280先端形状ストレート
280mm/235mm引き回し鋸 エスコ280mm/235mm引き回し鋸エスコ(1件のレビュー)
955税込1,051
1個
翌日出荷
全長(mm)343刃長180mm質量(g)57刃厚(mm)約1.27mm材質(ハンドル)ブナ材
330x280mm ウォールボックス エスコ330x280mm ウォールボックスエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-306
280mm 移植こて(スティール製) エスコ280mm 移植こて(スティール製)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
全長(mm)280エスコ品番EA650BD-4材質(柄部)天然木
1245g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ1245g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-13S
C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm TRUSCOC型グリッププライヤ(皿付き) 280mmTRUSCO
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)290トラスコ品番374-7271質量(g)805横幅(mm)140口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
78x280mm モーターレンチ(ステンレス製) エスコ78x280mm モーターレンチ(ステンレス製)エスコ
15,600税込17,160
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280質量(g)860口幅(mm)78アズワン品番64-2219-04
フリー/280mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用) エスコフリー/280mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。 立体縫製で自然な指の曲りを実現。 クリーンルームクラス100対応品。
サイズフリー全長(cm)28材質甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)、平:指定外繊維(PPS繊維)、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステルエスコ品番EA354AF-21A幅(mm)12質量(g)139耐熱温度(℃)200
直径270x280mmダストボックス エスコ直径270x280mmダストボックスエスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン仕様ステンレスワイヤー補強入丸型サイズ直径270×280(H)mmフタの種類オープン式商品タイプ本体
[Φ280mm用] 5m ファン用ダクト エスコ[Φ280mm用] 5m ファン用ダクトエスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-280
電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ電子芝刈機 280mm京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3延長コード(m)10質量(kg)10付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄電流(A)6.3コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.62MB)
フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示 日本緑十字社フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示日本緑十字社
6,198税込6,818
1台
当日出荷
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。トラスコ品番227-1442セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付厚さ(mm)25(折りたたみ時)材質/仕上本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系質量(kg)1.1高さ(mm)580(使用時)タイプウォーターウエイトタイプ、開き止めロック付奥行(mm)295(使用時)縦(mm)600横(mm)280表示内容ドローン作業中表記2ヶ国語表記(日本語・英語)、両面表記
...