カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 食品・飲料(11)
  • メカニカル部品(10)
  • トラック純正部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)

「2820-20」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸美屋 かけうま! 台湾まぜ麺の素 230g x 5 丸美屋丸美屋 かけうま! 台湾まぜ麺の素 230g x 5丸美屋
1,298税込1,402
1セット(5個)
6日以内出荷
ピリ辛のひき肉、卵黄、魚粉、薬味などをのせて食べる「台湾まぜそば」を丸美屋風にアレンジしました。
保存方法常温
丸美屋 かけうま濃厚ごまの汁なし担々麺の素 270g x 5 丸美屋丸美屋 かけうま濃厚ごまの汁なし担々麺の素 270g x 5丸美屋
1,298税込1,402
1セット(5個)
6日以内出荷
豆板醤と唐辛子の辛さに豊かなごまの香りを合わせた、本格感溢れる味わい。
保存方法常温
丸美屋 ゴロッとたけのこ入り酢豚の素 223g x 5 丸美屋丸美屋 ゴロッとたけのこ入り酢豚の素 223g x 5丸美屋
1,598税込1,726
1セット(5個)
6日以内出荷
豚肉・ピーマン・玉ねぎで作る、ゴロッと大きなたけのこがセットになった酢豚の素です。
保存方法常温
丸美屋 贅を味わう 麻婆豆腐の素 辛口 180g x 8 丸美屋丸美屋 贅を味わう 麻婆豆腐の素 辛口 180g x 8丸美屋
2,398税込2,590
1セット(8個)
6日以内出荷
3種の豆板醤の鮮烈な辛さが楽しめる本格麻婆豆腐の素です。ひき肉入り、花椒小袋付き。
保存方法常温
丸美屋 贅を味わう麻婆豆腐の素コク深甘口 180g x 8 丸美屋丸美屋 贅を味わう麻婆豆腐の素コク深甘口 180g x 8丸美屋
2,398税込2,590
1セット(8個)
6日以内出荷
芳醇な香りと奥深いコクが楽しめる、まろやかな味わいの本格麻婆豆腐の素です。ひき肉入り、花椒小袋付き
保存方法常温
【レンタル】管内カメラGラインスコープ レッキス工業【レンタル】管内カメラGラインスコープレッキス工業
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
管内カメラGラインスコープGLS-R2820の一番大きな特長は、カメラの解像度の高さと鮮明なモニターです。前モデルの「GLS-2820」をレンタルされたことがある方はその画質の良さをご存じだと思いますが、こちらの管内カメラGラインスコープGLS-R2820は約200万画素というさらなる画質の高さを実現しています。これは管内カメラとしては最高レベルの解像度となっており、管の内側をよりくっきりと映し出すことができるようになっています。また、撮影した管内の画像をPCに取り込む際の解像度も各段に向上しており、より鮮明な画像を保存することができます。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のさらなる特長としては、距離表示が画面右下に出るようになっており、0mから20mの間で3~4cm間隔で距離を簡単に把握することができます。距離のリセットも画面タッチですぐにできるため、基準点からどれだけ離れた位置に異常があるのかという特定が容易になっています。その他にも、縦向きでも横向きでも置くことができるため、レンタルされた際に柔軟な取り回しが可能です。
用途管内カメラGラインスコープGLS-R2820は、管内の検査や調査用途で幅広い分野においてレンタルしていただけます。防水規格を満たしており、排水管やプラントの配管、上下水道管、空調ダクトと、径などの条件が合えばさまざまな配管の検査・点検にご使用が可能です。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のレンタル仕様●LCDモニタ:5型TFTタッチパネル液晶カラーモニタ●TV方式:NTSC方式準拠●距離表示:3~4cm刻みで表示●曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40mm~)セット内容本体、microSDカード(64GB)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、SDカードアダプタ、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.9電源(V)内蔵リチウムイオン電池、AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)ケーブル長(m)20(有効長19寸法(Φmm)28最小曲げ半径(mm)R=100(常温にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×195×355保存方法microSD CLASS10以上照明白色LED10灯消費電流(A)0.4Cアダプタ使用時/充電時)保存形式静止画:JPEG形式、動画:mp4形式撮像素子約200万画素(フルHD)、CMOSカラーセンサー防水性水中形防水構造 JIS-IP 68 水深20m画角気中:約150°(レンズ性能値)ケーブル径(Φmm)Φ6.6サービス分類レンタル
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-28-20-20NM-P 三木プーリトルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-28-20-20NM-P三木プーリ
67,817税込74,599
1個
20日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)20色(スプリング)ホワイト
ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM486BS PM486BS-20-828-3-200-VP 伊東電機ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM486BS PM486BS-20-828-3-200-VP伊東電機
24,700税込27,170
1個
40日以内出荷
・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20タイプPM486BS-20-□-3-200シリーズPM486BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)828周速度(m/min)(50/60Hz)17.2/20.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.9
シリンジフィルター(PTFE) Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター(PTFE)Thermo Scientific Nalgene
35,980税込39,578
1箱(1パック×100個)
63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルクアズワン品番65-5643-93
電灯分電盤 NVR28 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVR28 20シリーズ河村電器産業
459,800税込505,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 ESR28 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 ESR28 20シリーズ河村電器産業
459,800税込505,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-20シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-20シリーズコノエ
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-28シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-28シリーズコノエ
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
電灯分電盤 NQR28 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQR28 20シリーズ河村電器産業
399,800税込439,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 EQR28 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EQR28 20シリーズ河村電器産業
419,800税込461,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 NSR28 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NSR28 20シリーズ河村電器産業
449,800税込494,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NQR28 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQR28 20シリーズ河村電器産業
399,800税込439,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 EVR28 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR28 20シリーズ河村電器産業
489,800税込538,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
エアードリル NRD-22R 部品 日本ニューマチック工業エアードリル NRD-22R 部品日本ニューマチック工業
939税込1,033
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
エアードリル NRD-19R 部品 日本ニューマチック工業エアードリル NRD-19R 部品日本ニューマチック工業
939税込1,033
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
エアードリル NRD-16R 部品 日本ニューマチック工業エアードリル NRD-16R 部品日本ニューマチック工業
939税込1,033
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
エアードリル NRD-14R 部品 日本ニューマチック工業エアードリル NRD-14R 部品日本ニューマチック工業
939税込1,033
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-32LA 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-32LA 部品日本ニューマチック工業
1,580税込1,738
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(0.08MB)
丸美屋 炒めて旨い 塩だれ春雨 210g x8 丸美屋丸美屋 炒めて旨い 塩だれ春雨 210g x8丸美屋
2,998税込3,238
1箱(210g×8個)
5日以内出荷
キャベツだけですぐできる、春雨と調味ソースがセットになった商品。あっさりとしながらも、ホタテや豚肉などでコク深い旨味を効かせた塩だれ味。鶏ひき肉・にんじん・大豆そぼろ・きくらげ入りです。
丸美屋 炒めて旨い チャプチェ 210g x8 丸美屋丸美屋 炒めて旨い チャプチェ 210g x8丸美屋
1,998税込2,158
1箱(210g×8個)
5日以内出荷
玉ねぎとピーマンですぐできる、春雨と調味ソースのセットになった商品。ほんのり甘い味付けに、香り高い胡麻油の風味で仕上げ、牛肉、にんじん、筍入りです。
丸美屋 旨い中華 2杯分 豚ニラ玉の素 70gx2袋 x10 丸美屋丸美屋 旨い中華 2杯分 豚ニラ玉の素 70gx2袋 x10丸美屋
1,998税込2,158
1箱(2袋×10個)
5日以内出荷
オイスターソースや醤油をベースに、香味野菜(にんにく・生姜)の風味と胡麻油・ねぎ油を効かせて、ごはんによく合う濃厚な味わいに仕上げました。
丸美屋 お得な2回分 青椒肉絲の素 70gx2袋 x10 丸美屋丸美屋 お得な2回分 青椒肉絲の素 70gx2袋 x10丸美屋
2,198税込2,374
1箱(2袋×10個)
5日以内出荷
オイスターソースや醤油をベースに、丸美屋特製ねぎ油やにんにくの風味を効かせ、ごはんによく合う濃厚な味わいに仕上げました。
丸美屋 お得な2回分 回鍋肉の素 70gx2袋 x10 丸美屋丸美屋 お得な2回分 回鍋肉の素 70gx2袋 x10丸美屋
2,198税込2,374
1箱(2袋×10個)
5日以内出荷
甜麺醤(テンメンジャン)や味噌をベースに、刻み豆鼓(トウチ)・にんにくの風味を効かせ、奥深いコクのある味わいに仕上げました。
丸美屋 麻婆豆腐の素 大辛 162g x10 丸美屋丸美屋 麻婆豆腐の素 大辛 162g x10丸美屋
2,398税込2,590
1箱(162g×10個)
5日以内出荷
あの丸美屋「麻婆豆腐の素 辛口」のさらに上の辛味が味わえる「大辛」。大人も満足する辛さです。
ダイヤル南京錠 アルファダイヤル南京錠アルファ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
4桁可変式のダイヤル南京錠です。
用途ロッカー、カバン、ポスト等の施開錠に。材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄・クロムメッキ
超硬ドリル B271KMG ケナメタル超硬ドリル B271KMGケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬シャンク長(mm)30表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
アルミニウム板(A2017) アズワンアルミニウム板(A2017)アズワン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から17日以内出荷
(47128)プレート(バルブ,エア ブレーキ) 日野自動車(47128)プレート(バルブ,エア ブレーキ)日野自動車
9,212税込10,133
1個
7日以内出荷
(16028)SHAFT 三菱ふそう(16028)SHAFT三菱ふそう
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
(17128)SHAFT 三菱ふそう(17128)SHAFT三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(17528)BOLT,BACK PLATE 三菱ふそう(17528)BOLT,BACK PLATE三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
(8-981)ロッド:キャブ ロック いすゞ自動車(8-981)ロッド:キャブ ロックいすゞ自動車
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電灯分電盤 EVR28 河村電器産業電灯分電盤 EVR28河村電器産業
329,800税込362,780
1個
21日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路リモコンリレー付
電灯分電盤 NQR28 河村電器産業電灯分電盤 NQR28河村電器産業
299,800税込329,780
1個
21日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路リモコンリレー付
電灯分電盤 NSR28 河村電器産業電灯分電盤 NSR28河村電器産業
329,800税込362,780
1個
21日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路リモコンリレー付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら