カテゴリ
- タイヤ・足回り(8)
- 農業機械(7)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- CKD(4)
- 三共製作所(4)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- FALKEN(住友ゴム)(2)
- ケルヒャー(1)
- ゴールドウイン(1)
- SATA(1)
- スズキ(1)
- 椿本チエイン(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ホンダ(1)
- テンパール工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- UK(三宝)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 高木綱業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「285-21」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
リコイルスターターロープ
高木綱業(23件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン色白長さ(m)50包装形態ボビン巻
乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0)
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷NT 27/1は軽量・パワフルなケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。強力な吸引力を持続します。 。 【優れた収納性】アクセサリーホルダーにパイプやノズルを収納できるので、使わない時もコンパクトにまとめられます。 【使いやすい軽量ボディ】軽量なプラスチックボディはサビやへこみの心配がなく、移動も容易です。また、本体下部はバンパーの役割を果たす頑丈な設計で、接触時の衝撃から本体を守ります。 【豊富なアクセサリー】様々なオプションアクセサリーをご用意しておりますので、場所や状況に合わせた最適なアクセサリーをお選びいただけます。 【安心の長期保証】品質に自信があるからこその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。(ご購入30日以内にケルヒャーホームページからのユーザー登録が必要です。)。 。 電圧 (V):100 - 100。 周波数 (Hz):50 - 60。 吸引風量 (l/s):64。 真空度 (mbar/kPa):219 / 21.9。 コンテナ容量 (l):27。 コンテナ材質:樹脂製。 定格入力電力 (W):max. 1035。 パイプ径 ( ):ID 35。 電源コード (m):9.5。 騒音値 (dB(A)) :70。 色:アンスラサイトグレー。 質量(アクセサリーを含まない) (kg):7.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):420 x 420 x 525。用途・工場内清掃。 ・ビル内清掃。 ・ホテルのロビーやエントランスの清掃。 ・オフィス、店舗の清掃。 ・床ワックスはがしの汚水回収。 ・自動車の社内清掃。 ・工場などの汚水回収。
シリンダゲージ
INSIZE(インサイズ)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷用途内頚測定仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~50繰返し精密度(mm)0.003
シリンダゲージ
INSIZE(インサイズ)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷用途内径測定仕様ダイヤルゲージ付き材質アンビル・測定子:スチール測定範囲(mm)3、6~10目量(mm)0.01目盛仕様±0-50アンビル6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10測定子の有効ストローク(mm)0.6繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:±0.012
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781箱(100個)4日以内出荷原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
USAG コンビネーションレンチ21mm
USAG¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。全長(mm)233スパナ厚さ(mm)8.3
木製ポスターフレーム
king(撮影・写真用品)¥7,798税込¥8,5781枚4日以内出荷から8日以内出荷様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。用途展示、掲示、陳列など付属品吊紐仕様前面板:UVカット仕様PET
ステンレス待針
プリム(Prym)¥1,698税込¥1,8681箱(50本)4日以内出荷頭の部分が蝶々・ハートの形をしていてとってもキュートです♪ カラフルで目立つので、抜き忘れなど一目でわかり便利です♪用途待ち針形状バタフライ・ハート形全長(mm)50太さ(mm)0.6
産業用 10/100/1000-TX to LX(Max.10Km)メディアコンバータ(-40~75℃)
FXC¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-LXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
真空ステンレスタンブラー
ロゴス¥3,150税込¥3,4651個6日以内出荷保温・保冷力にすぐれた真空構造のタンブラーは、缶ビール 1 本分が入る容量 390ml。ステンレス製だから割れる心配がなく、アウトドアでも安心。熱い飲み物を入れても表面が熱くならず、氷水を入れても結露が発生しにくい。ブラックカラーで、中央にメイプルリーフを入れたシンプルなデザイン。用途保冷・保温OK! 真空ステンレス製タンブラー。仕様真空構造容量(mL)(約)390サイズ(cm)(約)口内径6.6×深さ12.5×外径幅8.5主材質ステンレス全質量(g)(約)170保温効力(℃)53.9(1時間)保冷効力(℃)6.4(1時間)
Wurth Elektronik ロータリスイッチ
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様ロータリスイッチ、矢印型アクチュエータ. 金めっきコンタクト 動作温度: -40 → +85 ℃ JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
18-0 ステンレス浅型バット
UK(三宝)(57件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
ドレンアップポンプ
イチネンTASCO¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
ウィンターソック 特殊繊維製 タイヤチェーン
アセントワールド¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷ウィンターソック用途EN規格品※EN規格品はEU加盟国での貿易円滑化と産業水準の統一を目的とする規格です。
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV
FALKEN(住友ゴム)¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷から7日以内出荷超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV
FALKEN(住友ゴム)¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷から5日以内出荷高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップSUV用タイヤです。全サイズ日本国内工場で製造しています。本数1本速度記号Y適合ボディタイプSUV
サマータイヤ P ZERO
PIRELLI(ピレリ)¥76,980~税込¥84,678~1本4日以内出荷非対称トレッドパターンは制動力の性能を改善し、ハンドリングとコントロールの性能を向上させます。ハイドロプレーニングの状況における安全性を改善して、濡れた路面において優れた性能を発揮します。このタイヤに使用されている新しいナノコンパウンドが最大のグリップ力および安定性を保証します。タイヤの構造的剛性がスポーツドライビングに不可欠なステアリングレスポンスを改善し、かつ均一なトレッドの摩耗が起きるようにします。トレッドエリアの特別な「S形状」の溝が、キャビン内の騒音を減らし、ドライバーの快適さを増します。本数1本商品タイプタイヤ
SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE
PIRELLI(ピレリ)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、~SCORPION VERDE ~はピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。
お手入れ簡単ロールケーキ型
下村企販(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701個5日以内出荷お家でふんわりロールケーキ作り。季節のフルーツや旬の素材をくるっと巻き上げて、おいしいオリジナルロールケーキを作ってみませんか。くっつきにくいフッ素樹脂加工。レシピ付、冬は伊達巻作りにも。オーブン料理・クッキー用トレーにも。材質スチール/フッ素樹脂加工寸法(mm)285×285×21質量(g)250品名・タイプロールケーキ型
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100
椿本チエイン¥459税込¥5051リンク5日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)16.1概略質量(kg/m)1.6ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03100Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20リンク内幅W(mm)16.1ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)4.2
布タイプ タイヤチェーン AutoSock
中発販売¥18,980税込¥20,8781セット(2個)5日以内出荷布製タイヤ滑り止め。かぶせるだけで取付カンタン。 クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
13pcs両口スパナ
SATA¥13,980税込¥15,3781セット(13本)6日以内出荷・軽く、強く、使い易いセット内容6×7:L 124/D1 13.0/D2 17.3・8×10:L 150/D1 17.3/D2 21.5・10×12:L 163/D1 21.5/D2 25.7・11×13:L 175/D1 23.6/D2 27.8・12×14:L 187/D1 25.7/D2 29.9・14×17:L 201/D1 29.9/D2 36.1・17×19:L 228/D1 36.1/D2 40.3・19×21:L 240/D1 40.3/D2 44.5・21×23:L 262/D1 44.5/D2 48.6・22×24:L 285/D1 46.6/D2 50.7・23×26:L 300/D1 48.6/D2 54.9・24×27:L 300/D1 48.6/D2 54.9・30×32:L 333/D1 63.3/D2 67.5(mm)商品構成セット品![IIIワンピース[CL1000] ゴールドウイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06388252-051025-02.jpg)
IIIワンピース[CL1000]
ゴールドウイン¥7,898税込¥8,6881着7日以内出荷から15日以内出荷自己発塵が少なく、幅広い用途に使用できる耐久性を有した、2/1ツイルの頑丈な織物構造の「Ⅲ」を使用。 後ウエストのダーツなど、動きやすさと快適性を追求した新設計。 屈んでも苦しくない首回り。






































![IIIワンピース[CL1000] ゴールドウイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06388252-051025-02.jpg)