真空ステンレスタンブラー
保温・保冷力にすぐれた真空構造のタンブラーは、缶ビール 1 本分が入る容量 390ml。
ステンレス製だから割れる心配がなく、アウトドアでも安心。
熱い飲み物を入れても表面が熱くならず、氷水を入れても結露が発生しにくい。
ブラックカラーで、中央にメイプルリーフを入れたシンプルなデザイン。
- 用途
- 保冷・保温OK! 真空ステンレス製タンブラー。
- 仕様
- 真空構造
- 容量(mL)
- (約)390
- サイズ(cm)
- (約)口内径6.6×深さ12.5×外径幅8.5
- 主材質
- ステンレス
- 全質量(g)
- (約)170
- 保温効力(℃)
- 53.9(1時間)
- 保冷効力(℃)
- 6.4(1時間)
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ

























