カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28v e10」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 28V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金E10
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    クリア電球形状小パネル球
  • 28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-46寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • パネル、メーター用電球 28V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 28V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ適合一般クリアタイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28口金BA9sガラス球形式G14
  • ミニチュア電球 24・28V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 24・28V

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
  • 28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ

    28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)40
  • 28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ

    28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)25
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
    全長(mm)33クリア定格電圧(V)30口金E12定格消費電力(W)2定格寿命(時間)約3000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13電球の種類白熱電球
  • 30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□ コガネイ

    有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)

    デジタル電源 PD3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    96,286税込105,915
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
  • RS PRO トグルスイッチ RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パイロットランプT1028V0.11A 旭光電機工業

    パイロットランプT1028V0.11A

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    当日出荷
    全光束(Lm)20
  • Signal Construct LED電球 Signal Construct

    Signal Construct LED電球

    Signal Construct
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • CS/BS-IF・CATVブースター 4K8K対応 下り帯域70-962MHz 30dB形上りパス DXアンテナ

    CS/BS-IF・CATVブースター 4K8K対応 下り帯域70-962MHz 30dB形上りパス

    DXアンテナ
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    新4K8K放送に対応したBS・110度CSアンテナ(CS/BS-IF)混合・増幅機能付の戸建受信用CATV双方向ブースター(屋外用)です。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz(増幅)、CS/BS-IF 1030~3224MHz(増幅)に対応しています。電源部脱着可能なので電源一体、分離のどちらにも対応できます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上りはパスまたはカットが選択可能な切換スイッチ付です。出力モニター(CATV下り、CS/BS-IF)端子付です。 新4K8K放送に対応した戸建受信用CS/BS-IF・CATV双方向(上り パス)ブースターです。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz、CS/BS-IF 1030~3224MHzに対応しています。屋外・屋内兼用、脱着式電源採用で電源内蔵または分離での使用可能です。BS/CS-IF・CATV混合機能付。標準利得 CATV上り パス、下り 25dB以上、定格出力 CATV上り110dBμV、下り98dBμV 。CS/BS-IF 標準利得28dB(1030MHz)、31dB(2150MHz)、35(3224MHz)、定格出力 98dBμV(1030MHz)、101dBμV(2150MHz)、105dBμV(3224MHz) 。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上り増幅・カット 切換スイッチ付。下り・CS/BS-IF出力モニター端子付。防水キャップ×3個付属。
    付属品防水キャップ×3個、取扱説明書仕様【入力ATT】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:0・-10dB、【入力EQ】10~60MHz:-・70~962MHz:0,-6(70MHz)・1030~3224MHz:-、【BER】10~60MHz:-・70~962MHz:1.0e-9以下・1030~3224MHz:-、【CN比】10~60MHz:-・70~962MHz:51dB以上・1030~3224MHz:-、【D/U比】10~60MHz:-・70~962MHz:-・1030~3224MHz:-、【CIN】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:-22dB以下※最大利得時、【利得安定度】10~60MHz:±1.0dB以内/70~962MHz:±2.0dB以内/1030~3224MHz:±3.0dB以内、【ハム変調】10~60MHz:-60dB以下/70~962MHz:-60dB以下/1030~3224MHz:-60dB以下、【調整用入力】10~60MHz:-20dB/70~962MHz:-/1030~3224MHz:-、【不要輻射(漏えい)】770MHz以下:34dBμV/m・770~1000MHz:6dBμV/m以下(10cm)・1030~3224MHz: 40.2dBμV/m以下性能【耐雷性】JEC:±20kV(1.2/50μs)/IEC:15kV 1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション)質量(kg)0.5(電源部含む)、【電源部(PSH23S)】0.2外形寸法(mm)130×119×47、【電源部(PSH23S)】60×107×31消費電力(W)3.6、コンバーター用電源4.0送出時:8.4電源AC100V(50/60Hz)周波数特性10~60MHz:-、70~962MHz:±3.0dB以内、1030~3224MHz:2.0dB 以下(任意の34.5MHz)、±3.0以内(全帯域) ※最大利得時(帯域内)消費電流(mA)190、コンバーター用電源4.0W送出時:450周波数帯域(MHz)10~60(CATV上り)、70~962(CATV下り)、1030~3224(CS/BS-IF)使用温湿度範囲-10~40℃/20~90%(結露なきこと)モニタ【出力】10~60MHz:-、70~962MHz:-20dB、1030~3224MHz:-20dB供給電源【コンバーター】DC+15V 4W出力レベル10~60MHz:-、70~962MHz:98dBμV、1030MHz:98dBμV、2150MHz:101dBμV、3224MHz:105dBμVインピーダンス(Ω)【入出力】75(F形コネクタ)標準利得(dB)10~60MHz:0~-5/70~962MHz:25以上/1030MHz:28/2150MHz:31/3224MHz:35雑音指数(dB)10~60MHz:8以下、70~962MHz:8以下、1030~3224MHz:8以下※最大利得時入力レベル10~60MHz:-/70~962MHz:50~70dBμV/1030~3224MHz:44~70dBμV(標準)利得調整範囲(dB)10~60MHz:-、70~962MHz:0~-10連続可変、 1030~3224MHz:-使用帯域CATV上り、CATV下り、CS/BS-IFVSWR10~60MHz:2.0以下、70~962MHz:2.0以下、1030~3224MHz:2.5以下
  • KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ

    KNITTER-SWITCH(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 小パネル球(T10タイプ) 東西電気産業

    小パネル球(T10タイプ)

    東西電気産業
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
    全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ナイロンナット BIGM(丸山製作所)

    ナイロンナット

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    規格M10(H12)部品名称ナイロンナツト図解NoBSA-662 1062シリーズ ペダル2部品_No.4、SSA-E602 ファン切換レバー部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ ブームリフト部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ ペダル2部品_No.4、SSA-V1002CT-DX 変速レバー-2部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ステップ部品_No.5、BSM-1670SLT フロア,ステップ部品_No.28、SSA-V602C-DX 変速レバー-2部品_No.8、BSA-650シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.ナイロンナツト、BSM-1070SLT フロア ステップ部品_No.28、BSA-500JD-125THシリーズ 水平制御装置部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSM-1670SLT(18) フロア,ステップ部品_No.28、BSM-1070SLT(18) フロア ステップ部品_No.28、SSA-E602DX ファン切換レバー部品_No.25、SSA-V602C 変速レバー-2部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ガードパイプ2 リヤ部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ サブミッション取付,プロペラシャフト部品_No.5、BSA-950シリーズ サブミッション取付,プロペラシャフト部品_No.ナイロンナツト、BSA-650C -1シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSM-1270SLT フロア,ステップ部品_No.28、BSM-1270SLT(18) フロア ステップ部品_No.28、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSA-651 951シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    備考M17X1.5ヒダリ規格M17X1.53シユ(ヒダ部品名称6カクナット図解NoSSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-3部品_No.25、BSA-420LDASH ステアリングリンケージ2部品_No.12、SSA-V602C フロントアクスル分解-3部品_No.29、SSA-α604MA リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.10、BSA-420JDSG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.28、BSA-420JDS ステアリングリンケージ1部品_No.28、BSA-420JDASH ステアリングリンケージ 2部品_No.12、SSA-V600C ステアリングリンク(2)部品_No.9、BSA-420JDASG G-3 ステアリングリンケージ-2部品_No.12、BSA-420JDESG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.28、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-3部品_No.29、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスルリンケージ部品_No.14、SSA-E540DX フロントアクスル分解-1部品_No.23、SSA-α1003-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.10など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5ミガキマル図解NoSSA-α604MA ボンネット部品_No.5、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.58、SSA-α603MA 送風機部品_No.10、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.51、SSA-N500 ペダル部品_No.34、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.34、SSA-F610I 1991ネン 操作パネル(1)部品_No.37、BSM-1550L-18GK センタブーム,ノズル部品_No.5、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W フラッシングバルブ,HSTバイパスバルブ部品_No.10、SSA-E500DX ペダル部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.28、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.8、MSC1-73HW 巻取機部品_No.14、SSA-F617MAT ノズルリンク-3(SSA-F617MAT)部品_No.31、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.8など
  • ヒユーズ10A BIGM(丸山製作所)

    ヒユーズ10A

    BIGM(丸山製作所)
    330税込363
    1個
    8日以内出荷
    規格10A部品名称ヒユーズ10A図解NoSSA-E540DX 計器パネル部品_No.18、SSA-F616V-1 計器パネル部品_No.28、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.36、SSA-S611 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.40、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.19、SSA-S610VT -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.40、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.39、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.23、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.19、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.18、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.18、SSA-F616(4)-1 計器パネル部品_No.28、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.28、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.12、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.29など
  • フアンボス BIGM(丸山製作所)

    フアンボス

    BIGM(丸山製作所)
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フアンボス図解NoSSA-α602 送風機-2部品_No.10、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.33、SSA-V600C 送風機部品_No.15、SSA-S602DXM-DL 送風機(2)部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 送風機(2)部品_No.3、SSA-F616V 送風機(2)部品_No.13、SSA-S551 送風機部品_No.28、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.13、SSA-S1000 送風機2部品_No.10、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.10、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.10、SSA-G535 送風機部品_No.32、SSA-F616V-1 送風機(2)部品_No.13、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.13、SSA-α602M 送風機-2部品_No.12、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.32、SSA-S1002(4) 送風機(2)部品_No.10、SSW-400C-2 送風機部品_No.3、SSA-S1002(4)-1 送風機(2)部品_No.10、SSA-S501 送風機部品_No.28、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.12、SSA-F616 送風機(2)部品_No.12、SSA-S550 送風機部品_No.24、SSW-400C ファン駆動部品_No.19、SSA-E500 送風機部品_No.32、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.13、SSW-400CM ファン駆動部品_No.19、SSA-F616(4)-1 送風機(2)部品_No.13、SSA-V600C-1 送風機(2)部品_No.15、SSA-S600 2001ネン 送風機(2)部品_No.3、SSA-E500DX 送風機部品_No.32、SSA-α610C ファン部品_No.10、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.33、SSA-E540DX 送風機部品_No.32、SSA-F616M-DL 送風機(2)部品_No.10
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X35(SM)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoSSA-V1002CT-DX 油圧配管-2部品_No.3、SSA-アルフア605V 油圧配管-2部品_No.9、SSA-V602C-DX 油圧配管-2部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧配管2部品_No.5、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.10、SSA-V602C-DX 燃料配管部品_No.7、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.23、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.35、SSA-V1002CT-DX 燃料配管部品_No.6、SSA-アルフア1005VT 油圧配管-2部品_No.5、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-1部品_No.28、SSA-アルフア1005VT 燃料配管部品_No.5、MKF-265H ホンタイ部品_No.38、SSA-アルフア1005MAT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.36、BSA-662 1062シリーズ 油圧配管1部品_No.31、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧配管1部品_No.31、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.6など
  • CAN-Busインターフェイス カナテクス

    CAN-Busインターフェイス

    カナテクス
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
    適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
  • ホンダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクス

    ホンダ車純正サウンドアップ用コード(24P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~現在](RW1,RW2)、[H23/12~H28/8](RM1,RM4)、[H30/11~現在(ハイブリッド)](RT5,RT6)、CR-Z[H22/2~H24/9](ZF1)、N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXスラッシュ[H26/12~R2/2](JF1,JF2)、N-BOX+[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-BOX+カスタム[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-ONE[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、[H24/11~R2/3](JG1,JG2)、N-VAN[R3/2~現在](JJ1,JJ2)、[H30/7~R3/2](JJ1,JJ2)、N-WGN[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、N-WGNカスタム[R1/8~現在](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、アコード[H14/10~H20/12](CL7,CL8,CL9)、アコード ワゴン[H14/11~H20/12](CM1,CM2,CM3)、インサイト[H21/2~H25/5](ZE2)、インサイト エクスクルーシブ[H23/11~H25/5](ZE3)、ヴェゼル[R3/4~現在(e:HEV含む)](RV3,RV4,RV5,RV6)、[H25/12~R3/4](RU1,RU2)、[H25/12~R3/4(ハイブリッド)](RU3,RU4)、オデッセイ[R2/11~現在](RC1,RC2)、[H25/11~R2/11](RC1,RC2)、[H20/10~H25/11](RB3,RB4)、[R2/11~現在(ハイブリッド)](RC4)、[H28/2~R2/11(ハイブリッド)](RC4)、グレイス[H27/6~R2/7](GM6,GM9)、[H26/12~R2/7(ハイブリッド)](GM4,GM5)、ジェイド[H27/5~R2/7](FR5)、[H27/2~R2/7(ハイブリッド)](FR4)、シビック[H29/9~R3/6](FC1,FK7)、[H20/9~H22/8](FD1,FD2)、シビックタイプR[H29/9~R3/6](FK8)、[H27/12~H28/6](FK2)、シビック[H20/9~H22/12(ハイブリッド)](FD3)、シャトル[H27/5~現在](GK8,GK9)、[H27/5~現在(ハイブリッド)](GP7,GP8)、ステップワゴン[H27/4~R4/5](RP1,RP2,RP3)、ステップワゴンスパーダ[H27/4~R4/5](RP3,RP4)、[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、ステップワゴン[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、[H21/10~H27/4](RK1,RK2)、ステップワゴンスパーダ[H21/10~H27/4](RK5,RK6)、ストリーム[H21/6~H26/5](RN6,RN7,RN8,RN9)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、バモス ホビオ[H27/3~H30/5](HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM3,HM4)、バモス ホビオ プロ[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2)、[H22/8~H27/3](HJ1,HJ2)、フィット[R2/2~現在(e:HEV含む)](GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7,GR8)、[H25/9~R2/2](GK3,GK4,GK5,GK6)、[H22/10~H25/9](GE6,GE7,GE8,GE9)、[H19/10~H22/10](GE6,GE7)、フィットシャトル[H23/6~H27/3](GG7,GG8)、[H23/6~H27/3(ハイブリッド)](GP2)、フィット[H25/9~R2/2(ハイブリッド)](GP5,GP6)、[H22/10~H25/9(ハイブリッド)](GP1,GP4)、フリード[H28/9~現在](GB5,GB6)、[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H20/5~H23/10](GB3,GB4)、フリード +[H28/9~現在](GB5,GB6,GB7,GB8)、フリードスパイク[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H22/7~H23/10](GB3,GB4)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、フリード[H28/9~現在(ハイブリッド)](GB7,GB8)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーホンダ