カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(14)
- トラック用品・パーツ(8)
- 農業機械(6)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(15)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 槌屋ヤック(6)
- コガネイ(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- RS PRO(2)
- Signal Construct(2)
- Flowline(2)
- Sensata / Cynergy3(2)
- エスコ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- 三菱ふそう(1)
- シグマ光機(1)
- Texas Instruments(1)
- Arduino(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「28v40ma」の検索結果

28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981個当日出荷口金F6電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)40
RS PRO インジケータライト 28 V 2ピン 40 mA
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。仕様定格電圧 = 28 V口金 = 2ピン定格電流 = 40 mA直径 = 5.87mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 9.65 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.5 lm寿命 = 20000hRoHS指令(10物質対応)対応
slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷樹脂レンズのスリムなLEDマーカー定格電圧(V)DC12/24付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
流星マーカー (DC24V)
槌屋ヤック(14件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ガラスレンズのLEDマーカー用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
ベゼルレスマーカー
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA。付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
流星ポイントマーカー リトル
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用
Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)
Arduino¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
流星レフステップランプ2 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)材質本体:ABS、レンズ:アクリル厚さ(mm)10材質(本体)ABS質量(g)約40タイプコードアース規格意匠登録:第1346616号電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)152×30本体質量(g)約40定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約40取付ピッチ(mm)111定格電流(mA)約40(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質本体:ABS、レンズ:アクリルLED使用数(個)10
ミニチュア電球 24・28V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)
槌屋ヤック(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!定格電圧(V)DC24口金BA15sLED使用数(個)11適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷種類ファイバアンプ光色赤曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)/ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力
デジタルファイバセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から33日以内出荷業界No.1!検出パワー従来比3倍 / 検出距離最大1.6倍! 機能をスリム化し操作性を向上適合CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令規格CE保護構造IP40(IEC)消費電力通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)感度2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC-15~10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変ピーク波長(nm)660応答時間FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式表示範囲入光量:FAST/STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG/HYPR:0~9999使用周囲温度(℃)-10~55℃(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネートタイマー時間タイマレンジ"ms":約1~9999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約1~32s、約1s単位/タイマレンジ"1/10ms":約0.1~999.9ms、約0.1ms単位保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:680以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)短絡保護装備投光素子赤色LED出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下材質(スイッチ部)ポリアセタール受信感度装備、4段階
デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質ケース、カバー : ポリカーボネート、スイッチ : ポリアセタール保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)12~24V DC+10-15% リップルP-P10%以下消費電力(mA)通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28以下)使用周囲温度(℃)-10~+55 (4~7台密着時 : -10~+50℃、8~16台密着時 : -10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時 : -20~+70短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換えRoHS指令(10物質対応)対応
精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ
シグマ光機¥139,800税込¥153,7801個当日出荷高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
フラット形エアハンド
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 50極, 0.5mm
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 50コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = ライトアングルロック機構 = あり定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH28行数 = 1コンタクトめっき = 金最低使用温度 = -40℃ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。 FH28 FPC / FFCコネクタは、タブ付きFPCに対応したサイドキャッチを備えています。 このキャッチにFPCスロットの位置決めタブを挿入すれば、FPCの位置が正確に定まります。 アクチュエータが固定されると、タブがストレインリリーフとして機能し、FPCの保持力が高まります。 FH28 FPC / FFCコネクタは、ストレート形状のFPC (タブなしFPC)と併用することもできます。 FPC / FFCコネクタの底面は樹脂で覆われており、接点が露出していないため、コネクタを基板パターン上に実装することができます。 このFH28 0.5 mm ZIF FPC / FFCコネクタは、標準の0.3 mm厚のFPCに対応しています。 FH28E及びFH28HのFPC / FFCコネクタは、手動ではんだ付けできるように金具がハウジングから突出しています。 FH28H FPC / FFCコネクタは、より幅の狭い省スペースアクチュエータを備えています。. 特長と利点. 堅牢設計 補強型フリップロックアクチュエータによりFPC / FFCを挿入しやすく確実に保持可能 明確な手ごたえと音でアクチュエータが完全に閉じたことを確認可能 サイドキャッチとタブの組み合わせによりFPC / FFC保持力を向上 密閉型設計のため、基板パターン上に実装可能. 用途. 産業機器 家庭用電化製品 GPSナビゲーション 計測器 バーコードリーダー 医療機器RoHS指令(10物質対応)対応
フラット形エアハンド
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から32日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
空気圧シリンダ 10S-6RSD20N
ParkerTAIYO¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD25N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R
RS PRO 振動センサ, 10 kHz
RS PRO¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様電流 Max = 10 mA最大DC電圧 = 28V応答周波数 = 10 kHz動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm
Signal Construct¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ナット及びワッシャ。Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ。薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mmアズワン品番65-7263-10
表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mm
Signal Construct¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷ナット及びワッシャ。Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ。薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mmアズワン品番65-7262-75
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール
Sensata / Cynergy3¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Cynergy3 フロートCynergy3 SSF28 シリーズフロートスイッチは、縦型取り付けタイプで、直接負荷このフロートスイッチのボディはステンレススチール 316L 製です。最大動作圧力は 40 bar です。スイッチはタンクの TOP 又はボトムに取り付けられているため、タンク内部に取り付ける必要があります。フロートを取り外して逆さにし、ステムに再度取り付けると、スイッチ動作を逆にすることができます。 警告 ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください 水平スイッチは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁を通して取り付ける必要があります 垂直タイプの取り付けねじ及びケーブルエントリは、液体の最高レベルを上回る必要があります特長と利点最小液体 SG は 0.7 です 最大スイッチング電力: 50 VA 取り付けスタイルは内部です ケーブル長は標準 100 cm です 取り付けねじは 1/8 インチ BSP です ケーブルサイズ: 17/0.10 → AWG22 反転可能なスイッチング動作( N/O 又は N/C ) XLPE ケーブル 350 mm 取り付け壁の厚さは 10 mm です 動作温度範囲: -10 → 120 ° C 最大スイッチング電力: 25 VA認定ISO9001仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 350mm動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 500 mA最大圧力 = 40バールシリーズ = SSF28許容電流値 = 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
ターコイズスイッチマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷部品名称ターコイズスイツチマトメ図解NoSSA-Z600MA-1 変則レバー部品_No.28、SSA-Z600VT 変速レバー部品_No.27、SSA-Z600MA 変速レバー部品_No.27、SSA-Z600T フロントアクスル部品_No.51、SSA-Z600V-1 変速レバー部品_No.28、SSA-Z600VT フロントアクスル部品_No.51、SSA-Z600MA-1 サブミッション部品_No.20、SSA-Z600MAT 変速レバー部品_No.27、SSA-Z600 変速レバー部品_No.27、SSA-Z600MAT-1 サブミッション部品_No.20、SSA-Z600T サブミッション プロペラシャフト部品_No.20、SSA-Z600MAT サブミッション・プロペラシャフト部品_No.20、SSA-Z600MA フロントアクスル部品_No.40、SSA-Z600MAT-1 変速レバー部品_No.28、SSA-Z600V フロントアクスル部品_No.40、SSA-Z600MA サブミッション・プロペラシャフト部品_No.20、SSA-Z600MAT フロントアクスル部品_No.51、SSA-Z600VT-1 変速レバー部品_No.28、SSA-G1020 変速リンク部品_No.44、SSA-Z600VT サブミッション、プロペラシャフト部品_No.20、SSA-Z600VT-1 サブミッション部品_No.20、SSA-Z600T 変速レバー部品_No.27、SSA-Z600 サブミッション・プロペラシャフト部品_No.20、SSA-Z600V サブミッション プロペラシャフト部品_No.20、SSA-Z600 フロントアクスル部品_No.40、SSA-Z600V-1 サブミッション部品_No.20、SSA-Z600V 変速レバー部品_No.27
レギユラートリム
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷部品名称レギユラートリム図解NoSSA-Z600V-1 エンジンカバー部品_No.40、SSA-Z601VT ラジエータ部品_No.28、SSA-Z600MA-1 エンジンカバー部品_No.40、SSA-Z600MAT-1 エンジンカバー部品_No.40、SSA-Z601VT 座席、フロア部品_No.5、SSA-Z601MAT ラジエータ部品_No.28、SSA-Z601MAT 座席、フロア部品_No.5、SSA-Z600VT-1 エンジンカバー部品_No.40
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷部品名称ホースバンド図解NoSSA-F617VT 燃料配管部品_No.28、SSA-F617MAT 燃料配管部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.43、SSA-アルフア605V 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.40、SSA-アルフア605MA 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.40、SSA-V602C-DX 燃料配管部品_No.15、SSA-アルフア605V 燃料配管部品_No.17、SSA-V1002CT-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.46、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.17、SSA-アルフア1005VT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.43、SSA-V602C-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.46、SSA-アルフア1005MAT 燃料配管部品_No.14、SSA-アルフア1005VT 燃料配管部品_No.14、SSA-V1002CT-DX 燃料配管部品_No.13、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.46、SSA-V602C 燃料配管部品_No.15
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷備考19X1BX360L規格テーパG3/4部品名称ハキダシホースマトメ図解NoSSA-F616M 薬液配管部品_No.29、SSA-F616 薬液配管部品_No.28、SSA-F616V-1 薬液配管部品_No.11、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.40、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.40、SSA-F616MA 薬液配管部品_No.11、SSA-F616MAT 薬液配管部品_No.11、SSA-F616VT 薬液配管部品_No.11、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.40、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.40、SSA-F616(4)-1 薬液配管部品_No.11、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.28、SSA-S602DX(4) 薬液配管部品_No.40、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.41、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.43、SSA-F616V 薬液配管部品_No.29
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷備考M12 ※~2010年2月部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.24、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.28、SSA-アルフア605V 送風機-2部品_No.40、BSM-1050SLT-16BA3U 薬剤タンク部品_No.24、MJI-310 噴射装置(ローラ ノズル)部品_No.18、MJI300 1995ネン 噴射装置 (ローラ ノズル)部品_No.10、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.28、SSA-V602C 送風機-2部品_No.40、BSM-1050SLT-16LA3U 薬剤タンク部品_No.24、SSA-アルフア605MA 送風機-2部品_No.40、MJI300 1996ネン 噴射装置(ローラ ノズル)部品_No.10、SSA-アルフア1005VT 送風機2部品_No.40、BSM-1050SLT-20HA3U 薬剤タンク部品_No.24、SSA-V1002CT-DX 送風機-2部品_No.40、MS027ASC フレーム部品_No.7、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.52など
サラバネ
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷部品名称サラバネ図解NoSSA-G1020 ボンネット部品_No.20、SSA-α522 ボンネット部品_No.13、SSA-Z600VT フロントパネル部品_No.39、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.39、SSA-Z600MA-1 フロントパネル部品_No.40、SSA-Z601VT フロントパネル部品_No.38、SSA-V1010 ボンネット・ヘッドランプ・バックミラー部品_No.28、SSA-Z600MAT フロントパネル部品_No.39、SSA-G1010 ボンネット部品_No.20、SSA-V1021CL スロットル部品_No.12、SSA-G545 ボンネット部品_No.13、SSA-V1010C スロットル部品_No.9、SSA-Z600MAT-1 フロントパネル部品_No.40、SSA-G565 ボンネット部品_No.14、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.40、SSA-Z600V フロントパネル部品_No.39、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.40、SSA-V1010C 動力噴霧機(1)・噴霧ポンプ切替レバー部品_No.45、SSA-V1010 スロットル部品_No.2、SSA-Z600T フロントパネル部品_No.39、SSA-Z600 フロントパネル部品_No.39、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.38
空気圧シリンダ 10S-6RSD40N
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD63N
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD80N
ParkerTAIYO¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R