カテゴリ
- 制御機器(23)
- 農業機械(11)
- メカニカル部品(7)
- トラック用品・パーツ(4)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- シグマ光機(7)
- RS PRO(7)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 槌屋ヤック(2)
- SICK(2)
- Banner(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- STMicro(1)
- TURCK(1)
- Baumer(1)
- Signal Construct(1)
エコロジープロダクト
「28v30ma」の検索結果

LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。用途DC24V車専用コード長さ(mm)140(0.5sq)
ミニチュア電球 24・28V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
ディストリビュータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5電源電圧(V)公称24DC入力信号4~20mA DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)
シグマ光機¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
slim流星8LED車高灯(DC24V用)
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約29gタイプコードアース規格意匠登録:第1331031号電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)90×32コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約29g定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約29g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から32日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-10
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-09
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個6日以内出荷部品名称パツキン図解NoSSA-Z500MA-2 エンジン取付・オイルドレン部品_No.27、SSA-Z500 エンジン取付 オイルドレン部品_No.23、SSA-Z500-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.27、SSA-S611VT エンジン取付部品_No.28、SSA-Z500MA-1 エンジン取付・オイルドレン部品_No.27、SSA-F617VT-1 ラジエータ部品_No.31、SSA-S611KP エンジン取付部品_No.28、SSA-アルフア605MA エンジン取付部品_No.29、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.29、SSA-アルフア1005VT エンジン取付部品_No.30、SSA-V600C-1 エンジン取付部品_No.43、SSA-V602C エンジン取付部品_No.29、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.23、SSA-V600C エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.66、SSA-E501DX オプション-4(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.8など
RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続内蔵ピエゾこの内蔵ピエゾブザーは、さまざまな産業機器での使用に最適です。信頼の RS Pro 製品に属しており、 60 → 250 V ac/dc で動作できます。高電圧範囲と連続的で大きな音を簡単に組み合わせられます。 このブザーコンポーネントは、 -30 → +85℃ で機能し、 15 mA の供給電流しか必要ありません。圧電ブザーは、音を生成するために磁石やコイルを使用しないため、周囲の回路には影響しません。このため、高電圧のヘビーデューティ機器に接続しても誤動作することはほとんどありません。85 dB の連続音により、騒音の多い環境でもはっきりと聞くことができます。 このブザーは、テスト済みで、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。コンパクトで Durable な構造と大音量により、サウンダとして工業機械でよく使われています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 4 V dc です 最大供給電圧は 28 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 36.5 mm 高さ 23.5 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数 3100 Hz 最大周波数 4.1 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 36.5mm高さ = 23.5mm寸法 = 36.5 (Dia.) x 23.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz供給電流 = 15mA
RS PRO 圧電ブザー 97dB パネルマウント
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷RS Pro 97 dB パネル取り付け連続高速パルス内蔵ピエゾこの高品質ピエゾブザーは、コンパクトな設計で、幅広い電圧範囲、高騒音レベル、低消費電力を実現します。信頼の RS Pro シリーズに属しており、最高水準のテストが受けられています。 6 → 28 V dc で動作し、必要な供給電流はわずか 16 mA です。これにより、エネルギー効率に加えて、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。ブザーは 97 dB のクリアで連続的な高速パルストーンを生成します。パネル取り付けなので、この省スペースピエゾブザーコンポーネントの取り付けは簡単です。磁石やコイルを使用していないため、周囲の回路にほとんど影響がありません。 ブザーは、静電放電から保護する方法で取り扱われ、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 規格に適合しています。これらは、ドアベルや火災警報器など、幅広い用途で使用されています。特長と利点連続高速パルストーン付きのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 6 V dc です 最大供給電圧は 28 V dc です 97 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 31.5 mm 高さ 19.5 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 16 mA 最小周波数 3100 Hz 最大周波数 4.1 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 6V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続、高速パルス直径 = 31.5mm高さ = 19.5mm寸法 = 31.5 x 19.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz最小周波数 = 3100Hz
RS Pro タクタイルスイッチ,SPDT, スルーホール
RS PRO¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 2mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = キャップ長さ = 12.4mm幅 = 12.4mm寸法 = 12.4 x 12.4 x 13.6mmコンタクト定格電流 = 30 mA @ 28 V dc操作力 = 14 N定格電圧 = 28V dc黒色正方形キーボードスイッチ. キーボードスイッチは、12.4 mm黒色正方形アクチュエータを備えています。単投 / 双投式コンタクトを用意しています。. 電気的寿命: 20000回 2 mmのフルストロークRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mm
Signal Construct¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷sealing washer and fixing nut。LED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230Vac。High Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:18mA●強度:125mcd●長さ:60.2mmアズワン品番65-7254-14
Banner コントラストセンサ 円柱型 検出範囲 0 → 300 mm
Banner¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0 → 300 mm出力タイプ = バイポーラNPN / PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = レーザー光電流 Max = 28 mA応答時間 = 5 ms動作温度 Min = -10℃代表規格 = CE、cULusRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッド
RS PRO¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み
RS PRO¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0.8バール最大圧力の読み = 1.2バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンパイプジヨイント
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷部品名称ドレンパイプジヨイント図解NoSSA-α603-1 エンジン(エンジン取付)部品_No.28、SSA-α1004MA エンジン取付部品_No.30、SSA-α1003 エンジン(エンジン取付)部品_No.30、SSA-アルフア1005VT エンジン取付部品_No.27、SSA-α604MA エンジン(エンジン取付)部品_No.28、SSA-α604 エンジン(エンジン取付)部品_No.28、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.26、SSA-α1004 エンジン取付部品_No.30、SSA-α603MA-1 エンジン(エンジン取付)部品_No.28、SSA-F617MAT-1 エンジン取付部品_No.20、SSA-V602C エンジン取付部品_No.26、SSA-α1003MA-1 エンジン取付部品_No.30、SSA-F617VT-1 エンジン取付部品_No.20、SSA-アルフア605MA エンジン取付部品_No.26、SSA-アルフア1005MAT エンジン取付部品_No.27、SSA-アルフア605V エンジン取付部品_No.26、SSA-α1003-1 エンジン取付部品_No.30、SSA-F617MAT エンジン取付部品_No.20、SSA-V1002CT-DX エンジン取付部品_No.22、SSA-α603 エンジン(エンジン取付)部品_No.28、SSA-F617VT エンジン取付部品_No.20
ストリートエルボ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格11/2-PL(エポキシ)部品名称ストリートエルボ図解NoSSA-α1000S 給水ポンプ部品_No.28、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.30、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α1003-1 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α602M 給水ポンプ部品_No.29、SSA-α1001ST 給水ポンプ部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α1003MA-1 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α601 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α1002ST 給水ポンプ部品_No.29、SSA-α602 給水ポンプ部品_No.29、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α1003 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α1004MA 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.28、VSA-TANK 薬液配管(1)部品_No.5、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α600 給水ポンプ部品_No.28
6カクボルト M12X65X30
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格M12X65X30部品名称6カクボルト M12X65X30図解NoSSA-アルフア605MA HST部品_No.28、SSA-V602C-DX HST部品_No.28、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.15、SSA-V602C HST部品_No.28、MRS30H-131 エンジンブクミタテ部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT HST部品_No.28、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.28、SSA-アルフア605V HST部品_No.28、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.28
ピストンピン
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格13X30部品名称ピストンピン図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.30、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.25、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.32、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.32、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.30、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.25
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格サブミツシヨン部品名称ハリマーク図解NoSSA-E602 ハリマーク部品_No.27、SSA-E541DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-G550 ハリマーク・警告ラベル部品_No.27、SSA-アルフア1005MAT ハリマーク部品_No.28、SSA-G535 ハリマーク・警告ラベル部品_No.27、SSA-E540DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-E500DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-E500KP ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-E602DX ハリマーク部品_No.27、SSA-V602C ハリマーク部品_No.26、SSA-アルフア1005VT ハリマーク部品_No.28、SSA-アルフア605MA ハリマーク部品_No.28、SSA-V602C-DX ハリマーク部品_No.26、SSA-V1002CT-DX ハリマーク部品_No.30、SSA-E501DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-E500DX-120 ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-E500 ハリマーク 警告ラベル部品_No.12、SSA-アルフア605V ハリマーク部品_No.28
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoSSA-Z500DX-1 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.21、SSA-Z500-2 HST部品_No.30、SSA-Z500-1 HST部品_No.30、SSA-Z500-1 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.21、SSA-アルフア605MA サブミッション取付部品_No.29、SSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.29、SSA-アルフア605V サブミッション取付部品_No.29、SSA-Z500DX-1 HST部品_No.30、SSA-Z500DX-2 HST部品_No.30、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.13、SSA-Z500MA-2 HST部品_No.30、SSA-Z500 HST部品_No.28、SSA-Z601S-1 HST部品_No.30、SSA-V1002CT-DX サブミッション取付部品_No.29、SSA-Z500 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.21、SSA-Z500DX HST部品_No.28、SSA-V602C-DX ペダル部品_No.13、SSA-V602C ペダル部品_No.13、SSA-V602C サブミッション取付部品_No.29、SSA-Z500MA-1 サブミッション取付・プロペラシャフト部品_No.21、SSA-Z500MA-1 HST部品_No.30、SSA-Z550 サブミッション取付・プロペラシャフト部品_No.21、SSA-アルフア1005VT サブミッション取付部品_No.29、SSA-Z601S-1 サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.24、SSA-Z500DX-2 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT サブミッション取付部品_No.29、SSA-Z550 HST部品_No.30、SSA-Z500MA-2 サブミッション取付・プロペラシャフト部品_No.21、SSA-Z500DX サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.21、SSA-Z500-2 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.21、SSA-Z601S サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.24、SSA-Z601S HST部品_No.30
コンロツドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥8,198税込¥9,0181個8日以内出荷部品名称コンロツドクミタテ図解NoBSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.23、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.30、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.26、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.28、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.30、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.28、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.26、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.30、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.28、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.30、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.30、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.28、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.23、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.28
カナグ
BIGM(丸山製作所)¥769税込¥8461個8日以内出荷部品名称カナグ図解NoSSA-Z600V エンジンカバー部品_No.30、SSA-Z600MAT エンジンカバー部品_No.30、SSA-Z600 エンジンカバー部品_No.30、SSA-Z600VT-1 エンジンカバー部品_No.28、SSA-G565 ボンネット部品_No.23、SSA-Z601MAT エンジンカバー部品_No.13、SSA-α520 エンジンカバー部品_No.10、SSA-G545 エンジンカバー部品_No.40、SSA-α522 エンジンカバー部品_No.40、SSA-Z600MA エンジンカバー部品_No.30、SSA-Z600VT エンジンカバー部品_No.30、SSA-α520 ボンネット部品_No.29、SSA-Z600V-1 エンジンカバー部品_No.28、SSA-Z600MA-1 エンジンカバー部品_No.28、SSA-α522 ボンネット部品_No.22、SSA-Z600MAT-1 エンジンカバー部品_No.28、SSA-G545 ボンネット部品_No.22、SSA-Z600T エンジンカバー部品_No.30、SSA-G565 エンジンカバー部品_No.40、SSA-G1020 ボンネット部品_No.23、SSA-V1021CL エンジンカバー部品_No.14、SSA-G1010 ボンネット部品_No.23、SSA-Z601VT エンジンカバー部品_No.13
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格M5X16L図解NoSSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.5、SSA-α603MA 送風機部品_No.8、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.5、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.5、SSA-S500A 計器パネル部品_No.25、SSA-S602DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.22、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.7、SSA-S600 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.31、SSA-Z500-2 計器パネル部品_No.7、SSA-S602DX 送風機(1-1) 初号機~2003年6月部品_No.53、SSA-S602DXVT 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.50、SSA-V602C-DX ボンネット部品_No.28、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-3部品_No.30、SSA-N550 計器パネル部品_No.42、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.7、SSA-E500DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.31など
ニツプル
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格ARAG2502060ツイカコ部品名称ニツプル図解NoSSA-α1002ST 給水ポンプ部品_No.30、SSA-S1002(4)-1 オプション(2)部品_No.31、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.31、SSA-F616MAT 給水ポンプ部品_No.29、SSA-F616MA 給水ポンプ部品_No.29、SSA-V602C 給水ポンプ部品_No.27、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.29、SSA-α604MA 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α603-1 給水ポンプ部品_No.30、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.27、SSA-S611VT 給水ポンプ部品_No.28、SSA-S1002 動力噴霧機部品_No.63、SSA-α603MA-1 給水ポンプ部品_No.30、SSA-S1002(4)-1 動力噴霧機部品_No.3、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.27、SSA-α602 給水ポンプ部品_No.30、SSA-S611 給水ポンプ部品_No.28、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.29、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.29など
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応仕様●出力相:A・B・Z●分解能:200パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-02
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷。温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応仕様●出力相:A・B・Z●分解能:360パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-03
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)
シグマ光機¥149,800~税込¥164,780~1個12日以内出荷から13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造