カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アイセル(2)
- NACHI(不二越)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- エーワン[ラベル](1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 扶桑精機(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- ヤヨイ化学(1)
- Silky(ユーエム工業)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- MIWA(1)
エコロジープロダクト
「294-24」の検索結果

ゴムボーイ
Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。折込可![手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32734134-210518-02.jpg)
手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ
エーワン[ラベル](2件のレビュー)¥499税込¥5491冊(2セット)当日出荷から4日以内出荷インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。ステッカー作りに最適!耐水性・耐光性に優れたラベルです。ステッカーを貼り替えたい時や一時的な貼付に便利な、しっかり貼れてキレイにはがせる糊を使用しています。仕様キレイにはがせるタイプ適合インクジェット(染料・顔料)セット内容ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル材質ポリエステルフィルム色白紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工標準総厚さ(mm)0.15面付ノーカットラベル厚(mm)0.1余白なし素材光沢ホワイトフィルム適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプきれいにはがせるラベル形状四角
スラスト自動調心ころ軸受 29400形
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受転動体材質炭素クロム鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29400形
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29400番台 高負荷容量
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています用途グリース潤滑も可能です仕様【保持器】鋼板プレス材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カバー
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷部品名称カバー図解NoMSV413R2L(10) スライダクミタテ ~2011年2月部品_No.42、MSV415L(8.5) スライダクミタテ部品_No.42、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.42、MSV413R2L(10) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.42、MSV415L-1(8.5) スライダクミタテ部品_No.35、MSV413B-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.42、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.42、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ~2011年2月部品_No.42、MSV415L-1(10) スライダクミタテ部品_No.35、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.42、MSV415R2L(8.5) スライダクミタテ部品_No.42、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.42
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格MSV-MARUYAMA部品名称ハリマーク図解NoMSV613L(11.5) ハリマーク部品_No.8、MSV613L(13) ハリマーク部品_No.8、MSV413R2L(10) ハリマーク部品_No.8、MSV613R2L(13) ハリマーク部品_No.7、MSV413R2L(8.5) ハリマーク部品_No.8、MSV413L(8.5) ハリマーク部品_No.8、MSV613R2L(11.5) ハリマーク部品_No.7、MSV413L(10) ハリマーク部品_No.8
メガネレンチ 両口 セット
(144件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(6本)当日出荷ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着にセット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ![パステルイルミネーションライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369708-260608-02.jpg)
パステルイルミネーションライト
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥264税込¥2901個欠品中巻き付けて使える。点灯時間 24時間以上 ※付属のテスト電池を使用した場合。サイズ:38×95×16mm(コード294cm)用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS、銅線寸法(mm)38×95×16質量(g)70包装形態OPP袋入コード長さ(cm)294点灯時間(時間)24以上(付属のテスト電池を使用した場合)
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
コードレスクリーナ(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台欠品中乾湿両用 スライドスイッチ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!長さ(mm)497幅(mm)121質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く)高さ(mm)147消耗部品フィルター22番連続使用時間(分)48集塵方式1段サイクロン充電時間(分)32アズワン品番65-0294-24適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)670(吸水容量110)商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
メカロック MNタイプ
アイセル(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応







![手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32734134-210518-02.jpg)









![パステルイルミネーションライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369708-260608-02.jpg)