カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • タイヤ・足回り(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「295-21」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(34件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
  • カーポート用雨樋 樹脂クサリC型止め具 アイモニカ

    カーポート用雨樋 樹脂クサリC型止め具

    アイモニカ(7件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    材質クサリ:ポリプロピレン、止め具:ポリエチレン色ブロンズ 2M
  • マグネットクリップ ササガワ

    マグネットクリップ

    ササガワ
    ¥499税込¥549
    1箱(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    デスク・キャビネットなどのスチール面での掲示、整理に便利なマグネット付きクリップです 強力マグネットとクリップで、厚めの書類やファイルをがっちり挟み、決してずれません
    材質マグネット、スチール、バネ鋼特性強力
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #2 ノズル 扶桑精機

    ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #2 ノズル

    扶桑精機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-6017
  • SPハーネスキット用アダプター CF POSH

    SPハーネスキット用アダプター

    CF POSH
    ¥629~税込¥692~
    1個
    5日以内出荷
  • RS PRO クリーンルーム用紙 RS PRO

    RS PRO クリーンルーム用紙

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(250個)
    7日以内出荷
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーマトメ図解NoMLS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA515R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS515R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA415R4C-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS515R4CS-1(10)アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS415R4CF-125(10) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS415R4CFS-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA615R4C(13) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA655DR4S-K(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA415R4C-120(10) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA755DR6S-K(13) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.26など
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーマトメ図解NoMSA515R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA655DR4S-K(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MS515R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA755DR6S-K(13) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA755DR6S-Y(13) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA415R4C-125(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA415R4C-120(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MS615R4CF(13) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MS415R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.27など
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥899税込¥989
    1個
    8日以内出荷
    規格6.5X10.5X47L部品名称カラー図解NoMS415R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.43、MSV415R2S(10) ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS415R4CF-125(10) ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.43、MSA755DR6S-K(13) ホースガイドクミタテ部品_No.43、MSA755DR6S-Y(13) ホースガイドクミタテ部品_No.43、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MS515R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS615R4CF(13) ホースガイドクミタテ部品_No.43、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.43、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS755DR6SF-K(13) ホースガイドクミタテ部品_No.43など
  • RS Pro 光電センサ ブロック形 検出範囲 15 m RS PRO

    RS Pro 光電センサ ブロック形 検出範囲 15 m

    RS PRO
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム(エミッタ)検出範囲 = 15 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 24V光学技術 = LED , フォトトランジスタライトソース = 赤色ライトIP評価 = IP67電流 Max = 500 mA応答時間 = 500 μsハウジング材質 = ABS、PC基準適合 = CE, E348498, NRKH7, RoHS対応, UL認定(NRKH)ブラケット。. ミニチュアブロックスタイル(31.5 x 21 mm)光電センサ. 拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出から選択できる、エコノミーシリーズ光電センサ。このコンパクトなセンサはCE認定されたIP67保護等級のABS / ポリカーボネートボディに納められ、スペースが限られたセンサ用途に最適です。. トップブランドのミニチュアセンサのコスト効果の高い代替品 標準の25.4 mm取り付け穴スペース(ブラケット付属) 拡散センサバージョンでは感度調節可能 デュアルLEDステータスインジケータ 視認性の高いライトスポットでアライメントが簡単 再帰反射型センサには反射板が付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    タンクガード

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
  • トップケースキャリア アルラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    トップケースキャリア アルラック

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    4日以内出荷
    素材スチール、アルミニウム最大耐荷重(kg)5
  • ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)

    ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥3,998税込¥4,398
    1缶(0.6kg)
    10日以内出荷
    UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
    用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。色透明質量混合比塗料液:硬化剤=4:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
  • ハンドガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    ハンドガード

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    素材スチール
  • サポートバー タンクガード用 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    サポートバー タンクガード用

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    特記ヘプコ&ベッカー製タンクガードのオプションとしての補強ブラケットとなります。このパーツ単独では取付できません。左右のタンクガードを連結し強度を補強します。色ブラックタイプタンクガード加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール
  • ステンレスKバット TRUSCO

    ステンレスKバット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
  • プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム)

    プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

    FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
    本数1本適合ボディタイプセダン、スポーツカー
  • レリーズ オートストップなし☆ Mitutoyo(ミツトヨ)

    レリーズ オートストップなし☆

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します。
    全長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21JZA295
  • サーフォーム STANLEY(Stanley Black & Decker)

    サーフォーム

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
  • 575シリーズ ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    575シリーズ ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 7丁組スパナ トップ工業

    7丁組スパナ

    トップ工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(7本)
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244色(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
  • スノーモンスター グリップオン PROSTAFF(プロスタッフ)

    スノーモンスター グリップオン

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(1セット)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウィンターソック 特殊繊維製 タイヤチェーン アセントワールド

    ウィンターソック 特殊繊維製 タイヤチェーン

    アセントワールド
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    ウィンターソック
    用途EN規格品※EN規格品はEU加盟国での貿易円滑化と産業水準の統一を目的とする規格です。
  • スノーモンスター イージーオン PROSTAFF(プロスタッフ)

    スノーモンスター イージーオン

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    4日以内出荷
  • サマータイヤ P ZERO PIRELLI(ピレリ)

    サマータイヤ P ZERO

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    4日以内出荷
    非対称トレッドパターンは制動力の性能を改善し、ハンドリングとコントロールの性能を向上させます。ハイドロプレーニングの状況における安全性を改善して、濡れた路面において優れた性能を発揮します。このタイヤに使用されている新しいナノコンパウンドが最大のグリップ力および安定性を保証します。タイヤの構造的剛性がスポーツドライビングに不可欠なステアリングレスポンスを改善し、かつ均一なトレッドの摩耗が起きるようにします。トレッドエリアの特別な「S形状」の溝が、キャビン内の騒音を減らし、ドライバーの快適さを増します。
    本数1本商品タイプタイヤ
  • 布タイプ タイヤチェーン AutoSock 中発販売

    布タイプ タイヤチェーン AutoSock

    中発販売
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    布製タイヤ滑り止め。かぶせるだけで取付カンタン。 クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075

    椿本チエイン
    ¥599税込¥659
    1リンク
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)75リンク内幅(mm)22概略質量(kg/m)4.3ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05075Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
  • ハイスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハイスイホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    備考19X295L 21フクム部品名称ハイスイホースマトメ図解NoSSA-F617VT-1 薬液配管部品_No.20、SSA-F617MAT 薬液配管(SSA-F617MAT)部品_No.20、SSA-F617MAT-1 薬液配管部品_No.20、SSA-F617VT 薬液配管 (SSA-F617VT)部品_No.20
  • スターテイングモータアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    スターテイングモータアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    8日以内出荷
    備考63~78フクム部品名称スターテイングモータアセンブリ図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.17、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20など
  • ブラシホルダ BIGM(丸山製作所)

    ブラシホルダ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブラシホルダ図解NoMS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MS415R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.21、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータなど
  • スタータリレーアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    スタータリレーアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スタータリレーアセンブリ図解NoMSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.34、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.34、MS415EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.33、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.37、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.34、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36
  • フランジ ボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジ ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMSV415L-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.21、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MSV613R2L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.19、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.21、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MSV613-M-A エンジン フューエルタンクなど
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    12日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。ホーク11(23)、CB900ホーネット(01-05)、ホーネット600/S(98-01)、CL500(23)、CBR400R/ABS(86-88/13-22)、CBR400RR(88-99)、CL400(98-01)、NS400R(85-87)、RVF400(94-01)、VF400F/インテグラ(82-85)、VFR400R/Z(86-87)、VFR400R/プロアーム(87-93)、GB350/S(21-23)、CBR300R(16)、CB250F(15-17)、CB250R(18-23)、CB250RS-Z(81)、CBR250F(86-92)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR250R(88-89/11-17)、CBR250RR(90-99/17-23)、CBX250RS(83)、CL250(23)、GB250(84-99)、JADE(91-93)、MVX250F(83)、NS250F/R(84-85)、NSR250R/SP/SE(86-99)、PS250(04-07)、VT250F/Z/インテグラ(82-86)、VT250 SPADA(89-91)、VTR250(98-06/11-16)、VTZ250(87-89)、ナイトホーク250(92-99)、ホーネット(96-07)、PCX160(21-23)、PCX150(12-21) [KF12/KF18/KF30]、PCX(10-23) [JF28/JF56/JF81/JK05]、CB125T(91-01)、CB125R(18-21)、CBR125R(13)、CBX125(84)、CBX125Custom(84-93)、CBX125F(84-97)、MBX125F(83)、ハンターカブ CT125(20-23)、ジョーカー90(96-00)、CR85R/2(07)、CRM80(93-99)、MBX80(85)、CRM50(93-99)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、NS-1(91-99)、NS50F(87-94)、NS50R(96-09)、ジョーカー50(96-99)、ドリーム50(97-99)、マグナ50(95-01)。【YAMAHA】。XSR900(22)、YZF-R7(22-23)、RZ350(81)、RZ350R(83)、RZ350RR(84)、MT-03(16-23)、FZ250フェザー(85-86)、FZR250(86-88)、FZR250R(89-94)、MT-25(16-22)、R1-Z(90-99)、RZ250(80-82)、RZ250R(83-88)、RZ250RR(84)、SRV250/S(92-96)、TDR250(88)、トリッカー/S(04-20)、TZR250(85-90)、TZR250R/SP(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、YD250S(89-90)、ZEAL(91-99)、ルネッサ(96-99)、TW225(02-07)、TW200(00-01)、SDR200(87)、マジェスティS(14-21)、NMAX155(17-23)、YZF-R15(23) [国内仕様]、MT-125(23)、NMAX125(16-23)、RZ125(82-84)、RZ125/S(83-84)、RZ125YPVS(85)、SR125/B(96-01)、TZR125(87-94)、YZF-R125(23) [国内仕様]、マジェスティ125/Fi(01-03) [台湾仕様]、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。【SUZUKI】。バンディット400/リミテッド/V(89-99)、グース350(92-00)、COBRA(89)、GF250(85)、GSR250/F(12-17)、GSX250FX(02-05)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91-99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R/SP(89)、GSX250R/ABS(17-23)、NZ250/S(86)、RG250ガンマ(83-87)、RGV250ガンマ/SP/SP2(88-95)、RGV-ガンマ250SP(96-99)、ST250(05-07)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、ジクサー250/SF(20-23)、バンディット250/V/VZ(95-99)、バンディット250/リミテッド(90-94)、ボルティータイプ1/2/C/T(95-01)、RG200ガンマ(92)、WOLF200(92)、バーグマン200(14-21)、バンバン200(02-13)、アヴェニス150(98-05)、ジクサー150(17-23)、GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、GSX-R125/ABS(18-23)、GSX-S125/ABS(18-23)、RG125ガンマ(91-99)、WOLF125(91-99)、アヴェニス125(98-00)、スウィッシュ(18-21)、ストリートマジック110/2(98-01)、RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、ストリートマジック/2(97-03)。【KAWASAKI】。Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、Z650RS(22-23)、250TR(02-13)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250(83-85)、GPZ250R(86)、KH250B(76-80)、KR-1/R/S(88-89)、KR250(84)、Ninja250R(08-12)、Ninja250 SL / KRT(15-16)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、バリオス/2(91-07)、Z200(79)、EPSILON150(02)、AR125/S(83-87)、エリミネーター125(98-07)、AR80(81)、KX65(00-17)、AR50(81)。【Aprilia】。RS250(95-02)。【DUCATI】。1299/S(15)、ストリートファイターV4S(20-21)、ストリートファイター/S(10-13)、1098/R/S/S TRICOLORE(07-09)、スーパースポーツ950S(17-21)、PANIGALE V2(20)、ストリートファイター848(12-15)、749/DARK(03-06)、749R(04-06)、749S(03-06)、749(98-03)、748(95-97)、748R(00-02)、748RS(01)、748S(00-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)。【Triumph】。DAYTONA675(08)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:Z900RS(17-24)、GB350/S(21-23)、CL250(23)、PCX160(21-23)、PCX(10-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、XSR900(22)、MT-03(16-23)、MT-25(16-22)などサイズL耐水圧(mm)20000