サポートバー タンクガード用

サポートバー タンクガード用 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サポートバー タンクガード用 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サポートバー タンクガード用 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記
ヘプコ&ベッカー製タンクガードのオプションとしての補強ブラケットとなります。このパーツ単独では取付できません。左右のタンクガードを連結し強度を補強します。
色
ブラック
タイプ
タンクガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
内容量
1個
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42229512 00 01 755207987552079842229512 00 01ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]16-19
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42229521 00 01 755208867552088642229521 00 01ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin19-23 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin DCT19-23
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする