カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- ELPA(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 倉敷化工(1)
- 栃木屋(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- カネミツ(1)
- Aron(アロン化成)(1)
エコロジープロダクト
「29l-27414-00」の検索結果

円筒型防振ゴム EFタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から65日以内出荷a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
ダンパ フートレスト 2J2-27414-01
YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
クッションゴム EKタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から7日以内出荷形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
防振ゴム
(232件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷場所をとらずに簡単に取付ができます。用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。接続方式ねじ込み形使用流体水最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR
ねじ込み型ステンレス製フート弁
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304