カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(224)
  • 厨房用品(70)
  • 店舗什器・備品(55)
  • 家電(37)
  • 卓上消耗品(6)
  • 医療(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 救急・衛生(3)
  • 保管用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「2L 瓶」の検索結果

関連キーワード
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メディウム瓶 PYREX(パイレックス)メディウム瓶PYREX(パイレックス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
材質硼珪酸ガラス透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口耐熱温度(℃)180
ガラス容器 アデリア(石塚硝子)ガラス容器アデリア(石塚硝子)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
持ち易い取手付
用途保存容器として。材質(本体)硝子材質(フタ)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口びん 青キャップ付 DURANねじ口びん 青キャップ付DURAN(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
果実酒用広口びん リビング果実酒用広口びんリビング(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
梅酒・果実酒づくりに!らっきょづくりに!保存容器に!ガラスは清潔・臭いが写らない・安心安全素材です。
材質本体/ソーダガラス・外蓋/ポリプロピレン・内蓋/ポリエチレン・吊手/ポリプロピレン
ガラス容器 BeHAUSガラス容器BeHAUS(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途保存容器として。色(本体)クリア材質ソーダガラス色(フタ)材質(フタ)ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌々日出荷
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(本体)クリア材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(キャップオレンジ付)色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
角瓶B型 サンプラテック角瓶B型サンプラテック(11件のレビュー)
619税込681
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)耐熱温度(℃)約80色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
ル・パルフェ 密封瓶 ベストコル・パルフェ 密封瓶ベストコ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
安心、安全なガラス密封びんです。ガラス製なので臭い移りしにくく、耐久性にも優れています。フランス生まれのシンプルな広口デザインで内部洗浄も簡単です。脱気をすればジャムやピクルス、果実酒等の長期保存が可能です。
材質本体:ソーダガラス(耐熱温度差60度)、パッキン:天然ゴム(耐熱温度100度・耐冷温度-20度)、フレーム:スチール
タケヤ 果実酒びん R型 タケヤ化学工業タケヤ 果実酒びん R型タケヤ化学工業(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質本体/飽和ポリエステル樹脂、フタ・キャップ・ハンドル/ポリプロピレン、パッキン・空気弁/シリコンゴム
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン(17件のレビュー)
762税込838
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン(1件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
メディウム瓶広口 PYREX(パイレックス)メディウム瓶広口PYREX(パイレックス)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)ねじ規格GLS-80
ねじ口瓶丸型 DURANねじ口瓶丸型DURAN(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1本
当日出荷から翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口T型瓶 三宝化成広口T型瓶三宝化成(12件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア仕様パッキン付き材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(57件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
メジューム瓶 Thermo Fisher Scientificメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から12日以内出荷
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
ノズル式ガス洗浄瓶 4100シリーズ 旭製作所ノズル式ガス洗浄瓶 4100シリーズ旭製作所
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
ジョイントクリップは含まれておりません。
種別ノズル式
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
PE広口遮光瓶 サンプラテックPE広口遮光瓶サンプラテック(15件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
ポリ(PE)広口瓶 白 三宝ポリ(PE)広口瓶 白三宝(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1ケース(10本)
当日出荷から10日以内出荷
色(本体)材質PE(ポリエチレン)色(フタ)口形状広口
ポリ瓶(広口)白 三宝化成ポリ瓶(広口)白三宝化成(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
細口瓶 瑞穂化成工業細口瓶瑞穂化成工業(20件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
LBポリ角瓶 三宝LBポリ角瓶三宝(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
材質高密度ポリエチレン
広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付瑞穂化成工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
広口黒色瓶 瑞穂化成工業広口黒色瓶瑞穂化成工業(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様中栓付目盛なし口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口)サンプラテック(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(2L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
色(本体)クリア口形状広口
広口瓶(茶色) 三宝広口瓶(茶色)三宝(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から7日以内出荷
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)茶褐色目盛なし
マイコン電動ポット タイガー魔法瓶マイコン電動ポットタイガー魔法瓶(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
細口瓶 アズワン細口瓶アズワン(5件のレビュー)
594税込653
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)口形状細口色(本体)
サーモカット ステンレスデュワー瓶 THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ろ過瓶 アズワンろ過瓶アズワン
14,200税込15,620
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス適合ホース内径(Φmm)11
ハイルーテ角瓶(PE) アズワンハイルーテ角瓶(PE)アズワン(4件のレビュー)
1,049税込1,154
1本
当日出荷
材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
市ノ瀬式ガス洗浄瓶 4112シリーズ 旭製作所市ノ瀬式ガス洗浄瓶 4112シリーズ旭製作所
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
ジョイントクリップは含まれておりません。