カテゴリ

  • 制御機器(10,012)
  • 農業機械(5,992)
  • パソコン/周辺機器(5,974)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,480)
  • 空調・照明・電設資材(3,786)
  • 配管・水廻り設備部材(2,377)
  • 電気材料(2,274)
  • 測定用品(2,018)
  • 切削工具(1,781)
  • メカニカル部品(1,554)
  • バイク部品(1,186)
  • 事務用品(1,105)
  • 作業工具(1,058)
  • 機構部品(1,026)
  • 電動工具(951)
  • 家電(946)
  • 船舶用品・漁業資材(813)
  • ねじ・ボルト・釘(768)
  • 自動車補修部品(710)
  • 物流用品(684)
  • 店舗什器・備品(681)
  • FA担当者のオススメ新商品(624)
  • 建築金物(608)
  • カー用品(592)
  • 安全標識(546)
  • オフィス家具(533)
  • 油圧機器・油圧ホース(418)
  • 日用品(412)
  • 住設機器(406)
  • 作業服(371)
  • 科学研究・開発用品(358)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(354)
  • 溶接用品(312)
  • 防犯用品(260)
  • 梱包用品(241)
  • 学童・教育用品(239)
  • 研磨材(237)
  • トラック用品・パーツ(234)
  • 防災用品(224)
  • 安全用品(220)
  • 建材・エクステリア(219)
  • バッテリー・電装(199)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(194)
  • 空圧工具(186)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(178)
  • フォークリフト・産機・建機用品(176)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(160)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(160)
  • 安全保護具(154)
  • 塗装・養生・内装用品(148)
  • 卓上消耗品(144)
  • 厨房用品(141)
  • 農業・園芸資材(135)
  • 自転車部品(133)
  • 整備工具・収納(132)
  • 医療(112)
  • 介護用品(111)
  • 縫製用品(99)
  • はんだ関連・静電気対策用品(93)
  • 保管用品(82)
  • 手袋(78)
  • 清掃用品(75)
  • 自動車用オイル・ケミカル(72)
  • 自動車純正部品(68)
  • 食品・飲料(63)
  • 塗料(62)
  • ヘルスケア(56)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(52)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • スプレー・オイル・グリス(48)
  • 洗剤・除去剤(47)
  • 安全靴・作業靴(47)
  • トラック輸送・安全用品(47)
  • 鈑金・塗装(43)
  • テープ(40)
  • 接着剤・補修材(36)
  • マスク(36)
  • エンジン工具(33)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(24)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 洗車・清掃(23)
  • バイク純正部品(20)
  • 理美容(20)
  • 農具(20)
  • 救急・衛生(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 完成車(10)
  • 測定関連サービス(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 名入れカレンダー(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック純正部品(2)

「2a」の検索結果

61,556件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ12V2A メイワパーツ

    ACアダプタ12V2A

    メイワパーツ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
    仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機

    USBケーブル2A USB-マイクロB

    オーム電機
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
    色ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
  • プレミアム2A型 NTカッター

    プレミアム2A型

    NTカッター(13件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
    仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16色パールブラック適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
  • アバンテV2A3レターケース 浅5段 ナカバヤシ

    アバンテV2A3レターケース 浅5段

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    浅4段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース
    仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)4.2サイズA3引出し数浅5段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DC 変換ソケット電源 2A カシムラ

    AC/DC 変換ソケット電源 2A

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
    色ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
  • 超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)

    超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
    保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
  • アルミスタッフ角型ボタン MG-02A マイゾックス

    アルミスタッフ角型ボタン MG-02A

    マイゾックス(12件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    取替え簡単なアルミスッタフ専用各段共通ボタン。
    トラスコ品番735-6056材質樹脂マイゾックスコード17
  • ACアダプタ5V2A メイワパーツ

    ACアダプタ5V2A

    メイワパーツ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
    仕様ジャック:EIAJ Type2質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
  • MEISTERピンセットNo.2A Rubis

    MEISTERピンセットNo.2A

    Rubis
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
    全長(mm)120
  • カーボンヘックス KX-02A ミドリ安全

    カーボンヘックス KX-02A

    ミドリ安全
    ¥2,998税込¥3,298
    1双
    当日出荷
    ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。
    仕様すべり止め:あり厚さ(mm)0.8色ブラック入数(双)1機能耐摩耗性袖口仕様マジック
  • 押しボタンスイッチ A2A omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A2A

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥64~税込¥70~
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
  • 極超小形検出スイッチ D2A Aratas(旧:omron)

    極超小形検出スイッチ D2A

    Aratas(旧:omron)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ガラス管ヒューズ2A FUJIX(フジックス)

    ガラス管ヒューズ2A

    FUJIX(フジックス)
    ¥459税込¥505
    1セット(10本)
    当日出荷
  • ウォームホイール G2A 協育歯車

    ウォームホイール G2A

    協育歯車
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用材質CAC702アルミニウム青銅鋳物モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
  • SEIKO AO-2a油 SEIKO治工具

    SEIKO AO-2a油

    SEIKO治工具
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(2mL)
    6日以内出荷
    CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
    用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:無色
  • 海外用マルチ変換プラグUSB付2A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用マルチ変換プラグUSB付2A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
    色ホワイト質量(g)約97コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30定格入力電流(A)6プラグ形状A、C、O、BF、SEプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
  • LLS2A102MELZ ニチコン

    LLS2A102MELZ

    ニチコン
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
  • ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • T型溶接ナット 2A TRUSCO

    T型溶接ナット 2A

    TRUSCO
    ¥379税込¥417
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • 巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m ナカバヤシ
    ブラック
    ホワイト

    巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m

    ナカバヤシ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
    適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)20コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16インターフェースUSB2.0コード長さ(cm)最大約60(5段階)伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
  • ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格2A です。
    定格電圧(V)250定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A 共立電子産業

    ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A

    共立電子産業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)5.9極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)2仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2定格出力DC5.9V 2A保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)5.9リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ヨーテ#2A(3指コンビ) ホーケン

    ヨーテ#2A(3指コンビ)

    ホーケン
    ¥2,898税込¥3,188
    1双
    4日以内出荷
    国産皮使用の溶接用手袋。3本指タイプ
    用途溶接作業、建築・土木等。
  • ガラス切2A BIGMAN(ビッグマン)

    ガラス切2A

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい
    用途中板硝子3mm~5mm。対象厚板ガラス(5mm以上)
  • スプロケット HG80-2A2 KANA(片山チエン)

    スプロケット HG80-2A2

    KANA(片山チエン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2下穴径d(Φmm)23スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)24~
  • エアコンフィルター 2A5-979-1551 コマツ

    エアコンフィルター 2A5-979-1551

    コマツ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコンフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合HB205-1
  • USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレット

    エレコム
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    タブレットPCを短時間で充電できる!1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。
    色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • アバンテV2A3レターケース 浅3段深1 ナカバヤシ

    アバンテV2A3レターケース 浅3段深1

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    浅3・深1段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース
    仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)3.8サイズA3引出し数浅3段深1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36、深:453×311×80引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット HG160-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG160-2A

    KANA(片山チエン)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)28.4種類スプロケット列数2チェーンNo.160-2下穴径d(Φmm)38スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)39~
  • スプロケット HG140-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG140-2A

    KANA(片山チエン)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷
    下穴径d(Φmm)38
  • スプロケット HG100-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG100-2A

    KANA(片山チエン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状A形
  • スプロケット HG120-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG120-2A

    KANA(片山チエン)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
  • USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • スタンダードタイプ近接センサ E2A omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2A

    omron(オムロン)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本体形状バレル形最大DC電圧(V)32
  • メリー バリヤレンチYL2A 室本鉄工

    メリー バリヤレンチYL2A

    室本鉄工
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3115
  • 油圧ホース 02765-002A5 コマツ

    油圧ホース 02765-002A5

    コマツ
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
    適合HM400-2
  • ボールねじ支持用軸受 2A-BST形 NTN(エヌティーエヌ)

    ボールねじ支持用軸受 2A-BST形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷