カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58,781)
- 自動車純正部品(26,589)
- 制御機器(25,016)
- パソコン/周辺機器(7,682)
- 農業機械(6,035)
- バイク純正部品(5,067)
- 電気材料(4,752)
- 空調・照明・電設資材(4,139)
- 配管・水廻り設備部材(3,619)
- メカニカル部品(3,513)
- 測定用品(2,652)
- トラック純正部品(2,131)
- 切削工具(2,018)
- 油圧機器・油圧ホース(1,909)
- 機構部品(1,640)
- 店舗什器・備品(1,634)
- オフィス家具(1,504)
- 作業工具(1,477)
- 科学研究・開発用品(1,434)
- 事務用品(1,358)
- バイク部品(1,242)
- 家電(1,208)
- 電動工具(1,162)
- 物流用品(1,121)
- 建築金物(1,022)
- ねじ・ボルト・釘(955)
- FA担当者のオススメ新商品(889)
- 船舶用品・漁業資材(825)
- 自動車補修部品(786)
- 安全標識(730)
- 住設機器(730)
- 学童・教育用品(714)
- カー用品(657)
- 建材・エクステリア(611)
- 印刷用紙/インク/印刷機(517)
- 日用品(487)
- 溶接用品(450)
- 防犯用品(439)
- 作業服(437)
- ポンプ・送風機・電熱機器(418)
- 医療(374)
- 防災用品(359)
- 保管用品(353)
- 研磨材(326)
- 梱包用品(322)
- 安全用品(295)
- 厨房用品(272)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(268)
- バッテリー・電装(254)
- トラック用品・パーツ(249)
- 空圧工具(243)
- 農業・園芸資材(222)
- 卓上消耗品(201)
- 介護用品(196)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(195)
- フォークリフト・産機・建機用品(193)
- 塗装・養生・内装用品(188)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(185)
- 安全保護具(182)
- 整備工具・収納(181)
- はんだ関連・静電気対策用品(148)
- 測定関連サービス(142)
- 自転車部品(140)
- 清掃用品(129)
- 手袋(111)
- 縫製用品(107)
- 塗料(106)
- 自動車用オイル・ケミカル(90)
- スプレー・オイル・グリス(89)
- エンジン工具(87)
- ヘルスケア(80)
- クリーンルーム用品(77)
- 接着剤・補修材(72)
- 食品・飲料(66)
- 洗剤・除去剤(61)
- 救急・衛生(61)
- 安全靴・作業靴(60)
- トラック輸送・安全用品(60)
- 測量用品(土木/建設)(58)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(57)
- テープ(51)
- マスク(47)
- 鈑金・塗装(43)
- 肥料・農薬・除草剤・種(39)
- 洗車・清掃(33)
- 自転車整備工具・アクセサリー(33)
- タイヤ・足回り(30)
- 完成車(28)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(25)
- 農具(25)
- 理美容(21)
- 名入れカレンダー(17)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- ガレージ機器・整備設備(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(108)
- AMPHENOL(1,990)
- BIGM(丸山製作所)(4,639)
- MAZDA(マツダ)(12,715)
- New-Era(ニューエラー)(1,066)
- Panasonic(パナソニック)(2,223)
- RS PRO(2,307)
- SAMTEC(1,352)
- SMC(53,358)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,695)
- エスコ(3,298)
- コガネイ(4,206)
- スバル(1,709)
- トヨタ(3,278)
- ニッサン(4,869)
- ホンダ(5,810)
- ミツビシ(1,409)
- 三菱ふそう(1,547)
- 三菱電機(3,051)
- 日本モレックス(molex)(1,173)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「2a」の検索結果

ACアダプター5V2A
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC5V2Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
ACアダプタ12V2A
メイワパーツ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1
USBケーブル2A USB-マイクロB
オーム電機¥519~税込¥571~1個当日出荷USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用色ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
プレミアム2A型
NTカッター(13件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16色パールブラック適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
バッテリ Battery CPM2Aシリーズ用
オムロンヘルスケア¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズアズワン品番65-7326-22
アバンテV2A3レターケース 浅5段
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷浅4段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)4.2サイズA3引出し数浅5段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC 変換ソケット電源 2A
カシムラ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。色ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
アルミスタッフ角型ボタン MG-02A
マイゾックス(12件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷取替え簡単なアルミスッタフ専用各段共通ボタン。トラスコ品番735-6056材質樹脂マイゾックスコード17
ACアダプタ5V2A
メイワパーツ¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:EIAJ Type2質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入
日本製線¥569税込¥6261袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-408アズワン品番65-8094-69溶断速度T
カーボンヘックス KX-02A
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981双当日出荷ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。仕様すべり止め:あり厚さ(mm)0.8色ブラック入数(双)1機能耐摩耗性袖口仕様マジック
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MEISTER ピンセット 120mm No.2A
Rubis¥5,998税込¥6,5981本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.2Aアズワン品番4-4299-09
ウォームホイール G2A
協育歯車¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用材質CAC702アルミニウム青銅鋳物モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 2A EM 1袋 10個入
日本製線¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-705形状筒型全長(mm)31.8直径(Φmm)6.35材質(本体)ガラス品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-705アズワン品番65-8094-97溶断速度T
SEIKO AO-2a油
SEIKO治工具¥2,898税込¥3,1881本(2mL)6日以内出荷CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:無色
海外用マルチ変換プラグUSB付2A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。色ホワイト質量(g)約97コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30定格入力電流(A)6プラグ形状A、C、O、BF、SEプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
...