カテゴリ
- 切削工具(630)
- 科学研究・開発用品(208)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- 制御機器(26)
- メカニカル部品(15)
- バイク部品(10)
- オフィス家具(10)
- 物流用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 自動車補修部品(6)
- 研磨材(5)
- バイク純正部品(4)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- サンドビック(393)
- ParkerTAIYO(116)
- CC印(ニッカトー)(105)
- ワルター(103)
- SMC(100)
- アズワン(76)
- 三菱マテリアル(56)
- SANDVIK(17)
- 京セラ(14)
- イスカル(13)
- NS(日進工具)(12)
- CKD(10)
- シグマ光機(8)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- SIEMENS(6)
- タンガロイ(5)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- ヨドノ(5)
- ダイキン工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2al3」の検索結果

20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付
KITZ(キッツ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)~80最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水・油・ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカストバルブ種類ニードルバルブ
排水口水切りネット(100枚)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷キッチン:三角コーナー、排水口用エスコ品番EA922AL-3材質ポリエステル寸法(mm)原寸:約200×120、伸長:約350×300使用場所浴室
防虫網(アルミ)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷サビに強く、耐候性に優れています。材質アルミ幅(mm)910色シルバー長さ(m)2線径(Φmm)0.25メッシュ18/16目開き(mm)縦1.5、横1.2
新エコな簡易内窓 面材3mm用 アルミ補強材
アクリサンデー¥7,498税込¥8,2481セット(10本)5日以内出荷「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品。アルミ製のフレーム補強材です。(面材3mm厚用)用途新エコな簡易内窓の補強にセット内容補強材×1材質アルミ幅(mm)11高さ(mm)1800適合サイズ(mm)1800 以内板厚(mm)11
アルミナセラミック基板 Al2O3シリーズ
アズワン¥21,900~税込¥24,090~1セット(5枚)ほか当日出荷から17日以内出荷アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。 電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色材質アルミナ96%セラミックス色白色熱伝導率(W/mk)10吸水率(%)0線膨張係数(×10-6/℃)7
プロセスバルブ (VNB5~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 4000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800税込¥197,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5657アズワン品番65-7843-13
マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥22,998~税込¥25,298~1台4日以内出荷から16日以内出荷ADK21のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・ダイアフラム組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16ガスケット×2RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)
CKD¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から16日以内出荷APK21のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・主弁組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16Oリング×2RoHS指令(10物質対応)対応
電磁操作弁
ダイキン工業¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ
azbil(旧:山武)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個20日以内出荷から31日以内出荷●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,290税込¥4,7191セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
磁乳鉢 乳棒付
(121件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
油性ボールペン替芯 S-7S
uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)¥50~税込¥55~1本当日出荷適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ジルコニアボール YTZシリーズ
CC印(ニッカトー)¥24,980~税込¥27,478~1袋(1kg)当日出荷SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 >
関西通信電線¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)ほか4日以内出荷防犯・監視カメラ(CCTV)の接続に最適な同軸ケーブルです。用途監視・防犯カメラなどの映像配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)外部:3.8絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2±0.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)210(220MHz)、417(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミ合金線インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃
(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)42シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
アルミナボール
CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
角板
TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5色白耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 Φ2
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。 被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778アズワン品番67-5562-26![アルミニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Al NO3 3 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Al サーティピュア (R) 170301 100ML Merck(メルクミリポア)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583677-190529-02.jpg)
アルミニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Al NO3 3 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Al サーティピュア (R) 170301 100ML
Merck(メルクミリポア)¥18,399税込¥20,2391個欠品中種別Al サーティピュア 17001 100MLアズワン品番61-0321-55危険物の類別非危険物![アルミニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Al NO3 3 in HNO3 2-3%], 10000mg/L Al サーティピュア (R) 170371 100ML Merck(メルクミリポア)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38584307-190529-02.jpg)
アルミニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Al NO3 3 in HNO3 2-3%], 10000mg/L Al サーティピュア (R) 170371 100ML
Merck(メルクミリポア)¥37,099税込¥40,8091個欠品中種別Al サーティピュア 17071 100MLアズワン品番61-0322-24危険物の類別非危険物
...







![1.2x 0.2x 40mm [-]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543159-210428-02.jpg)






























![アルミニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Al NO3 3 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Al サーティピュア (R) 170301 100ML Merck(メルクミリポア)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583677-190529-02.jpg)
![アルミニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Al NO3 3 in HNO3 2-3%], 10000mg/L Al サーティピュア (R) 170371 100ML Merck(メルクミリポア)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38584307-190529-02.jpg)