カテゴリ

  • 切削工具(597)
  • 科学研究・開発用品(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 制御機器(11)
  • バイク部品(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2al3」の検索結果

関連キーワード
899件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付 KITZ(キッツ)

    20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)~80最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水・油・ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカストバルブ種類ニードルバルブ
  • 排水口水切りネット(100枚) エスコ

    排水口水切りネット(100枚)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    キッチン:三角コーナー、排水口用
    エスコ品番EA922AL-3材質ポリエステル寸法(mm)原寸:約200×120、伸長:約350×300使用場所浴室
  • 新エコな簡易内窓 面材3mm用 アルミ補強材 アクリサンデー

    新エコな簡易内窓 面材3mm用 アルミ補強材

    アクリサンデー
    7,498税込8,248
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品。アルミ製のフレーム補強材です。(面材3mm厚用)
    用途新エコな簡易内窓の補強にセット内容補強材×1材質アルミ幅(mm)11高さ(mm)1800適合サイズ(mm)1800 以内板厚(mm)11
  • ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD
    70,350税込77,385
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

    CKD
    22,998税込25,298
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ADK21のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・ダイアフラム組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16ガスケット×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

    CKD
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    APK21のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・主弁組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16Oリング×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    75,888税込83,477
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKD

    APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)

    CKD
    75,663税込83,229
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1個
    11日以内出荷から41日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用
  • アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2 NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2

    NS(日進工具)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
    材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ

    磁乳鉢 乳棒付

    モノタロウ(121件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
    用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • 油性ボールペン替芯 S-7S uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯 S-7S

    uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
    50税込55
    1本
    当日出荷
    適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 >

    関西通信電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    防犯・監視カメラ(CCTV)の接続に最適な同軸ケーブルです。
    用途監視・防犯カメラなどの映像配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)外部:3.8絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2±0.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)210(220MHz)、417(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミ合金線インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 角板 TGK(東京硝子器械)

    角板

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
  • 磁ルツボ(B型) アズワン

    磁ルツボ(B型)

    アズワン(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1100化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
  • アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ(本体)

    CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)4.0耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
  • るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)

    るつぼ(B型)

    CC印(ニッカトー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様本体のみ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 磁蒸発皿 アズワン

    磁蒸発皿

    アズワン
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
  • 磁乳鉢(乳棒付き) アズワン

    磁乳鉢(乳棒付き)

    アズワン(18件のレビュー)
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品乳棒化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミナ板 アズワン

    アルミナ板

    アズワン
    7,340税込8,074
    1個
    当日出荷
    材質Al2O3:99.5%以上
  • アルミナ99るつぼのみ アズワン

    アルミナ99るつぼのみ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
    材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • 磁製耐熱板 アズワン

    磁製耐熱板

    アズワン(1件のレビュー)
    2,470税込2,717
    1個
    当日出荷
    仕様【耐火度】SK-19耐熱温度(℃)1200化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
  • チップ DNGN 住友電工ハードメタル

    チップ DNGN

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
    材質NB90S形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SNGN 住友電工ハードメタル

    チップ SNGN

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
    材質NB90S形状正方形90°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ ENGN 住友電工ハードメタル

    チップ ENGN

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
    材質NB90S形状ひし形75°厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • EMマイスターディスペンサー ceramus

    EMマイスターディスペンサー

    ceramus
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
    仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar)材質シリンダー/DURANガラスバルブスプリング/ステンレス排出チューブ・吸引ホース/PTFE再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)

    三菱マテリアル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)80
  • チップ RBG 住友電工ハードメタル

    チップ RBG

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
    材質NB90S形状円形厚さ(mm)13内接円(mm)16メーカー従来品番RBG16S
  • アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-Sルツボ

    CC印(ニッカトー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
...